カテゴリ
- 機構部品(44)
- 建築金物(40)
- 物流用品(20)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 制御機器(2)
- 接着剤・補修材(2)
- オフィス家具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 清掃用品(1)
- 介護用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(64)
- SMC(2)
- 小倉クラッチ(2)
- HARAX(ハラックス)(1)
- ホンダ(1,317)
- AMPHENOL(506)
- 三菱ふそう(186)
- オカムラ(岡村製作所)(74)
- SKC(環境測定)(51)
- コクヨ(49)
- Ampco(37)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(27)
- トヨタ(25)
- ミツビシ(21)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(21)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(19)
- スバル(15)
- SKF(日本エスケイエフ)(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(63)
「amp」の検索結果

CRパッキン 角形
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801本当日出荷から12日以内出荷使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラック材質クロロプレンゴム色ブラック使用温度範囲(℃)-25~100硬さ20(耐熱老化性:22)伸び(%)300(耐熱老化性:250)引張強度(MPa)1.5見掛密度(g/cm3)0.4吸水率(%)5wt以下100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
ガラスはめ込み用ゴムパッキン
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥149,800~税込¥164,780~1本当日出荷から6日以内出荷ガラス板と金属板を固定できるパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム色ブラック表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8RoHS指令(10物質対応)対応
重量用キングピンレスキャスター
LAMP(スガツネ工業)¥109,800~税込¥120,780~1個当日出荷から4日以内出荷プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。ストッパーなし
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製戸当り 床付け用
LAMP(スガツネ工業)¥109,800税込¥120,7801個当日出荷から5日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。床付け用の戸当りです。種類戸当りシリーズZweiLシリーズ
重量用キャスター 800シリーズ
LAMP(スガツネ工業)¥109,800税込¥120,7801個当日出荷から4日以内出荷始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部分にはシール、車軸にはグリースが封入しています。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。材質(本体)鋼車輪幅(mm)63.5取付け方法プレートプレート幅(mm)114.3取付穴寸法(d×I)(mm)13.7×28.2車輪タイプ単輪取付穴ピッチW1(mm)147.6
重量用リニアローラーレール
LAMP(スガツネ工業)¥109,800~税込¥120,780~1本当日出荷から4日以内出荷ダブルボールベアリング内蔵のローラー式リニアレールです。 キャリッジSG-RA・SG-RP型は傾き誤差を補正します。更にSG-RP型は平行誤差も補正します。 レールは剛性の強い引抜材のため、荷重が加わった状態でもゆがみが少なくスムーズにスライドします。 レールは高周波焼き入れ(サイズ18は特殊窒化処理)を施し、コンパクトで耐久性に優れています。 垂直方向の移動にも使用できます。 キャリッジにはゴミ等を侵入しにくくするサイドシールドと、摺動時にレール内のゴミを除去するワイパーが付いています。 潤滑油を含ませたフェルトにより省メンテナンス性に優れています。 キャリッジは予圧調整機能付きです。
マグナロック M32型
LAMP(スガツネ工業)¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷から13日以内出荷防水・防塵仕様です。マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。DC12 V/24 Vどちらの電圧にも対応できます。標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM)、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM)の3タイプがあります。側面取付タイプと正面取付タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)使用温度範囲(℃)-40~60
ステンレス鋼製 ウルトラ大型旗丁番 HG-KH型
LAMP(スガツネ工業)¥139,800~税込¥153,780~1個3日以内出荷から4日以内出荷超重量扉に適した極厚蝶番です。可動部にスラストベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構などに材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用戸車 JS300型
LAMP(スガツネ工業)¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷から4日以内出荷ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはねじ止めのどちらにも対応します。用途門扉材質(車輪)ステンレス鋼タイプV型RoHS指令(10物質対応)対応
埋込式マグナロック M34R型
LAMP(スガツネ工業)¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷から4日以内出荷防水・防塵仕様です。本体のみが埋込取り付けのタイプです。扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、扉周りのデザインを損ないません。DC12 V/24 Vのどちらの電圧にも対応できます。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。付属品ストライクプレート取付ブラケット(板金用)寸法(mm)(ストライクプレート)162×37×11使用温度範囲(℃)-40~60消費電力(W)4.2取付場所(開き戸)扉面(引き戸)扉側部小口面電流(mA)350/175吸着力(N[kgf])2666[272]
テンキーパッドコントローラー DK-26SS
LAMP(スガツネ工業)¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷扉枠、アルミサッシ枠など、幅の狭い所にも取り付けできるスリムサイズのテンキーパッドです。解放時間を1~99秒まで登録できます。5~7桁の暗証番号を59通りまで登録できます。オプションボードの追加で119通りまで登録を増やせます。安全性を高めるため、キーパッド部と制御部の2つに分かれています。キーパッド部は生活防水仕様で、屋外でも使えます。特注対応でWIEGANDインターフェイス仕様DK-26Wもあります。制御部寸法:H76×W203×D152 mm材質(キーパッド部)ステンレス鋼(SUS304)(制御部)鋼質量(g)600使用温度範囲(℃)-30~70(キーパッド部)0~70(制御部)電圧(V)ACまたはDC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(制御部)203×152×76仕上(キーパッド部)ヘアーライン(制御部)黒塗装電流(mA)7/20(待機時)、160/190(作動時)RoHS指令(10物質対応)対応接点容量(出力)5A
重量用キャスター800シリーズ
LAMP(スガツネ工業)¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩擦を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部分にはシール、車軸にはグリースが封入しています。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。用途各種産業機器用。材質ソリッドエラストマー車輪幅(mm)63.5取付ピッチY(mm)125.4取付座A(mm)114.3RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)61.9取付座B(mm)158.8
重量用キャスター400シリーズ ダーコキャスター
LAMP(スガツネ工業)¥149,800~税込¥164,780~1箱(4個)3日以内出荷から5日以内出荷特殊クロロプレンゴム(D)と、ソリッドエラストマー(SE)の特性を持ち合わせた車輪です。金属片などを巻き込みにくく、ソリッドエラストマーに近い耐荷重を持っています。硬度はウレタンよりも小さく、ショックの吸収性に優れています。特殊クロロプレンゴムよりも約50%の耐荷重が大きく、特殊クロロプレンゴムの特性に近いパフォーマンスとともに、従来の特殊クロロプレンゴムでは実現できなかった、より高荷重の対応が可能です。用途各種産業機器用。材質本体:鋼(:光沢クロムメート処理)、車輪:特殊車輪エルイー(LE)RoHS指令(10物質対応)対応
UV接着用吸盤式治具 639-1
LAMP(スガツネ工業)¥329,800税込¥362,7801式3日以内出荷ガラスケースの直角面の接着に使用する治具です。 大型のガラスショーケース製作に最適です。 つまみ[1]やハンドル[2]の操作によって、ガラスの接着面の間隔が簡単に微調節できます。トラスコ品番225-6480質量(g)1390危険物の類別非危険物
UV接着用ポンプ式治具 638-9
LAMP(スガツネ工業)¥229,800税込¥252,7801個3日以内出荷ガラスケースの直角面の接着に使用する治具です。 手動式真空ポンプで作業効率が上がります。トラスコ品番225-3250質量(g)1390危険物の類別非危険物
ステンレス鋼製重量用戸車 JS385型
LAMP(スガツネ工業)¥129,800~税込¥142,780~1個4日以内出荷JS375型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。用途門扉付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質(車輪)ステンレス鋼タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
電動昇降装置 電源ユニット QST0160486002
LAMP(スガツネ工業)¥239,800税込¥263,7801個4日以内出荷電動昇降装置用のコントロールユニットです。種類電動昇降アクセサリーコード長さ(m)2.5出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
HEWI 補助手すり 801-50-301型
LAMP(スガツネ工業)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷ポリアミド製の肉厚管に、防錆加工鋼管が入っているため、とても堅牢です。付属品アンカー仕様カバーグリップあり(カバーグリップ長さ:295mm、硬質ポリウレタン製/ブラック)材質ポリアミド直径(Φmm)33シリーズHEWIシリーズ
スライドレール CBL-RA9型 超重量用
LAMP(スガツネ工業)¥109,800~税込¥120,780~1本4日以内出荷から61日以内出荷ネオジム磁石を使ったシーケンシャル機構付です。高さ(mm)93質量(g)13500種類スライド形段数3幅W(mm)32材質(レール)鋼表面処理(レール)ホワイトクロメート処理
P&S ガラスドア用丁番
LAMP(スガツネ工業)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。用途シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型材質/仕上亜鉛合金/クロームめっき質量(kg)0.85質量(g)850種類ガラスドア用丁番仕上クロムめっき適合扉高さ(mm)2000以下適合扉幅(mm)1000以下適合扉質量(kg)40kg/ペア以下適合ガラス厚(mm)8、10最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)1000
ステンレス鋼製 ウルトラ大型旗丁番 HG-KM型
LAMP(スガツネ工業)¥149,800~税込¥164,780~1個4日以内出荷超重量扉に適した極厚蝶番です。可動部にスラストベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構などに材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアーライン
電動昇降装置 電源ユニット TR-SL-2S
LAMP(スガツネ工業)¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷スリムリフト用です。種類電動昇降アクセサリーコード長さ(m)4出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100
スライドレール CBL-RA654
LAMP(スガツネ工業)¥119,800~税込¥131,780~1本4日以内出荷鋼製の4段引き重量用スライドレールです。4段引きのため、オーバートラベル量が大きいです。仕様ロングオーバータイプ高さ(mm)55.5質量(g)5500種類スライド形段数4質量(kg/m)5.5材質(ボール)クローム球材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
HEWI 背もたれ 801-51-910型
LAMP(スガツネ工業)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷ポリアミド製の肉厚管に、防錆加工鋼管が入っているため、とても堅牢です。幅の調節が可能です。補助手すりの座に取り付けできます。材質ポリアミド直径(Φmm)33シリーズHEWIシリーズ背もたれ硬質ポリウレタン製/ブラック
アルファコローネ AC-M-1型 電動昇降装置
LAMP(スガツネ工業)¥399,800~税込¥439,780~1台4日以内出荷から5日以内出荷偏荷重に強い構造です。別注にて推力2000 N(最大上昇速度12 mm/秒)、3000 N(最大上昇速度8 mm/秒)もご用意できます。仕様最大連続運転時間 2分(8分休止)タイプ高剛性タイプ種類電動式電圧(V)DC24電力(W)120仕上アルマイト処理使用周囲温度(℃)-20~60推力(kN)1RoHS指令(10物質対応)対応最大速度(mm/sec)(上昇)18
超重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-TRSB型
LAMP(スガツネ工業)¥149,800~税込¥164,780~1本4日以内出荷焼き付き(かじり)防止処理を施しています。ねじ部は台形ねじです。Tr42からTr60までをご用意しました。ベアリング入りで、レベル調整がスムーズに行えます。受注対応で鋼製もご用意できます(最低ロット10ヶ)。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)付加機能焼き付き(かじり)防止|ベアリング入りRoHS指令(10物質対応)対応
HEWI シート 801-51-200型 リフトアップタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷ポリアミド製の肉厚管に、防錆加工鋼管が入っているため、とても堅牢です。傾斜角度を変えられます。帯の幅:55 mm。直径:33 mm。その他のカラーもあります。詳細はお問い合わせください。付属品アンカー
d line ペーパーホルダー
LAMP(スガツネ工業)¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。用途ペーパータオルを収納するペーパーホルダーです。サニタリースペース、給湯室、台所などに最適です。付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4.5×70、プラグ材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/サテンシリーズd lineシリーズ
d line ソープディスペンサー
LAMP(スガツネ工業)¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷液体石鹸を収納するソープディスペンサーです。d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。サニタリースペース、給湯室、台所などに最適です。用途サニタリースペース、給湯室、台所などに最適です。付属品専用キーヘクサロビュラ穴付または十字穴付皿タッピンねじまたは木ネジ 呼び 6×70、プラグ六角棒スパナ材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/サテンシリーズd lineシリーズ
ステンレス鋼製重量用戸車 JS325型
LAMP(スガツネ工業)¥119,800~税込¥131,780~1個4日以内出荷JS315型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。用途門扉付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質(車輪)ステンレス鋼タイプL型RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用戸車 JS375型
LAMP(スガツネ工業)¥139,800~税込¥153,780~1個4日以内出荷ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはねじ止めのどちらにも対応します。用途門扉材質(車輪)ステンレス鋼タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用戸車 JS365型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥189,800税込¥208,7801個4日以内出荷ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはビス止めのどちらにも対応します。用途門扉材質(車輪)ステンレス鋼タイプコ型RoHS指令(10物質対応)対応
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製鏡押え
LAMP(スガツネ工業)¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。付属品十字穴付丸木ねじ5.1×45(ステンレス鋼)オールプラグ(呼び5.1用、8×35)六角棒スパナ材質/仕上(本体、カバー)ステンレス鋼(SUS316)、(バンパー)合成ゴム/(本体、カバー)Zwei L 仕上、(バンパー)ブラックシリーズZweiLシリーズ
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 掘込引手 ZL-2501型
LAMP(スガツネ工業)¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。本品は手掛かりがあります。付属品十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上
導電性ゴムパッキン 209-1301.00-L2006
LAMP(スガツネ工業)¥139,800~税込¥153,780~1本4日以内出荷キャビネットデザインを変更せずにEMC・RFI対策が可能です。ゴムパッキンに特殊導電シートを貼り付けています。表面抵抗は8 Ωです。ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
ステンレス鋼製重量用戸車 JS380型
LAMP(スガツネ工業)¥129,800~税込¥142,780~1個4日以内出荷JS365型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。用途門扉付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質(車輪)ステンレス鋼タイプコ型RoHS指令(10物質対応)対応