重量用キャスター400シリーズ ダーコキャスター

重量用キャスター400シリーズ ダーコキャスター - LAMP(スガツネ工業)重量用キャスター400シリーズ ダーコキャスター - LAMP(スガツネ工業)重量用キャスター400シリーズ ダーコキャスター - LAMP(スガツネ工業)重量用キャスター400シリーズ ダーコキャスター - LAMP(スガツネ工業)重量用キャスター400シリーズ ダーコキャスター - LAMP(スガツネ工業)重量用キャスター400シリーズ ダーコキャスター - LAMP(スガツネ工業)重量用キャスター400シリーズ ダーコキャスター - LAMP(スガツネ工業)重量用キャスター400シリーズ ダーコキャスター - LAMP(スガツネ工業)

特殊クロロプレンゴム(D)と、ソリッドエラストマー(SE)の特性を持ち合わせた車輪です。
金属片などを巻き込みにくく、ソリッドエラストマーに近い耐荷重を持っています。
硬度はウレタンよりも小さく、ショックの吸収性に優れています。
特殊クロロプレンゴムよりも約50%の耐荷重が大きく、特殊クロロプレンゴムの特性に近いパフォーマンスとともに、従来の特殊クロロプレンゴムでは実現できなかった、より高荷重の対応が可能です。

用途
各種産業機器用。
材質
本体:鋼(:光沢クロムメート処理)、車輪:特殊車輪エルイー(LE)
RoHS指令(10物質対応)
対応
全7種類を絞り込む
車輪径D(Φmm)
取付高H(mm)
耐荷重(N)
内容量
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
取付高H(mm)
車輪径D(Φmm)
耐荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SUG-31-405B-PLE 0434970804349708SUG-31-405B-PLE1箱(4個)158-4968169.81273107
¥260,800
¥239,800
¥263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
SUG-31-405R-PLE 0435033804350338SUG-31-405R-PLE1箱(4個)158-1884169.81273107
¥165,600
¥149,800
¥164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
SUG-31-408-PLE 0435039904350399SUG-31-408-PLE1箱(4個)158-1846247.7203.23528
¥290,400
¥269,800
¥296,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
SUG-31-408B-PLE 0435049604350496SUG-31-408B-PLE1箱(4個)158-4953247.7203.23528
¥330,400
¥299,800
¥329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
SUG-31-405-PLE 0435074904350749SUG-31-405-PLE1個158-1849169.81273107
¥50,800
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
SUG-31-408R-PLE 0435101104351011SUG-31-408R-PLE1箱(4個)158-1854247.7203.24410
¥244,000
¥219,800
¥241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
SUG-31-406B-PLE 0435165004351650SUG-31-406B-PLE1箱(4個)158-1879195.3152.43107
¥270,800
¥249,800
¥274,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする