4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダー内筒が交換できる、マスターキー機能付シリンダー錠です。キーの紛失や使用者の変更時に、シリンダー錠を本体ごと取り替える必要がないため、管理が大変容易です。施錠時は、正面からロックプレートが見えません。また、カバー、リング付で外観がスッキリしています。脱着方法はシリーズ紹介ページをご覧ください。
1個
特価
2,000 税込2,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

正面付オールロック用シリンダー錠です。正面付けのため、鍵の操作が容易です。1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。シリンダー錠は、最上段の引き出し前板または幕板に取り付けます。標準仕様(別売の部品セット)は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックもできます。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。連動バーは右用・左用があります。シリンダー錠 ALF1600型をミリオンロック用シリンダー錠 ALF1800型に変えることにより、最大100万通りの鍵違い数が可能になります。ただし、適応板厚は異なります(ALF1800型は24 mm)。
付属品キーリング十字穴付皿木ねじ2.7×16(部品セット ALFR、ALFLに付属)十字穴付なべ木ねじ2.7×13(部品セット ALFR、ALFLに付属) 材質(本体)亜鉛合金(キー・リング)黄銅(真鍮) ストローク(mm)(連動バー)13.5 シリンダー径(Φmm)18 取付板厚(mm)18
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キーはプラスチックカバー付です。以下の製品と同じキー番号をご指定いただくとキーの共通使用ができます。(面付シリンダー錠508型、513型、ガラスプッシュ錠419型)。適応板厚26 mmのタイプが新しく加わりました。
付属品キー、リング、受座 適合面付シリンダー錠507型
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製 棚柱 AP-DM型 LAMP(スガツネ) 動画あり
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
1本ほか
989 税込1,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)