53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製スライドコートハンガー LAMP(スガツネ工業) 動画あり
スペースを有効活用できる、ステンレス鋼製のスライド式のコートハンガーです。スライドガイド部は樹脂製で、スムーズに可動します。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン 付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS430) 寸法H(mm)95 仕上ヘアライン仕上 最大吊下荷重(N)49
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー4万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類特殊形状 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超重量用ステンレス鋼製アジャスター LAMP(スガツネ工業) 動画あり
焼き付き(かじり)防止処理を施しています。約40°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合も水平に保ちます。また、荷重が分散するため耐久性に優れます。ねじ部は台形ねじです。Tr42からTr60までをご用意しました。受注対応で鋼製もご用意できます(最低ロット10ヶ)。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304) 付加機能焼き付き(かじり)防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミフレームに部品を固定するためのナットです。部品の後付けが可能です。ねじのゆるみ止めコーティング付きです。ナットは、溝の中で空回りせず確実にアルミフレームと金物を固定します。各社アルミフレームに幅広く使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS316) タイプ後付けタイプ 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MC-JM-45をアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)39 種類関連部品 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

ステンレス鋼製ガラス丁番 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。
用途ガラス・アクリルを使用した扉、各種ショーケース等 形状通常型 種類ガラス蝶番
1個
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

握り部分が傾斜し、握り易い形状です。Φ12 mmの太いハンドルで、安定感と強度があります。
用途アルミフレーム取付用 付属品十字穴付トラス小ねじM5×30
1セット
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)アルミサポート
RoHS
摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。軸は長短あり、差し替える事により、組立(吊りこみ)しやすくなります。
用途半導体製造関連、アルミフレーム、住設など
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

1セット
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。
付属品吸着板、バックプレート
1セット
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダンパーヒンジ HG-JHW型 ASセット LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
1セット
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
左右区別 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
6,898 税込7,588
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
左右区別 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
6,898 税込7,588
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
用途食品機器、厨房機器
1セット
1,598 税込1,758
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
1,898 税込2,088
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。クリーンルームには、受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など 適合(アルミフレーム)40×40mm、溝幅10mm セット内容マグネットキャッチ(MC-JM50)×1個、ASナット(AS-10M4)×2個、六角穴付ボルト(M4×14)×2個、マグネットキャッチ受座(AS-68)×1個
1セット
1,498 税込1,648
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
5,098 税込5,608
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
5,098 税込5,608
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
5,098 税込5,608
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
5,098 税込5,608
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミフレームの取付溝にぴったり合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の摩擦がないため金属粉の飛散を防ぎます。
1セット
3,500 税込3,850
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソフトクローズヒンジ HG-JV65-S型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットセットになります。(セット内容:取付ねじ・ASナット・ブラケット)
1セット
2,198 税込2,418
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトダウンステー NSDX-35RK 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品スタンダード座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
6,298 税込6,928
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトダウンステー NSDX-35LK 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品スタンダード座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
6,398 税込7,038
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
6,198 税込6,818
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉を全開状態でロックするステーです。つまみを引くと解除します。L-195B、L-270Bと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別が可能です。
1セット
3,798 税込4,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)
1セット
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
2,398 税込2,638
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など
1セット
2,498 税込2,748
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
用途アルミフレーム取付用
1セット
2,398 税込2,638
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MC-JM-45をアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)32 種類関連部品 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)NSDX AS対応ブラケット AS-NSDX型
RoHS
ソフトダウンステーNSDX型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。ASナットを使用して取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 付属品AS-NSDX-A:十字穴付トラス小ねじM4×5(ステンレス鋼) AS-NSDX-B:なし 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方関連部品
1個
659 税込725
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
5,098 税込5,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
5,098 税込5,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

開閉時のキャッチ機能付です。全開時の衝撃や思わぬ外力を吸収するブリージング(クッション)機能付です。脱着式ヒンジピンの採用により扉の吊込みが楽にできます。
1セット
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
1,498 税込1,648
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉を多段階でロックするステーです。任意の位置で操作部をスライドさせると、伸長方向と収縮方向を同時にロックします。LB-350Aと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別ができます。
1セット
4,998 税込5,498
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだダンパーヒンジです。開き方向の動きがスムーズです。キャップが取り外し可能なので、左右どちらにでも使用できます。左用…軸を反時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。 右用…軸を時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。
用途衝撃を避けたい閉止特性が必要な各種筐体の上蓋・上カバーなど。 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
1セット
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)