カテゴリ

  • 機構部品(8)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • 潤工社(70)
  • ホンダ(57)
  • アズワン(17)
  • SMC(12)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • カーシーカシマ(10)
  • NOK(5)
  • bolle(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(5)
  • 日野自動車(5)
  • 椿本チエイン(4)
  • NWB(日本ワイパブレード)(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • 朝日木材加工 (AVAWOOD)(4)
  • ヨドノ(3)
  • 友渕製作所(3)
  • allsafe(3)
  • SPARKFUN(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as65」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HG-JV65-S型AS対応ブラケットAS-HG-JV65-S LAMP(スガツネ工業)

    HG-JV65-S型AS対応ブラケットAS-HG-JV65-S

    LAMP(スガツネ工業)
    549税込604
    1個
    3日以内出荷
    ソフトクローズヒンジ HG-JV65-S型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。 ASナットを使用して取り付けます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)69仕上バレル研磨
  • クリーンヒンジ クリーンヒンジ 抜き差しタイプ HG-CV-65N型 AS-HG-CV-65NR LAMP(スガツネ工業)

    クリーンヒンジ クリーンヒンジ 抜き差しタイプ HG-CV-65N型 AS-HG-CV-65NR

    LAMP(スガツネ工業)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    ・摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の摩耗がないため金属粉が飛散しません。・抜差しが可能なので、扉の脱着が簡単です。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・取付側の加工精度を考慮した長穴タイプもあります。
    仕様右用長穴タイプd5.5×10.5長円穴質量(g)48適合扉質量(kg)8
  • クリーンヒンジ HG-CV-65N型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    クリーンヒンジ HG-CV-65N型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    3,198税込3,518
    1セット
    4日以内出荷
    摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の磨耗がないため金属粉が飛散しません。抜き差しが可能なので、扉の脱着が簡単です。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。
    用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など
  • ステンレス鋼製アルミフレーム用平丁番 AS-HG-IM型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製アルミフレーム用平丁番 AS-HG-IM型

    LAMP(スガツネ工業)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    アルミフレームに取り付けできます。研磨仕上のオールステンレス鋼製の平蝶番です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番仕上バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASセットアルミフレーム取付用(ヒンジ別売) LAMP(スガツネ工業)

    ASセットアルミフレーム取付用(ヒンジ別売)

    LAMP(スガツネ工業)
    2,198税込2,418
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ソフトクローズヒンジ HG-JV65-S型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットセットになります。(セット内容:取付ねじ・ASナット・ブラケット)
  • クリーンヒンジ 抜き差しタイプ HG-CV-65N型 LAMP(スガツネ工業)

    クリーンヒンジ 抜き差しタイプ HG-CV-65N型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の磨耗がないため金属粉が飛散しません。抜き差しが可能なので、扉の脱着が簡単です。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。丸穴、長穴からお選びいただけます。
    用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など材質アルミニウム合金材質/仕上(本体)アルミ合金/シルバーアルマイト処理(キャップ)ポリアセタール/ホワイト(軸)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)48種類抜き差し蝶番寸法d(Φmm)5.5×10仕上シルバーアルマイト処理本体長さ(mm)65羽根厚さ(mm)3.5本体幅(mm)60適合扉質量(kg)8(参考)
  • クリーンヒンジ HG-CV型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    クリーンヒンジ HG-CV型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。精密タイプはヒンジの羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
    用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など
  • ステンレス鋼製アルミフレーム用平蝶番AS-HG-IS型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製アルミフレーム用平蝶番AS-HG-IS型

    LAMP(スガツネ工業)
    919税込1,011
    1個
    4日以内出荷
    アルミフレームに取り付けできます。研磨仕上のオールステンレス鋼製の平丁番です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理鏡面バフ研磨ねじ穴数4RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
蝶番・ヒンジカテゴリ