ステンレス鋼製アルミフレーム用平蝶番AS-HG-IS型

ステンレス鋼製アルミフレーム用平蝶番AS-HG-IS型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製アルミフレーム用平蝶番AS-HG-IS型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製アルミフレーム用平蝶番AS-HG-IS型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製アルミフレーム用平蝶番AS-HG-IS型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製アルミフレーム用平蝶番AS-HG-IS型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製アルミフレーム用平蝶番AS-HG-IS型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製アルミフレーム用平蝶番AS-HG-IS型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製アルミフレーム用平蝶番AS-HG-IS型 - LAMP(スガツネ工業)

アルミフレームに取り付けできます。
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平丁番です。

材質
ステンレス鋼(SUS304)
表面処理
鏡面バフ研磨
ねじ穴数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件についてはINDEXをご覧ください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
全長(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
AS-HG-IS65 8261469582614695AS-HG-IS65132-1197502656.3
¥1,020
¥919
¥1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
AS-HG-IS40 8262711082627110AS-HG-IS40132-2780351.5405.3
¥540
¥489
¥538(税込)
4日以内出荷
返品不可
AS-HG-IS90 8262911582629115AS-HG-IS90132-2865603908.3
¥1,850
¥1,698
¥1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする