カテゴリ
- 機構部品(7)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- bolle(5)
- 椿本チエイン(4)
- NOK(4)
- NWB(日本ワイパブレード)(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- カーシーカシマ(4)
- 朝日木材加工 (AVAWOOD)(4)
- 友渕製作所(3)
- allsafe(3)
- 大阪魂(3)
- コーコス信岡(2)
- ベッセル(2)
- ミヤナガ(2)
- NTB(2)
- EFFEX(エフェックス)(2)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
- EAO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「as65」の検索結果

HG-JV65-S型AS対応ブラケットAS-HG-JV65-S
LAMP(スガツネ工業)¥549税込¥6041個3日以内出荷ソフトクローズヒンジ HG-JV65-S型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。 ASナットを使用して取り付けます。材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)69仕上バレル研磨
クリーンヒンジ HG-CV-65N型 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥3,198税込¥3,5181セット4日以内出荷摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の磨耗がないため金属粉が飛散しません。抜き差しが可能なので、扉の脱着が簡単です。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など
ステンレス鋼製アルミフレーム用平丁番 AS-HG-IM型
LAMP(スガツネ工業)¥989税込¥1,0881個当日出荷アルミフレームに取り付けできます。研磨仕上のオールステンレス鋼製の平蝶番です。材質ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番仕上バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ASセットアルミフレーム取付用(ヒンジ別売)
LAMP(スガツネ工業)¥2,198税込¥2,4181セット3日以内出荷から4日以内出荷ソフトクローズヒンジ HG-JV65-S型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットセットになります。(セット内容:取付ねじ・ASナット・ブラケット)
クリーンヒンジ 抜き差しタイプ HG-CV-65N型
LAMP(スガツネ工業)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の磨耗がないため金属粉が飛散しません。抜き差しが可能なので、扉の脱着が簡単です。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。丸穴、長穴からお選びいただけます。用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など材質アルミニウム合金材質/仕上(本体)アルミ合金/シルバーアルマイト処理(キャップ)ポリアセタール/ホワイト(軸)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)48種類抜き差し蝶番寸法d(Φmm)5.5×10仕上シルバーアルマイト処理本体長さ(mm)65羽根厚さ(mm)3.5本体幅(mm)60適合扉質量(kg)8(参考)
クリーンヒンジ HG-CV型 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥2,998~税込¥3,298~1セット3日以内出荷から4日以内出荷摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。精密タイプはヒンジの羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など
ステンレス鋼製アルミフレーム用平蝶番AS-HG-IS型
LAMP(スガツネ工業)¥919税込¥1,0111個4日以内出荷アルミフレームに取り付けできます。研磨仕上のオールステンレス鋼製の平丁番です。材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理鏡面バフ研磨ねじ穴数4RoHS指令(10物質対応)対応