カテゴリ

  • 建築金物(19)
  • 機構部品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(4)
  • SMC(1,186)
  • BUFFALO(バッファロー)(106)
  • BIGM(丸山製作所)(48)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(35)
  • マキタ(31)
  • サンワサプライ(30)
  • ゼブラ(24)
  • MAZDA(マツダ)(24)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(21)
  • DST(大同端子製造)(19)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(19)
  • 三菱電機(15)
  • 三菱電機エンジニアリング(15)
  • 東洋技研(14)
  • CKD(13)
  • 村部フランヂ(13)
  • ツヨロン(藤井電工)(12)
  • SIEMENS(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl-05」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸着力UPタイプ マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)吸着力UPタイプ マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)
379税込417
1個
当日出荷
板金の加工穴にワンタッチで取り付けできます。MC-FP5S型はネオジム磁石を使用しており、コンパクトながら高吸着力です。
質量(g)9吸着力4.5kgRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製コンセントプレート DMF-EP型 LAMP(スガツネ工業)樹脂製コンセントプレート DMF-EP型LAMP(スガツネ工業)
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 5口タイプです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質ポリカーボネイト(PC)+ABS樹脂口数5口仕様DMF-EP型
アルミ弓形ハンドル LAMP(スガツネ工業)アルミ弓形ハンドルLAMP(スガツネ工業)
449税込494特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ブラックが新しく加わりました。センターにラインが入った流線型のハンドルです。ハンドルの高さを抑えたデザインです。抗菌塗装を施しているためハンドルを清潔に保ちます。
用途医療分析装置など材質アルミニウム合金(ADC)種類裏止めハンドル仕上焼付塗装取付け方法めねじ付加機能抗菌耐荷重(N)500
フック プチレンジャーシリーズ PXB-GP05-101型 LAMP(スガツネ工業)フック プチレンジャーシリーズ PXB-GP05-101型LAMP(スガツネ工業)
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
花の形をしたかわいらしいフォルムで、外側は柔らかいシリコーンゴムで覆われています。 明るく元気なビビッドカラーが、空間をにぎやかに演出します。
用途保育園、幼稚園など材質ポリアミド(PA)、シリコーンゴム(Q)耐荷重(N)50質量(g)18付属品十字穴付なべタッピンねじ4×40、平座金呼び4(4×8×0.8)
玉付フック LAMP(スガツネ工業)玉付フックLAMP(スガツネ工業)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷
奥行(mm)53.9取付け方法壁付け種類標準付加機能なし付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×25
フック PXB-GR05-111型 (フック本体+カバー) LAMP(スガツネ工業)フック PXB-GR05-111型 (フック本体+カバー)LAMP(スガツネ工業)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。付属品十字穴付なべタッピンねじ4×32(ステンレス鋼)質量(g)48種類標準奥行(mm)50.5取付け方法壁付け材質(フック)シリコーンゴム(Q)付加機能なし耐荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応
フック PXB-GN05-101型 (フック本体 +カバー) LAMP(スガツネ工業)フック PXB-GN05-101型 (フック本体 +カバー)LAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様石膏ボードにもお使いいただけます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。付属品十字穴付皿タッピングねじ4×32、石膏釘、石膏釘固定部品質量(g)39種類標準奥行(mm)35.3取付け方法壁付け材質(フック)シリコーンゴム(Q)付加機能なし耐荷重(N)40(ねじ取付)20(石膏ボード取付)
フック PXB-GR05-211型 (フック本体+カバー) LAMP(スガツネ工業)フック PXB-GR05-211型 (フック本体+カバー)LAMP(スガツネ工業)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
用途保育園、幼稚園質量(g)78材質(フック)シリコーンゴム(Q)奥行(mm)63.1取付け方法壁付け種類帽子掛耐荷重(N)100付加機能なし付属品十字穴付なべタッピンねじ4×32(ステンレス鋼)仕様シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ弓形ハンドル LAMP(スガツネ工業)アルミ弓形ハンドルLAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LANコネクタ LAMP(スガツネ工業)LANコネクタLAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
データ通信用のLANコネクタです。
用途ホテル、オフィス、会議室など仕様対応ケーブル規格:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(エンハンスド・カテゴリー5対応)適用回線:RJ45コネクタを装備したUTP/STPケーブル材質ポリカーボネート(PC)+ABS樹脂質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
フック PXB-GR05-212型 (フック本体+カバー) LAMP(スガツネ工業)フック PXB-GR05-212型 (フック本体+カバー)LAMP(スガツネ工業)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
用途保育園、幼稚園など質量(g)90.5材質(フック)シリコーンゴム(Q)奥行(mm)49.9取付け方法壁付け種類多連耐荷重(N)100付加機能なし付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32(ステンレス鋼)仕様シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。RoHS指令(10物質対応)対応
フック LAMP(スガツネ工業)フックLAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
付属品十字穴付なべタッピンねじ4×55プラグ(ねじ径4用、適用ドリル径Φ6)六角棒スパナ呼び2質量(g)267種類標準奥行(mm)66取付け方法壁付け材質(フック)亜鉛合金(ZDC)付加機能なし耐荷重(N)110
フック LAMP(スガツネ工業)フックLAMP(スガツネ工業)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種類標準奥行(mm)39取付け方法壁付け材質(フック)アルミニウム合金付加機能なし耐荷重(N)100
コンセントプレート DMFH-EA型 LAMP(スガツネ工業)コンセントプレート DMFH-EA型LAMP(スガツネ工業)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
掘込仕様のコンセントプレートです。 厚み1.5 mmと薄く、取付面にすっきりと収まります。 5口タイプです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具質量(g)25口数5口
コンセントプレート DMF-ES型 LAMP(スガツネ工業)コンセントプレート DMF-ES型LAMP(スガツネ工業)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 5口タイプです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具質量(g)56仕様DMF-ES型
真鍮製玉付ダブルフック ブラスヌーヴォーシリーズ PXB-BN05型 LAMP(スガツネ工業)真鍮製玉付ダブルフック ブラスヌーヴォーシリーズ PXB-BN05型LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
先端に向けて広がりのある曲線的なデザイン。 重厚で上品な真鍮製。 クラシックでありながらモダンな空間にも調和します。
面付用受座 LAMP(スガツネ工業)面付用受座LAMP(スガツネ工業)
1,698税込1,868
1セット
3日以内出荷
ガラス丁番 GS-GH5型の面付用受座です。 鬼目ナットを打ち込めない什器でも、ねじ止めするだけで簡単に施工できます。 付属の高さ調整用スペーサーを使用すると、扉下のすき間を3 mmから5 mmに調整できます。
ブラックセット内容面付用受座2個、高さ調整用スペーサー1個付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×15シリーズGS-Gシリーズ
玉付フック LAMP(スガツネ工業)玉付フックLAMP(スガツネ工業)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32質量(g)198種類標準奥行(mm)75取付け方法壁付け材質(フック)亜鉛合金(ZDC)付加機能なし耐荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス丁番 GS-GH5型 LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番 GS-GH5型LAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
ガラスショーケースのインセット扉用蝶番です。天板ガラス受GS-GB5型やシリンダーガラス錠GS-GL5型と一緒に使うことでデザインを統一できます。仮止め機能により一人でも簡単に扉を取り付けられます。調整ねじを回すことで、取付後に扉を左右に±2.5 mmずつ調整できます。
用途家具・ショーケース用付属品パッキン(t5 mm用)六角棒スパナ呼び2.5材質亜鉛合金(ZDC)形状ピボット(軸吊)丁番型付加機能左右調整機能最大扉高さ(mm)900最大扉幅(mm)600
フックPXB-GR05-212型用カバー(カバーのみ) LAMP(スガツネ工業)フックPXB-GR05-212型用カバー(カバーのみ)LAMP(スガツネ工業)
949税込1,044
1個
4日以内出荷
用途保育園、幼稚園など仕様シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32(ステンレス鋼)適合本体PXB-GR05-212RoHS指令(10物質対応)対応
フックPXB-GR05-211型用カバー(カバーのみ) LAMP(スガツネ工業)フックPXB-GR05-211型用カバー(カバーのみ)LAMP(スガツネ工業)
689税込758
1個
4日以内出荷
用途保育園、幼稚園仕様シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。付属品十字穴付なべタッピンねじ4×32(ステンレス鋼)適合本体PXB-GR05-211RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮玉付スイングダブルフック LAMP(スガツネ工業)真鍮玉付スイングダブルフックLAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
重厚で上品な真鍮製フックに首振り機能がつきました。モダンやクラシックな空間に美しく調和します。
天板ガラス受 GS-GB5型 LAMP(スガツネ工業)天板ガラス受 GS-GB5型LAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
ガラス天板のショーケースに、ガラス蝶番GS-GH5型を使用するための天板ガラス受です。ガラス蝶番GS-GH5型やシリンダーガラス錠GS-GL5型と一緒に使うことでデザインを統一できます。
用途家具・ショーケース用材質亜鉛合金(ZDC)
ガラスドア用自由丁番壁取付タイプ用取付ねじ LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用自由丁番壁取付タイプ用取付ねじLAMP(スガツネ工業)
329税込362
1セット
4日以内出荷
材質ステンレス鋼
フック LAMP(スガツネ工業)フックLAMP(スガツネ工業)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
仕様本品とトータルコーディネートできる製品があります。付属品十字穴付なべタッピンねじ呼4×50平座金M4ロックプラグ質量(g)338種類標準奥行(mm)58取付け方法壁付け材質(フック)黄銅付加機能なし耐荷重(N)200
フックPXB-GN05-101型用カバー(カバーのみ) LAMP(スガツネ工業)フックPXB-GN05-101型用カバー(カバーのみ)LAMP(スガツネ工業)
559税込615
1個
4日以内出荷
仕様石膏ボードにもお使いいただけます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32、石膏釘、石膏釘固定部品適合本体PXB-GN05-101
玉付フック LAMP(スガツネ工業)玉付フックLAMP(スガツネ工業)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
質量(g)160奥行(mm)63材質亜鉛合金(ZDC)取付け方法壁付け種類標準耐荷重(N)100付加機能なし付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32RoHS指令(10物質対応)対応
フック LAMP(スガツネ工業)フックLAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
付属品PXB-AB05-101:十字穴付なべタッピンねじ 呼3.5×30、ロックプラグPXB-AB05-111:十字穴付なべタッピンねじ 呼3.5×35 、ロックプラグ種類標準取付け方法壁付け材質(フック)黄銅付加機能なし耐荷重(N)100
フックPXB-GR05-111型用カバー(カバーのみ) LAMP(スガツネ工業)フックPXB-GR05-111型用カバー(カバーのみ)LAMP(スガツネ工業)
499税込549
1個
4日以内出荷
仕様シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。付属品十字穴付なべタッピンねじ4×32(ステンレス鋼)適合本体PXB-GR05-111RoHS指令(10物質対応)対応