カテゴリ
- 電気材料(13)
- パソコン/周辺機器(8)
- 機構部品(7)
- オフィス家具(5)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(3)
- マキタ(219)
- BIGM(丸山製作所)(103)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(55)
- DAYTONA(デイトナ)(44)
- ツヨロン(藤井電工)(43)
- omron(オムロン)(37)
- 三菱電機(37)
- BUFFALO(バッファロー)(36)
- ノーリツ(34)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(33)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(32)
- ALBA(アルバ)(32)
- 工進(31)
- サンワサプライ(30)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(27)
- オリエンタルモーター(26)
- SP忠男(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
「bl-2」の検索結果

家具脚用グライド DUO用ベース 標準仕様
LAMP(スガツネ工業)¥759~税込¥835~1セット(16個)4日以内出荷DUOタイプ専用のベースです。付属品十字穴付皿タッピンねじ3×16材質ポリアミド(PA)
家具脚用グライドDUOタイプ ベース標準仕様
LAMP(スガツネ工業)¥689税込¥7581セット(16個)4日以内出荷DUOタイプ専用のベースです。付属品十字穴付皿タッピンねじ 3×16トラスコ品番369-9907材質ポリアミド(PA)色ブラック直径(Φmm)20
自開式ダンパーヒンジ HG-JHS11-2BL
LAMP(スガツネ工業)¥2,198税込¥2,4181式翌々日出荷から3日以内出荷自開式の上蓋用小型ダンパーヒンジです。 プッシュラッチなどと併用することで、上蓋をソフトにポップアップできます。 インセットタイプの側板付仕様です。 六角棒スパナで、蓋の開き速度を調整できます。 別売の受座に差し替えることで裏面付に対応します。 カバー付で取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。 取付穴はルーターで容易に加工できます。質量(g)56
家具脚用グライドDUOタイプ ベース標準仕様
LAMP(スガツネ工業)¥919税込¥1,0111セット(16個)7日以内出荷DUOタイプ専用のベースです。付属品十字穴付皿タッピンねじ 3×16材質ポリアミド(PA)
コンセントカバー
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷金属カバータイプが新しく加わりました。水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが樹脂タイプは7 mm、金属カバータイプは7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質PBT樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントプレート
LAMP(スガツネ工業)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から5日以内出荷余分な装飾を削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。ぎらつきを抑えた仕上は、幅広い空間にマッチします。ステンレス鋼製(ホワイトは鋼製)のコンセントプレートです。4口、5口タイプが新しく加わりました。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントプレート
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から3日以内出荷掘込仕様のコンセントプレートです。 厚み1.5mmと薄く、取付面にスッキリと収まります。 フランジがある仕様のため、取付時に木口面が隠れます。
クリックヒンジ HG-MPS2型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷メーカー4万回開閉試験をクリアしています。-10°、120°、170°の3箇所で仮保持します。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。用途医療機器、計測機器、分析機器などの小型軽量扉仕様(クイックトルク)開き角度-10°、170°:26.0cN・m(2.65kgf・cm)/1ヶ開き角度120°:14.5cN・m(1.48kgf・cm)/1ヶ材質(固定ブラケット、可動ブラケット)PBT樹脂、(キャップ)ABS樹脂質量(g)6.9種類平蝶番型付加機能クリック推奨ねじなべ小ねじM4、またはなべタッピンねじ呼4RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントプレート DMFH1-EA-SL
LAMP(スガツネ工業)¥519税込¥5711個当日出荷から3日以内出荷シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 ABS樹脂は難燃グレード(UL94 V-0適合)を使用しています。
結線済コンセント DM-A型
LAMP(スガツネ工業)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から4日以内出荷結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセントです。 コンセント差込口はほこり防止シャッター付きです。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品ケーブルクリップ(2個)、十字穴付なべタッピンねじ4×12(2本)(ケーブルクリップ用)仕様DM-A型材質樹脂使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)AC125定格電流(A)15定格容量(W)1500まで
枠側面付隠し丁番HES2S-140-A125型
LAMP(スガツネ工業)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から4日以内出荷枠側を掘り込まずに面付できる隠し蝶番です。現場の作業を大幅に短縮できます。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。ブラックが新しく加わりました。付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(8本/蝶番1ヶ)鋼、扉側掘込・枠側取付テンプレート適合扉高さ(mm)2700以下適合扉厚(mm)38以上開き角度(度)125RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)900以下
LEDスリムライト SL-RU2-100型 丸形埋込タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷埋込深さわずか15 mmの薄型設計です。埋込穴にも貫通穴にも取り付けでき、板ばねを使ったワンタッチ取付タイプです。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。用途ショーケース、キャビネット、キッチン付属品AC100 V用電源プラグ仕様丸型PSEマークを取得しています。材質(ハウジング)アルミニウム合金、(フタ、レンズ)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)-周波数(Hz)50/60定格電圧AC100V定格消費電力(W)4.5仕上(ハウジング)焼付塗装、(レンズ、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)-照射角40°
電源コード
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷埋込コンセントや差込コネクタと接続する為の棒端子付です。首が動く回転型プラグを使用し、狭い空間への施工がしやすい仕様です。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具仕様使用温度:+5℃~+35℃質量(g)143
枠側面付隠し蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷から4日以内出荷枠側を掘り込まずに面付できる隠し蝶番です。現場の作業を大幅に短縮できます。35mm以上の扉厚に対応しています。35・36mmの扉にセンター取付できます。(扉の左右勝手なし)。扉の吊り込み後でも、三次元調整(上下、左右、前後)可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
結線済コンセント
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から4日以内出荷結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセント・USBコンセントです。 USBコンセントはスマートフォンやタブレット端末の充電ができます。 ACコンセントの差込口はほこり防止シャッター付きです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。材質ユリア樹脂(UF)質量(kg)0.5種類露出コンセント使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)AC125定格電流(A)15コネクタ形状Type-Aメス出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100出力電流(A)2定格容量(W)1400まで定格出力(A)2.4
ダンパーヒンジ HG-JHM11-1BL
LAMP(スガツネ工業)¥2,198税込¥2,4181式翌々日出荷から3日以内出荷上蓋用のコンパクトなダンパーヒンジです。 蓋を閉じる際に手を離してもゆっくり閉じ、開き方向の動きもスムーズです。 インセットタイプの側板付仕様です。 別売の受座に差し替えることで裏面付に対応します。 カバー付で取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。 取付穴はルーターで容易に加工できます。
増設アーム
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷モニターアームKA-A1型及びKA-A2型をダブルアーム仕様にする場合に使用します。配線を通せます。付属品スペーサー、角度規制ピン、アーム固定用ねじM6×15、スプリングワッシャー M6材質アルミニウム合金(ADC)/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
天面取付ブラケット シングルアーム仕様用
LAMP(スガツネ工業)¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷モニターアームKA-A1型・KA-A2型に使用します。材質アルミニウム合金(ADC)/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
ラプコンドアダンパー用受座スペーサー LDD-S-P型
LAMP(スガツネ工業)¥159税込¥1751個3日以内出荷から4日以内出荷ラプコンドアダンパー LDD-S型用の受座スペーサーです。段差のあるドアにLDD-S型を取り付ける際に使用します。スペーサーを2枚組み合わせて使用でき、4、5、6 mmの段差に対応します。本品を付けたまま、LDD-S型の受座を上下、左右に位置調整ができます。材質ABS樹脂色ブラック種類その他RoHS指令(10物質対応)対応
結線済コンセント DM2-A1UCA型
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセント・USBコンセントです。USB Type-C・Type-A・ACコンセントの3つの機能を、2口にまとめた仕様です。USBコンセントはスマートフォンなどの急速充電ができます。ACコンセントの差込口はほこり防止シャッター付きです。狭い場所でも配線しやすいスイング式プラグです。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
オリンピアステー
LAMP(スガツネ工業)¥9,098~税込¥10,008~1セット3日以内出荷から4日以内出荷スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。蓋を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、蓋から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。蓋が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。0RoHS指令(10物質対応)対応
DCコネクター付プッシュOFFスイッチ
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷家具や什器などに組み込むための埋込スイッチです。扉で操作できるスイッチです。開閉によって家具内の照明を点灯、消灯できます。別売品の分岐ボックス BNK-12-5KとACアダプター ATS024T-A240、ATS050T-A240、ATS065TS-A240を簡単に接続できます。長さ(mm)634.9幅(mm)15電源(V)DC24コード長さ(mm)300
壁取付ブラケット シングルアーム仕様用
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷モニターアームKA-A1型・KA-A2型に使用します。材質アルミニウム合金(ADC)/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ KA-A1型専用 シングルアーム仕様用
LAMP(スガツネ工業)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷モニターアームKA-A1型に使用します。材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ取付ブラケット KA-A1型専用 シングルアーム仕様用
LAMP(スガツネ工業)¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷モニターアームKA-A1型に使用します。材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼適合パイプ径(Φmm)32トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
モニターアーム KA-A2型 モニター質量6~10kg
LAMP(スガツネ工業)¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー仕様chemSHERPAに対応材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼耐荷重(kg)モニター質量6~10トルク(N・m)(チルト)16、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)モニター質量6kg:(上操作)5.6、(下操作)10.8、モニター質量10kg:(上操作)11.4、(下操作)5.2対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
ランプ印 ベルトリールパーティション 交換用ヘッド AP-BRH02型
LAMP(スガツネ工業)¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷から5日以内出荷鋼製のベルトリールパーティションです。平ベース用のピラマット付きで滑りにくくなっています。組立済みです。ベルト長さ(m)2
スイッチ・コンセントプレート ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥409税込¥4501セット4日以内出荷スイッチ・コンセントプレートに付属する専用取付ブラケットです。破損、紛失などの際の予備として、単品でご注文いただけます。材質PPE樹脂色ブラック種類ブラケット・取付枠
ホテル用コンセントプレート クールメタルシリーズ PXP-ES01M型
LAMP(スガツネ工業)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷余分な装飾を削ぎ落としたミニマルデザインを体現。 ぎらつきを抑えたヘアライン仕上は幅広い空間にマッチします。用途オフィス、店舗、ホテル、家具など
埋込充電用USBコンセント
LAMP(スガツネ工業)¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷スマートフォンやタブレット端末の急速充電ができる、充電専用USBコンセントです。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。ブラックが新しく加わりました。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具RoHS指令(10物質対応)対応
ラプコンドアダンパー用受座スペーサーLDD-S-P型
LAMP(スガツネ工業)¥149税込¥1641個4日以内出荷ラプコンドアダンバーLDD-S型用の受座スペーサーです。段差のあるドアにLDD-S型を取り付ける際に使用します。スペーサーを2枚組み合わせて使用でき、4、5、6mmの段差に対応します。本品を付けたまま、LDD-S型の受座を上下、左右に位置調整ができます。用途各種産業機器。トラスコ品番821-8096材質ABS樹脂/ブラック厚さ2mm用RoHS指令(10物質対応)対応
オリンピアステー
LAMP(スガツネ工業)¥4,498~税込¥4,948~1本4日以内出荷スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。蓋を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、蓋から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。蓋が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。RoHS指令(10物質対応)対応
ランプ印 システムレッグ SY型
LAMP(スガツネ工業)¥26,980税込¥29,6781箱(4本)4日以内出荷から5日以内出荷粉体塗装(ブラック)とクロムめっきの2種類があります。寸法H(mm)660
埋込充電用USBコンセント DM2-CA3型
LAMP(スガツネ工業)¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷スマートフォンやタブレット端末の急速充電ができる、充電専用USBコンセントです。 上側の差し込み口は、USB Type-C(TM)に対応しています。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100出力電流(A)3.0(1ポート最大/Type-C)、2.4(1ポート最大/Type-A)差込口2
ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥449税込¥4941個8日以内出荷スイッチ・コンセントプレートに付属する専用取付ブラケットです。破損、紛失などの際の予備として、単品でご注文いただけます。材質m-PPE樹脂種類ブラケット・取付枠
スイッチ・コンセントプレート クールメタルシリーズ 2連
LAMP(スガツネ工業)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5セット内容プレート、専用取付ブラケット(2個)、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本)材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)144種類スイッチ・コンセントプレート外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×7.2