カテゴリ

  • 機構部品(10)
  • 建築金物(4)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • SMC(3,010)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(28)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(22)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(19)
  • BUFFALO(バッファロー)(16)
  • アルインコ(15)
  • 興研(12)
  • バクマ工業(10)
  • CKD(9)
  • サンコー(三甲)(8)
  • マキタ(7)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • 東洋技研(7)
  • CCS(シーシーエス)(7)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(5)
  • omron(オムロン)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl-200」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(110051092)DFHK-BJL200-BLステンレス鋼製ビッグフック LAMP(スガツネ工業)(110051092)DFHK-BJL200-BLステンレス鋼製ビッグフックLAMP(スガツネ工業)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。
用途屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等付属品DFHK-SJL200:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJL275、DFHK-SJL335:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げですトラスコ品番251-1141材質ステンレス鋼(SUS304)形状ロング型厚さ(mm)5ブラック高さ(mm)200寸法L(mm)200寸法H(mm)65寸法d(mm)Φ4.5穴Φ8.5皿寸法A(mm)21寸法D(mm)21表面処理塗装/マットブラック寸法W(mm)21寸法P(mm)60取付穴数2耐荷重N(kgf)200/20吊下荷重N(kgf)200/20
スライドレール 3618 LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3618LAMP(スガツネ工業)(33件のレビュー)
979税込1,077
1セット
当日出荷から7日以内出荷
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。
高さ(mm)36
ステンレス 折りたたみ棚受 LAMP(スガツネ工業)ステンレス 折りたたみ棚受LAMP(スガツネ工業)
9,098税込10,008
1本
当日出荷
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-304-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押出ハンドル LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドルLAMP(スガツネ工業)
2,598税込2,858特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
先端の滑り止めや埃溜り防止など、細やかな配慮をしたデザインです。滑らかで触り心地の良い質感です。
材質アルミニウム合金種類裏止めハンドル取付け方法めねじ耐荷重(N)500
ステンレスアングルハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレスアングルハンドルLAMP(スガツネ工業)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
洗練されたロングセラーのアングルハンドルです。扉の木口面に取付可能です。サテン、鏡面、ブラックの3種の仕上があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
トライアングル棚受 LAMP(スガツネ工業)トライアングル棚受LAMP(スガツネ工業)
11,880税込13,068
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
三角形の特徴的なデザインの棚受です。 取付ねじが見えにくいすっきりとしたデザインで空間に調和します。 配線ケーブルを通すスペースがあります。(対応寸法は、配線通過スペース図をご参考ください。)
材質アルミニウム合金
アルミ押出ハンドルHA-FR型 LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドルHA-FR型LAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
面付ハンドルながら、ねじが目立ちにくいハンドルです。 先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。
材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理耐荷重(N)300耐荷重N(kgf)31推奨ねじ六角穴付ボルトM5、または十字穴付なべ小ねじM5
アルミグリップハンドル AGH-L型、AGH-T型 ストレートタイプ LAMP(スガツネ工業)アルミグリップハンドル AGH-L型、AGH-T型 ストレートタイプLAMP(スガツネ工業)
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。 滑らかで触り心地の良い質感です。
材質アルミニウム合金質量(g)332寸法L1(mm)224寸法L2(mm)176寸法P(mm)200仕上アルマイト処理寸法H1(mm)101寸法H2(mm)77耐荷重(N)350RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押出ハンドルHA-NE型 LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドルHA-NE型LAMP(スガツネ工業)
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。 本製品とトータルコーディネートできるALH型があります。
材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理付属品十字穴付トラス小ねじM5×28(ステンレス鋼)
アルミ押出ハンドルHA-BE型 LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドルHA-BE型LAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
握りやすく傾斜したハンドルです。 指にかかる負担が少ないグリップ形状です。
材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理付属品十字穴付トラス小ねじM5×28(ステンレス鋼)
アルミグリップハンドル LAMP(スガツネ工業)アルミグリップハンドルLAMP(スガツネ工業)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。滑らかで触り心地の良い質感です。
材質アルミニウム合金高さ(mm)54種類裏止めハンドルグリップ径(Φmm)24仕上アルマイト処理取付け方法めねじ耐荷重(N)350RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ弓形ハンドル LAMP(スガツネ工業)アルミ弓形ハンドルLAMP(スガツネ工業)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
デザイン性に優れた流線型のハンドルです。長さ違いなど別注対応可能です。
用途鉄道車両など材質アルミニウム合金取付け方法めねじ種類裏止めハンドル耐荷重(N)490面付形種類アーチ形RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパーキャッチ LAMP(スガツネ工業)ダンパーキャッチLAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。横開き扉用のダンパーキャッチです。扉をゆっくり静かに閉じることができます。本体を天板下に押し当て、製品を戸先側も側板木口面に合わせるだけで簡単に位置合わせができます。左右扉兼用です。40 kgまでの家具用扉に対応可能です(DC-200-40の場合)。受座の取付調整範囲は左右±5 mm、上下±4 mmです。
質量(g)105付属品本体カバー受座本体取付ねじ3.5×30受座取付ねじ3.5×15RoHS指令(10物質対応)対応
カウンター用支柱金物 CTB65-PM90-200型 LAMP(スガツネ工業)カウンター用支柱金物 CTB65-PM90-200型LAMP(スガツネ工業)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。 200型です。
用途店舗カウンター等、キッチンカウンター材質アルミニウム合金耐荷重(N)600角度(°)90(アーム)取付面位置天板取付け方法裏止め質量(g)423付属品十字穴付皿タッピンねじ(M5×20)、六角穴付ボルト(M6×45)、木用座金(呼び6)、ばね座金(呼び6)仕様90° 天板裏止め仕様 PAT