カテゴリ
- 機構部品(14)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(16)
- パナソニックコネクト(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(2)
- ケニス(2)
- アタゴ(1)
- エレコム(1)
- オーム電機(1)
- omron(オムロン)(1)
- セキスイ(1)
- 積水化学工業(1)
- 富士電機(1)
- フルーク(FLUKE)(1)
- ヨドノ(1)
- ACE(エース)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「cjm」の検索結果

ステンレス鋼製 受座
LAMP(スガツネ工業)¥99税込¥1091個当日出荷ステンレス鋼製のマグネットキャッチ受座です。材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)5.3仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンマグネットキャッチ MC-JM45型
LAMP(スガツネ工業)¥719~税込¥791~1個当日出荷マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。用途洗浄機、厨房機器など高さ(mm)17材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)8.5種類標準タイプ吸着力(N)29.4使用環境防錆|クリーンルーム
クリーンマグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)¥789~税込¥868~1個当日出荷マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。クリーンルームには、受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。用途洗浄機、厨房機器など材質(本体)ポリアセタール、(磁石)ネオジウム高さ(mm)13材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)21種類標準タイプ吸着力(N)29.4使用環境防錆|クリーンルーム吸着力(N[kgf])29.4(3)推奨ねじ呼び4タッピンねじ(トラスまたはバインド)またはM4ねじ
クリーンマグネット受座
LAMP(スガツネ工業)¥229税込¥2521個当日出荷樹脂で外周を覆ったマグネットキャッチ用受座です。受座を樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。耐薬品性に優れ、水回り(洗浄機、厨房機器など)に最適です。用途洗浄機、厨房機器など材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)7.3種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンマグネットキャッチ MC-JMS45WT 首振機能付
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。マグネットは可動するため、受座(別売)と吸着面が多少ずれても、吸着します。洗剤などを使う水まわりには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売品)との組み合わせが最適です。用途洗浄機、厨房機器など材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)、(カバー)ポリプロピレン(PP)、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)、(Oリング)フッ素ゴム(FKM)、(マグネット)ポリプロピレン(PP)/ネオジム高さ(mm)19材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)26種類標準タイプ吸着力(N)29.4仕上(本体)光沢バレル研磨、(カバー)ホワイト、(シャフト)素地、(Oリング)ブラック、(マグネット)ホワイト使用環境防錆吸着力(N[kgf])29.4(3)推奨ねじM4ねじ、または呼び4タッピンねじ(ステンレス鋼製、頭部形状:トラスまたはバインド)RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンマグネットキャッチ MC-JM63型
LAMP(スガツネ工業)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など材質(本体)ポリアセタール(POM)、(ヨーク)鋼(SPCC)、(磁石)ネオジム、(ネオスポ)クロロプレン発泡ゴム、(蓋)ポリアセタール(POM)高さ(mm)14材質(本体)ポリアセタール(POM)種類標準タイプ長さL(mm)63仕上(本体)グレー、(ヨーク)光沢クロメート処理(三価)、(蓋)グレー推奨ねじM4または呼4タッピンねじ(ステンレス鋼製、頭部形状:トラスまたはバインド)色(本体)グレー幅W(mm)19
クリーンマグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷から4日以内出荷板金の加工穴にワンタッチで取付けできます。マグネットを樹脂で包んでいるため、錆に強く、金属粉の飛散がありません。また、吸着時の接触音を和らげます。マグネットは可動し、受座と吸着面が多少ずれても吸着します。用途スチールキャビネット、洗浄機、厨房機器、水回り(キッチン、浴室)など高さ(mm)16.5材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)13種類標準タイプ長さL(mm)54吸着力(N)25使用環境防錆|クリーンルーム付加機能ワンタッチ取付幅W(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など材質(本体)ポリアセタール、(磁石)ネオジウム色グレー推奨ねじ呼び4タッピンねじ(トラスまたはバインド)またはM4ねじRoHS指令(10物質対応)対応
極薄型クリーンマグネット受座 MC-JMP38型
LAMP(スガツネ工業)¥619税込¥6811個3日以内出荷樹脂で外周を覆ったマグネットキャッチ用受座です。受座を樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。耐薬品性に優れ、水回り(洗浄機、厨房機器など)に最適です。厚さ3.2mmの極薄型サイズです。用途洗浄機、厨房機器などRoHS指令(10物質対応)対応
クリーンマグネットキャッチ MC-JM50 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581セット3日以内出荷から4日以内出荷マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。クリーンルームには、受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。用途洗浄機、厨房機器など適合(アルミフレーム)40×40mm、溝幅10mmセット内容マグネットキャッチ(MC-JM50)×1個、ASナット(AS-10M4)×2個、六角穴付ボルト(M4×14)×2個、マグネットキャッチ受座(AS-68)×1個
クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥2,598~税込¥2,858~1セット3日以内出荷から4日以内出荷取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など
クリーンマグネットキャッチ MC-JM45 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥2,598~税込¥2,858~1セット3日以内出荷から4日以内出荷マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。用途洗浄機、厨房機器など
クリーンマグネットキャッチアルミフレーム取付用セット
LAMP(スガツネ工業)¥2,498税込¥2,7481セット4日以内出荷取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など材質ポリアセタール(POM)色グレー種類標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応