95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収納フック NF-45D型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)収納フック NF-45D型
エコ商品
ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時は、フラットになるデザインです。フック先端は、角の丸みを持たせ、安全性も考慮しています。
用途キャビネット、車輌など 質量(g)32 種類収納タイプ 奥行(mm)37.3 取付け方法壁付け 材質(フック)アルミニウム合金(ADC) 付加機能自動収納あり(ソフトクローズ) 耐荷重(N)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製D型指環
エコ商品
材質ステンレス鋼(SCS13) 付属品十字穴付トラス小ねじM4×25 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)収納フック NF-47D型
エコ商品
ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。ポリカーボネートは難燃グレード(UL94V-0適合)を使用しています。
用途キャビネット、車輌など 質量(g)11 材質(フック)ポリカーボネート(PC) 奥行(mm)33.7 取付け方法壁付け 種類収納タイプ 耐荷重(N)75 付加機能自動収納あり(ソフトクローズ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

収納フック NF-60D型 LAMP(スガツネ) 動画あり
ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。ブラックが追加になりました。
用途キャビネット、車輌など 材質(フック)アルミニウム合金(ADC) 質量(g)49 種類収納タイプ 奥行(mm)40 取付け方法壁付け 付加機能自動収納あり(ソフトクローズ) 耐荷重(N)294
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

L30.5 H31.5 質量(g)22 D20.5 S6 t6.5 P21 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SCS13)
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

L24.5 H25 質量(g)10 D16.5 S5 t5.5 P18 仕上サテン仕上 材料ステンレス鋼(SCS13)
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

L24.5 H25 質量(g)10 D16.5 S5 t5.5 P18 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SCS13)
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

L30.5 H31.5 質量(g)22 D20.5 S6 t6.5 P21 仕上サテン仕上 材料ステンレス鋼(SCS13)
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

隠し丁番HES3D-90型を簡単に取り付けできます(天板厚30mm以上)。小口の段掘り加工が困難な場合に最適です。
付属品十字穴付皿小ねじM4×15 適合ヒンジ:HES3D-90型 材質亜鉛合金(ZDC) ブラック 仕上焼付塗装
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)平丁番 D-CH型
エコ商品
穴無しの平蝶番です。
材質 タイプ平行形 種類平蝶番 仕上有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)/研磨 付属品十字穴付サラ木ねじ(ステンレス鋼) 管数5 材質(リング)ポリアミド
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
用途建具用 材質(本体、ベースフレーム、アーム)亜鉛合金(ZDC)、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)ABS樹脂 付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート 形状隠し丁番型 幅(mm)(扉)900以下 厚さ(mm)(扉)29以上 高さ(mm)(扉)2400以下 種類標準 耐荷重294N/2ヶ、392N/3ヶ 付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能 本体長さ(mm)120 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 最小扉厚(mm)29 最大扉高さ(mm)2400 最大扉幅(mm)900
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)180°開き丁番 217-91型(Dタイプ)
エコ商品
取付面の細いフレームへの取付けに適した蝶番です。
用途インセット扉用 材質(本体)亜鉛合金 タイプDタイプ 種類コーナー用蝶番 色(本体)ブラック 本体長さ(mm)60 羽根厚さ(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)47
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)収納フックNF-47D用ブラケット
エコ商品
収納フックNF-47D型を板金に取り付けるためのブラケットです。
用途キャビネット、車輌など 付属品十字穴付き皿小ねじM4×16 材質鋼(SPCC) 質量(g)25 仕上有色クロメート処理(3価) アズワン品番64-8619-49 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
3日以内出荷

・自動販売機、両替機、コインロッカーなどに最適な板金用シリンダー錠です。【その他】・キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプです。【注意】・キー番号は本体ねじ部に刻印しています。
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

HES3D-90型用のガラス扉用ブラケットです。縦長でスタイリッシュなデザインです。シルバー、ゴールドはブラケットと同じ仕上げのねじカバーが付属しています。ブラックはヒンジ本体付属のカバーをご使用ください。
用途家具・ショーケース用 付属品六角穴付皿ボルトM5×12 十字穴付皿小ねじM4×12六角棒スパナ呼び3 材質亜鉛合金(ZDC) 形状隠し丁番型 種類関連部品 付加機能三次元調整機能 ガラス厚(mm)5~6
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。アルミニウム合金製のため軽量です。388-D型(ダンパー内蔵)と併用可能です。
材質アルミニウム合金 材質/仕上アルミ合金/アルマイト 仕上アルマイト処理 推奨使用本数棚板の横幅600mm以下の場合は1本仕様それ以上、1,300mm位までは2本仕様です。 棚受け金具その他棚受
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮棚受用蝶番 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)伸縮棚受用蝶番
エコ商品
伸縮棚受 388型、388-D型(ダンパー内蔵)専用蝶番です。 位置出しが不要で、他の平蝶番を使用するよりも施工が簡単です。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4.8×35、十字穴付皿タッピンねじ4.8×16(アルマイト、黒アルマイト処理) 材質ベース・ブラケット:アルミニウム合金、 軸:ステンレス鋼、キャップ:エラストマー(TPE) 質量(g)53 板厚(mm)3 縦(mm)60 横(mm)55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納フックNF-60D型、NF-R52・77型、NF-K52・77型を板金に取り付けるためのブラケットです。
材質鋼(SPCC) 付属品NF-60D用:平座金組込十字穴付なべ小ねじM6×20(ステンレス鋼)NF-R52/NF-K52用:平座金組込十字穴付なべ小ねじM4×14(ステンレス鋼) トラスコ品番497-3861 質量(g)25 種類関連部品 仕上有色クロメート処理(三価) 付加機能なし
1個
289 税込318
翌々日出荷

LAMP(スガツネ)伸縮棚受
エコ商品
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。アルミニウム合金製のため軽量です。388-D型(ダンパー内蔵)と併用可能です。
仕上黒アルマイト処理 材質アルミニウム合金 棚受け金具その他棚受 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)加工治具
三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D型等につかう加工治具(テンプレート)です。ルーターやトリマーを使った扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。メタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。
用途建具用 材質メタクリル樹脂(PMMA) クリアー 種類関連部品
1個ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)収納フックNF-45D用ブラケット
エコ商品
収納フックNF-45D型を板金に取り付けるためのブラケットです。板金の表裏のどちらからでも取付できます。仮固定用の両面テープ(推奨テープ厚:0.8~1.0 mm)を貼り付けるフランジがあります。
付属品取付用ねじ表側取付用:十字穴付皿小ねじM4×25(鋼製/クロメート処理)裏側取付用:平座金組込十字穴付なべ小ねじM5×20(鋼製/クロメート処理) 材質鋼(SPCC) 質量(g)40 種類関連部品 仕上有色クロメート処理(三価) 付加機能なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
4日以内出荷


取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用 材質ポリアミド(PA) ブラック 種類グロメット
1セット(20個)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。 軸受部にボールベアリングが入っているため、滑らかに動きます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ヘアライン仕上 種類屋内用
1セット
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
仕上PVDコーティング 耐荷重(N)30 ブラック 質量(g)10 付属品ヘクサロビュラ(T20)穴付皿木ねじ、プラグ、六角棒スパナ
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

シンプルで実用的でありながら、川原の小石のように丸みがあり、遊びごころを感じさせるデザインです。 BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)は、革新的なデザインアプローチを得意とする国際的建築家集団です。 数多くの世界的建築コンペで受賞し、2016年『タイム』誌で『世界で最も影響力のある100人』に選出されました。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアライン仕上 付属品ヘクサロビュラ棒スパナ(呼びT10)、六角棒スパナ(呼び2.5) 備考BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)コレクション 種類屋内用
1セット
75,980 税込83,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
仕上PVDコーティング 耐荷重(N)30 ブラック 質量(g)46 付属品ヘクサロビュラ(T20)穴付皿木ねじ、プラグ、六角棒スパナ
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-H120-36型 LAMP(スガツネ) 動画あり
36 mmの扉にセンター取付できます。(左右勝手なし) コンパクトながら2ヶで50 kgの扉を吊ることができます。 掘込深さが浅く(21 mm)、扉や枠の掘込加工が簡単です。 丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、簡単に吊り込めます。 三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。
用途住宅室内扉 材質/仕上亜鉛合金(ZDC)/サチライトクロムめっき 開き角度(度)180 付加機能三次元調整機能、分割機能、仮止め機能 仕様36mm扉厚 センター取付対応 PAT
1個
9,098 税込10,008
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。 優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
仕上PVDコーティング 付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4.5×70、プラグ、六角棒スパナ ブラック
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
仕上PVDコーティング 耐荷重(N)30 ブラック 質量(g)20 付属品ヘクサロビュラ(T20)穴付皿木ねじ、プラグ、六角棒スパナ
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
仕上PVDコーティング 耐荷重(N)30 ブラック 質量(g)250 付属品ヘクサロビュラ(T20)穴付皿木ねじ、プラグ、六角棒スパナ
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

d line タオル掛 14-7050-02型 LAMP(スガツネ) 動画あり
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ブラックが新しく加わりました。
シリーズd lineシリーズ 付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4.5×70、プラグ六角棒スパナ 形状シングル・両端固定 材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS316)、(軸芯)黄銅(真鍮)、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体)ヘアーライン、(軸芯、六角穴付止ねじM4×3)素地 仕上ヘアライン仕上
1個
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

シンプルで実用的でありながら、川原の小石のように丸みがあり、遊びごころを感じさせるデザインです。 BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)は、革新的なデザインアプローチを得意とする国際的建築家集団です。 数多くの世界的建築コンペで受賞し、2016年『タイム』誌で『世界で最も影響力のある100人』に選出されました。
耐荷重(N)30 質量(g)96
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)