10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製 棚柱 AP-DM型 LAMP(スガツネ) 動画あり
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
1本ほか
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセントです。 コンセント差込口はほこり防止シャッター付きです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具 定格電圧(V)AC125 定格電流(A)15 材質樹脂 定格容量(W)1500まで 使用温度範囲(℃)-10~40 付属品ケーブルクリップ(2個)、十字穴付なべタッピンねじ4×12(2本)(ケーブルクリップ用) 仕様DM-A型
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)USBコネクタ
データ通信用のUSBコネクタです。USB2.0規格のもので最大1 A、USB3.0規格のもので最大3 Aまで対応できます。
用途ホテル、オフィス、会議室など 仕様接続するケーブル:合計5m以下 材質ポリカーボネート(PC)+ABS樹脂
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スマートフォンやタブレット端末の充電ができる、充電専用USBコンセントです。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。 定格出力は最大2.4 Aです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。 DM1-U1P24MF型の差込プラグは首が動くスイング式です。コンセントに差し込むだけで使用できます。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具 出力電流(A)2.4 差込口1 材質PC+ABS樹脂 入力電圧(V)AC100 出力電圧(V)DC5 コネクタ形状Type-Aメス 使用温度範囲(℃)5~35
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)結線済コンセント
結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセント・USBコンセントです。 USBコンセントはスマートフォンやタブレット端末の充電ができます。 ACコンセントの差込口はほこり防止シャッター付きです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。
材質ユリア樹脂(UF) 質量(kg)0.5 種類露出コンセント 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)AC125 定格電流(A)15 コネクタ形状Type-Aメス 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)AC100 出力電流(A)2 定格容量(W)1400まで 定格出力(A)2.4
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)LANコネクタ
エコ商品
データ通信用のLANコネクタです。
用途ホテル、オフィス、会議室など 仕様対応ケーブル規格:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(エンハンスド・カテゴリー5対応)適用回線:RJ45コネクタを装備したUTP/STPケーブル 材質ポリカーボネート(PC)+ABS樹脂 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

埋込コンセント、USBコンセント、LANコネクタ、USBコネクタを空気孔APK-K型に取り付けるための製品です。
仕様使用温度:-10 ℃~40 ℃ 材質PPE樹脂 形状角型 質量(g)10.6 外形寸法D(mm)36 取付け方法掘込 外形寸法L(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2本のHDMIケーブルを中継するコネクタです。 パソコン、ゲーム機などの画面をモニターに映すことができます。 スガツネすべてのコンセントカバー・プレートに取付可能です。 端子は錆に強く信号劣化を抑える金めっき処理を施しています。
質量(g)21.2
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンやタブレット端末の急速充電ができる、充電専用USBコンセントです。 上側の差し込み口は、USB Type-C(TM)に対応しています。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具 出力電流(A)3.0(1ポート最大/Type-C)、2.4(1ポート最大/Type-A) 差込口2 入力電圧(V)AC100 出力電圧(V)DC5
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)埋込充電用USBコンセント
エコ商品
スマートフォンやタブレット端末の急速充電ができる、充電専用USBコンセントです。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。ブラックが新しく加わりました。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)