カテゴリ
- 機構部品(11)
- 建築金物(6)
- メカニカル部品(2)
- 安全用品(2)
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- bitstrong(ビットストロング)(6)
- BUFFALO(バッファロー)(5)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(4)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(6)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- RS PRO(7)
- アズワン(15)
- イトーキ(95)
- ウェルチ・アレン(7)
- カイザー(5)
- パナソニックコネクト(6)
- プリート(5)
- メディアカバーマーケット(11)
- 扶桑精機(23)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(5)
- 昭和バルブ(4)
- 長谷川鉄工所(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「ds型」の検索結果

家具用ダンパーDS型 吊元タイプ
LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。DSW9000はシステム32に対応しています。仕様吊元側に取り付けます。全かぶせ扉用です。DSN9000、DSB9000は、別売の下記取付補助プレートとの併用で、半かぶせ扉、インセット扉、フラッシュ材などの補強の必要な全かぶせ扉にも使用できます。推奨扉サイズはダンパー1ヶ使用の場合、W300~500×H800以下×t18 mm(扉質量3~5 kg)です。推奨扉サイズダンパー1つご使用の場合、W300~500×H800以下×t18(扉質量3~5kg)です。
キャスター DS型 ねじ込みタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷から5日以内出荷双輪タイプのスタンダードキャスターです。仕様ロック機構なし色車輪:ブラック材質(本体)亜鉛合金材質(車輪)ポリアミド材質(ねじ部)鋼仕上本体:クロームめっき、取付ねじ部:メートルねじ/光沢クロメート処理、インチねじ/有色クロメート処理材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA)取付け方法ねじ込み車輪数双輪
ステンレス鋼製ハンドルDS型
LAMP(スガツネ工業)¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷素材及び主材料がステンレス鋼製で耐食性に優れ、長年使用してもその美しさを保ちます。あきのこないシンプルなデザインでさまざまな場所で広範囲に使用することができます。付属品取付ねじ十字穴付トラス小ねじM3×28材質ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
調整棚受システム VT-DS型
LAMP(スガツネ工業)¥839~税込¥923~1個ほか4日以内出荷高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。 壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。 棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。 パネルをチャンネル上下に差し込み、機能的な壁面を作ります。 パネルに溝加工などを行う必要がなく、現場施工性が良好です。 従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。 木棚とガラス棚用の取付金具があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。長さ(mm)2000適合型式VT-DS、VT-DF
調整付棚受システムVT-DS型
LAMP(スガツネ工業)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷対応部品に新しく、平プレート、トレイ、フックが加わりました。平プレートはお客様で必要な長さにカットしてご使用ください。使用例はVT-J2000をご覧ください。高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。パネルをチャンネル上下に差し込み、機能的な壁面を作ります。パネルに溝加工などを行う必要がなく、現場施工性が良好です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。トラスコ品番223-7676色シルバーアルマイト処理:グレー
ステンレス鋼(SUS316相当品)製 埋込取手 HH-DS型
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷付属品を含めてオールステンレス鋼製の商品です。本品は手掛かりがあります。付属品固定金具板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼)木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)高さ(mm)4質量(g)105種類取手・引手取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)15
ステンレス鋼製 埋込取手HH-DS114型
LAMP(スガツネ工業)¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷オールステンレス鋼製で耐食性に優れています。用途シールドラック、制御盤、配電盤など。付属品固定金具(SUS304)板金扉用、板金扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼)、木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS14)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-70S-SUS304
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷L70H22.5質量(g)28P65仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-70M-SUS304
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷L70H22.5質量(g)28P65仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-90S-SUS304
LAMP(スガツネ工業)¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷L90H23質量(g)35P85仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-30S-SUS304
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷質量(g)15仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-50M-SUS304
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷L50H22質量(g)22P45仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-90M-SUS304
LAMP(スガツネ工業)¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷L90H23質量(g)35P85仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)
中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 内軸穴仕様
LAMP(スガツネ工業)¥299~税込¥329~1個当日出荷から5日以内出荷JIS規格に適合した鋼製ベアリングを使用しています。シールド付です。そのためIDS型に比べ、ほこりが入り難い構造です。用途輸送用機械、産業機械、医療理化学機器、電気機器、建築、事務用機器、家庭用・レジャー機器取付穴内軸穴RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 ねじ軸仕様
LAMP(スガツネ工業)¥429税込¥4721個当日出荷から5日以内出荷JIS規格に適合した鋼製ベアリングを使用しています。シールド付です。そのためIDS型に比べ、ほこりが入り難い構造です。用途輸送用機械、産業機械、医療理化学機器、電気機器、建築、事務用機器、家庭用・レジャー機器取付穴ねじ軸ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
重量用 HDS型 AS対応ブラケット AS-HDS
LAMP(スガツネ工業)¥849税込¥9341個欠品中ソフトダウンステー重量扉用HDS型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)198仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
屋外用ベルトパーテーション ゴム
LAMP(スガツネ工業)¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から9日以内出荷屋外での使用が可能なベルトパーティションです。注水タイプは使用時に水を入れて重しとします。水を抜けば軽く移動が楽に行えます。再生ゴムタイプはベースと支柱の取り外しが組立後も可能です。別注でベルト部に高解像度デジタル印刷ができます。質量(g)7800
屋外用ベルトパーテーション 注水
LAMP(スガツネ工業)¥29,980~税込¥32,978~1台ほか当日出荷から9日以内出荷屋外での使用が可能なベルトパーティションです。注水タイプは使用時に水を入れて重しとします。水を抜けば軽く移動が楽に行えます。再生ゴムタイプはベースと支柱の取り外しが組立後も可能です。別注でベルト部に高解像度デジタル印刷ができます。質量(g)1700(注水後:7600)
ディスタンスプレート
LAMP(スガツネ工業)¥139税込¥1531個4日以内出荷MLC-100型、MLC-100DS-WTに使用するディスタンスプレートです。本体取付位置が本品1枚につき、+5 mm変更できます。A寸法を多くとりたい場合に使用します(必要に応じて重ねます)。材質ポリアセタール(POM)質量(g)16種類その他RoHS指令(10物質対応)対応
セルフクローズステー HDS-10S型 2本使い用
LAMP(スガツネ工業)¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷から7日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。途中から手を離しても自動で閉まるステーです。ラプコン機構により、ゆっくり閉まります。扉を全閉全開状態で保持するキャッチを組み込んでいるため、作業中に扉が上がってしまうことがありません。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き