10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ) 動画あり
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
種類棚柱 耐荷重(N)785|441|980
1本
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SPS-1600 ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600 LAMP(スガツネ) 動画あり
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。 棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。 別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。 現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。 SPS-1600が新しく加わりました。
材質ステンレス鋼(SUS430) 仕上ヘアライン仕上 寸法L(mm)1600 取付穴数9 質量(g)195 仕様保護テープなし
1本
999 税込1,099
当日出荷

ステンレス鋼製棚柱 SPH型 LAMP(スガツネ) 動画あり
棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製の棚柱で、重量物を載せても変形しにくい構造です。実験室の薬品棚(ガラス棚)、収納家具、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。棚受は別売品のSPH-20、SPH-5、SPH-15をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
用途実験室の薬品棚(ガラス棚)の棚受、収納家具の棚受、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上ヘアーライン
1セット(8本)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棚受の取付穴を目隠ししてあり、正面から後ろの掘込部が見えないように工夫した棚柱です。棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製で耐久性抜群です。棚受は別売品のSMB-15R、SPM-20Bをご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:エストラマー/グレー
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

棚受の取付穴が正面から見えないデザイン性に優れた棚柱です。正面カバー(別売品)を使用することで取付ねじを隠せます。正面カバーは2色ご用意しています。棚受取付穴が内穴のため、掘込取り付けもできます。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。棚受は別売品のステンレス鋼製棚受 SPW-20型をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SPW-EC20型の他に、SP-18E型も使用できます。
材質硬質ポリ塩化ビニル 質量(g)8
1個
149 税込164
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚受の取付穴が正面から見えないデザイン性に優れた棚柱です。正面カバー(別売品)を使用することで取付ねじを隠せます。正面カバーは2色ご用意しています。棚受取付穴が内穴のため、掘込取り付けもできます。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。棚受は別売品のステンレス鋼製棚受 SPW-20型をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SPW-EC20型の他に、SP-18E型も使用できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン 質量(g)355 取付穴数11 推奨ねじ十字穴付皿タッピン ねじ呼び3
1セット(8本)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製の棚柱で、重量物を載せても変形しにくい構造です。実験室の薬品棚(ガラス棚)、収納家具、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。棚受は別売品のSPH-20、SPH-5、SPH-15をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
材質ステンレス鋼(SUS304) シルバー 質量(g)330 種類棚柱 長さL(mm)2524 仕上ヘアライン仕上 アズワン品番64-6792-52 耐荷重(N)1280
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷

関連キーワード