カテゴリ

  • 機構部品(4)
  • 建築金物(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • SMC(108)
  • VISHAY(91)
  • MAZDA(マツダ)(45)
  • ワルター(35)
  • X-sell(エクセル)(21)
  • イトーキ(13)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(10)
  • マスプロ電工(9)
  • ニッサン(9)
  • 貝印(8)
  • TRUSCO(7)
  • カナレ電気(7)
  • アネスト岩田(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • ROHM(6)
  • アズワン(5)
  • エスコ(5)
  • ケナメタル(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fp-5」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸着力UPタイプ マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)吸着力UPタイプ マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)
379税込417
1個
当日出荷
板金の加工穴にワンタッチで取り付けできます。MC-FP5S型はネオジム磁石を使用しており、コンパクトながら高吸着力です。
質量(g)9吸着力4.5kgRoHS指令(10物質対応)対応
キャスター FP55型 LAMP(スガツネ工業)キャスター FP55型LAMP(スガツネ工業)
979税込1,077
1個
当日出荷から7日以内出荷
ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)46耐荷重(N)490特性耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)17車輪タイプ双輪
ワンタッチグロメット 耐候タイプ T-1458型 LAMP(スガツネ工業)ワンタッチグロメット 耐候タイプ T-1458型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1パック
当日出荷から4日以内出荷
押し込むだけで取り付けられます。
用途配線グロメットタイプ耐候種類グロメット防塵防水性能IP67適合難燃性UL94HB適合特性防水性、防塵性
マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
板金の加工穴にワンタッチで取り付けできます。MC-FP5S型はネオジム磁石を使用しており、コンパクトながら高吸着力です。
受座 LAMP(スガツネ工業)受座LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷
ラウンド形状のマグネットキャッチ受座です。
用途マグネット受座種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 厚み+5 LAMP(スガツネ工業)オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 厚み+5LAMP(スガツネ工業)
199税込219
1個
当日出荷
材質材質/仕上鋼/ニッケルめっき厚さ(mm)5シリーズ360シリーズ質量(g)30種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっき
重量用ワンタッチスライド丁番 J95 LAMP(スガツネ工業)重量用ワンタッチスライド丁番 J95LAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。2ヶ使いで最大25kg、3ヶ使いで最大40kgの大型扉に対応。(ガラス扉の場合は最大35kg)扉の脱着がワンタッチで簡単。簡単で敏速な扉調整方法。
材質本体:鋼、カップ:亜鉛合金(ZDC)形状スライド(多軸)丁番型種類ワンタッチスライドヒンジ推奨ねじM5皿小ねじ、M5丸皿小ねじカップ径(Φmm)Φ40掘込深さ(mm)15推奨扉厚(mm)18~30適合ガラス厚(mm)8、10最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)18最小ガラス厚(mm)8最大ガラス厚(mm)10
ダイレクトスクリュー付きオリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚 LAMP(スガツネ工業)ダイレクトスクリュー付きオリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
上下調整機構付(±2.5 mm)厚み:0 mm(標準厚)ダイレクトスクリューねじ(6.5×12)がついています。H寸法はインセット仕様時、扉厚+17 mmとなります。GH-360FP使用時では、扉厚+19 mmとなります。下穴径Φ5、深さ8.5以上
材質質量(g)30種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっき座金ねじ穴数3座金厚さ(mm)0(標準厚)