「g-115」の検索結果
特価
本日1月11日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色ブラック
種類グロメット
硬度50°±5°
ハンドルが可動します。使用しない時は出っ張りが少なくすっきりしています。シンプルで洗練されたデザインの収納ハンドルです。
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25
取手ハンドル
中空構造のため軽量です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類ハンドル
グリップ径(Φmm)15
仕上サテン仕上
取付け方法めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
ステンレス鋼製のドアチェーンです。
付属品十字穴付丸皿木ねじ4×25(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上(本体、チェーン)ステンレス鋼・SUS304、(つまみ)黄銅・真鍮/(本体)ヘアーライン、(チェーン)研磨仕上、(つまみ)ニッケルめっき
種類その他
チェーン長(mm)150
プッシュボタンを押すと、ハンドルが飛び出しカムも解除されます。硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。
材質(本体、ボタン)亜鉛合金(ZDC)、(取付金具、ねじ、カム)鋼、(キー)黄銅
適合板厚(mm)1~2
広い可動域をもつボールジョイント型のトルクユニットです。可動域が広く、細やかな角度調整が可能です。繰り返し使用しても垂れ下がりにくい構造です。
用途タブレット、ディスプレイ、照明、ミラーなど
材質本体:ガラス繊維強化ポリアミド、ロッド:鋼
色ブラック
質量(g)115
ねじの種類M10
使用温度(℃)0~60
推奨ねじM6ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14)
質量(g)115
タイプ平行形
種類平蝶番
仕上鏡面研磨
耐荷重(N/ペア)118
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
耐食性の高いステンレス鋼製のカラビナです。環付なので簡単に開いてしまわず安全です。
用途チェーンやワイヤーロープの連結金具
トラスコ品番367-7730
材質SUS316
許容荷重(kg)408
寸法L(mm)180
寸法d(mm)14
寸法S(mm)35
寸法D(mm)14
寸法m(mm)35
許容荷重(N)4000
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
鋼製の白塗装レールです。
種類ローラ形
段数2
材質(レール)鋼
表面処理(レール)白色粉体塗装
材質/仕上(アウターレール、インナーレール、リベット)鋼、(ローラー)ポリアセタール/(アウターレール、インナーレール)粉体塗装、(リベット)ニッケルめっき
色ホワイト
推奨ねじ呼び径3.1サラ木ねじ
ステンレス鋼製のインセット扉用の面付蝶番です。
用途インセット扉用
材質ステンレス鋼(SCS14)
タイプ平行形
種類平蝶番
仕上サテン仕上
開き角度(度)270
RoHS指令(10物質対応)対応
-3°、±90°、177°の4箇所で仮保持します。(出荷時)。90°の仮保持角度は、45°、135°へ切り替えできます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途環境試験機器、理化学機器等
材質ポリアセタール(POM)
質量(g)115
種類平蝶番型
付加機能クリック
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルなデザインの掘込型引手です。本品は手掛かりがありません。
材質亜鉛合金(ZDC)
高さ(mm)2.5
質量(g)115
種類掘込引手
取付穴深さ(mm)11
ワイヤレス充電の標準規格Qi(チー)対応です。
テーブル天板での埋込取付が可能です。
15 Wの高出力タイプのため、互換性のある機種での急速充電が可能です。
ICチップへの磁気影響を及ぼしにくい、FOD機能付です。
入力電圧(V)AC100~240
質量(g)115
付属品ACアダプター(ケーブル長さ約1.5m)、シール(埋込取付用)、クリップ、取付ねじ
定格出力(W)15
仕様充電器本体
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
いたずら防止のシリンダー錠付とシリンダー錠なしの仕様があります。ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。
許容荷重(N)1764
高さ(mm)23
適合フック01-502SS、02-502SS、03-502SS
RoHS指令(10物質対応)対応
天然木でありながら耐水、耐熱、耐油性に優れ、強靭で摩耗が少ない特殊樹脂加工を施したスチールウッドを使用しています。自然の木目が美しく、から拭きするとますます光沢がでます。汚れた場合、ワックスをつけて磨いてください。美しさが保たれます。
材質/仕上天然木(特殊樹脂加工)/素地、ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
材質天然木(特殊樹脂加工)、ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)115
種類帽子掛
奥行(mm)73
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)帽子掛部:49、フック部:98
吊下荷重N(kgf)帽子掛部/5、フック部/10
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
パッキン・Oリング付きで、防水性に優れています。ストロークが7 mmあり、大きく締め付けできます。別売のキーを120°回すと、カムは90°回って仮掛状態になり、さらにキーを90°回すと、扉を締め付けます。
材質(本体)亜鉛合金、(パッキン)ゴム、(カム)鋼
質量(g)115
適合板厚(mm)1~16
仕上(本体)塗装/ブラック、(パッキン)ブラック、(カム)光沢クロメート処理
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
床面にガイドは不要です。
材質ステンレス鋼(SUS430)
仕様扉幅:200~500 mm(扉1枚当り)扉高さ:2600 mm以下扉厚:19~25 mm扉質量:30 kg以下(扉1枚当り)適合アルミフレームサイズ:扉20×60 mm、20×90 mm、 枠40×80 mm溝幅:6 mm
質量(g)115
種類平蝶番型
仕上光沢バレル研磨
付加機能クリック
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14)
質量(g)115
タイプ丸板形
種類平蝶番
仕上鏡面研磨
適合扉高さ(mm)700以下
羽根厚さ(mm)4
適合扉厚(mm)21以下
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)38
適合扉幅(mm)450以下
適合扉質量(kg)4g以下
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
関連キーワード