26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ) 動画あり
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
種類棚柱 耐荷重(N)785|441|980
1本
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ランプ印 堀込レバーハンドル LAMP(スガツネ) 動画あり
材質亜鉛合金 仕上ケース:ニッケルめっき、ハンドル:ホワイトブロンズめっき 取手回転取手
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

P1040SCR ヒネリファスナー(ばね付) P1040SCR LAMP(スガツネ) 動画あり
仕様同番 付属品受金具(P100H02) 材質(本体・ヒネリ・受金具・キー)鋼/クロームめっき(フック)ステンレス鋼(SUS430) 高さ(mm)13 質量(g)105 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

アルミ弓形ハンドル LAMP(スガツネ) 動画あり
ブラックが新しく加わりました。センターにラインが入った流線型のハンドルです。ハンドルの高さを抑えたデザインです。抗菌塗装を施しているためハンドルを清潔に保ちます。
用途医療分析装置など 材質アルミニウム合金(ADC) 種類裏止めハンドル 仕上焼付塗装 取付け方法めねじ 付加機能抗菌 耐荷重(N)500
1個
特価
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

従来のネクタイ掛にない機能的なデザインです。ネクタイの厚みに応じて2種類の掛け方ができます。ネクタイのスベリ止めとしてソフトなエラストマーを使用しています。
材質(本体)ABS樹脂 付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×14(ステンレス鋼) 質量(g)105 材質(すべり止め)エラストマー 吊下荷重N(kgf)アーム部1ヶ所当たり2.94N(アーム部1ヶ所当たり0.3kg)
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)平丁番 D-CH型
エコ商品
穴無しの平蝶番です。
材質 タイプ平行形 種類平蝶番 仕上有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

1個
7,098 税込7,808
4日以内出荷

1個
7,098 税込7,808
4日以内出荷

dM6 B10 L130 H40 質量(g)105 CR5 S8 P120 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

LAMP(スガツネ)HG-JHW型AS対応ブラケット AS-JH-W
エコ商品
ダンパーヒンジHG-JHW型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。ASナットを使用して取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)105 種類関連部品 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
16日以内出荷

・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金製で、軽量化、防錆が必要な場所に最適です。・チタンは金属アレルギーがでにくいため人に優しいハンドルです。
dM8 B12 L162 H50 質量(g)105 CR6 S10 P150 仕上鏡面研磨 材料チタン合金 推奨ねじM8×(板厚+5~10)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)ダンパーキャッチ
エコ商品
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。横開き扉用のダンパーキャッチです。扉をゆっくり静かに閉じることができます。本体を天板下に押し当て、製品を戸先側も側板木口面に合わせるだけで簡単に位置合わせができます。左右扉兼用です。40 kgまでの家具用扉に対応可能です(DC-200-40の場合)。受座の取付調整範囲は左右±5 mm、上下±4 mmです。
質量(g)105 付属品本体カバー受座本体取付ねじ3.5×30受座取付ねじ3.5×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)コンプレッションラッチ
エコ商品
ストロークが6 mmあり、大きく締め付けできるクオーターターンです。解錠時にカバーが開いた状態になります(締め忘れ防止機能)。高いセキュリティーが求められる場所に最適です。ばね入りのカバーが施錠時に閉まるため、雨や汚れがインサートに付着するのを防ぎます。IP65およびIP67に適応しています。国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様を含む各種仕様があります。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。
質量(g)105 規格IP65|IP67 最大適合板厚(mm)8 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 仕上素地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

堀込取手 LAMP(スガツネ) 動画あり
1個
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

T5 L120 H27 質量(g)105 L1102 ねじ付属:3.8×20 t7 d14.1 仕上鏡面研磨 B136 材料ステンレス鋼(SCS13) 寸法B2(mm)120 寸法P1(mm)106 M14 d28 寸法P224
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

UTZ-130SCP ランプ印 埋込取手 UTZ-130型 LAMP(スガツネ) 動画あり
本品は手掛かりがあります。
材質亜鉛合金(ZDC) 材質(本体)亜鉛合金 付属品十字穴付トラス小ねじM4×8スペーサー 全長(mm)130 高さ(mm)10 質量(g)105 種類取手 仕上本体:サテン銅めっき、カップ:ブラック 取付け方法めねじ 材質(カップ部)ハイインパクトスチロール 取付穴深さ(mm)16
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)チタン製ハンドル
非磁性体のチタンを使用しています。
材質チタン合金 材質/仕上チタン合金/鏡面研磨 種類ハンドル 仕上鏡面研磨 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

埋込取手UTZ型 亜鉛合金製 LAMP(スガツネ) 動画あり
本品は手掛かりがあります。
用途キャビネットに 材質亜鉛合金 付属品十字穴付トラス小ねじM4×8スペーサー 高さ(mm)10 質量(g)105 種類取手・引手 長さL(mm)130 取付け方法めねじ 取付ピッチ(mm)116 寸法(縦×横×奥行)(mm)130×50×26 取付穴深さ(mm)16
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ファスナー TF-102
強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。
仕様掛代調節機能付 材質 質量(g)105 寸法L(mm)64 寸法H(mm)36 寸法A(mm)50 寸法F(mm)M6 寸法S(mm)10 寸法D(mm)17 寸法E(mm)37 寸法B(mm)35 寸法C(mm)100~115 寸法T(mm)20 寸法P(mm)25 仕上クロームめっき 寸法M(mm)15 寸法N(mm)40 寸法I(mm)5 寸法G(mm)12 寸法K(mm)4 寸法Q(mm)8 寸法R(mm)25 寸法U(mm)3 適合フックTF31、TF10 許容荷重(N)1960 許容荷重(N[kgf])1960[200]
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

付属品を含めてオールステンレス鋼製の商品です。本品は手掛かりがあります。
付属品固定金具板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼)木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼) 高さ(mm)4 質量(g)105 種類取手・引手 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)15
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)