カテゴリ
- 機構部品(28)
- 建築金物(8)
- 物流用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(25)
- BIGM(丸山製作所)(76)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(112)
- KTC(37)
- MAZDA(マツダ)(99)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(45)
- SMC(443)
- TAKIGEN(タキゲン)(36)
- TRUSCO(121)
- イマオコーポレーション(75)
- エスコ(135)
- コノエ(41)
- スバル(120)
- ナカバヤシ(49)
- ホンダ(344)
- メイワパックス(51)
- メディアカバーマーケット(97)
- ユニット(41)
- 福井クラフト(59)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)

ステンレス鋼製アングルハンドル
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス鋼(SUS304)種類ハンドルグリップ径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金製空気孔 APK-K型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から3日以内出荷小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。APK-K160型とAPK-K210型は、別売品のフレームと併用した場合、空気孔を外して洗浄できます。材質アルミニウム合金形状角型取付け方法掘込
アルミ合金製横長空気孔 G61型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷打込式の空気孔です。材質アルミ合金形状角型外形寸法D(mm)80取付け方法掘込取付穴径d(Φmm)64
マルチローラーリニアガイドレール MLGX25型 中荷重用
LAMP(スガツネ工業)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から4日以内出荷メーカー独自の「デュアルX構造」により、水平・垂直どちらの荷重を受けても動きが滑らかです。 。作動荷重が、水平・垂直共に120Nまで対応した中荷重用です。 。200 mm/secで、100 mmを50万回往復する試験(総走行距離100 km)を実施しています。 。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。 。モーメントを受けても軽い作動力で安定した動きを実現します。 。キャリッジは、ガタつきの少ない予圧タイプです。用途自動機、医療機器、分析装置、工作機械など材質ステンレス鋼(SUS304)推奨ねじ六角穴付ボタンベルトM4(頭部径:Φ7.6mm以下、頭部高さ:2.2mm以下)RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ HG-IT型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。用途液晶モニターや監視カメラなど材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨(シャフト)ステンレス鋼(SUS304)/素地(フリクションプレート)リン青銅/光沢バレル研磨(波ワッシャー)鋼/ニッケルめっき種類平蝶番型表面処理光沢バレル研磨仕上げ仕上光沢バレル研磨材質(ベース)ステンレス(SUS304)材質(ブラケット)ステンレス(SUS304)ねじ穴数6
オールステンレス鋼製角パイプハンドル KPH型
LAMP(スガツネ工業)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から4日以内出荷中空構造のため軽量です。材質ステンレス鋼(SUS304)種類ハンドルグリップ径(Φmm)15仕上サテン仕上取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
リニア型多目的スライドレール C2420
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷高さが20 mmの小型鋼製スライドレールです。両トラベル仕様です。材質鋼種類スライド形段数2仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM3バインド小ねじ、M3トラス小ねじ、M3丸小ねじのいずれか材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から4日以内出荷高さが20 mmの小型ステンレス鋼製スライドレールです。材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)20種類スライド形段数2仕上素地推奨ねじバインド頭またはトラス頭のM3小ねじ幅W(mm)8材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ HG-IT型
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。用途液晶モニターや監視カメラなど仕様使用温度:-10 ℃~50 ℃材質(ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)(フリクションプレート)リン青銅タイプトルクフリータイプ種類平蝶番型使用温度範囲(℃)-10~50仕上光沢バレル研磨開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製屏風丁番
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷左右に180°ずつ回転します。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン種類その他仕上ヘアライン仕上扉寸法(縦×横)(mm)700×450以下ねじ穴数5最大ドア質量(kg)2枚吊り2.6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
コンパクトソフトダウンステー
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から4日以内出荷メーカー4万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。木口面にユニットを合わせてねじ止めするだけで簡単に施工できます。(一軸蝶番、ドロップ蝶番の場合)。扉を閉じる際は、ダンパーの抵抗がなくなりアシストも働くため、軽く操作できます。(機種MHのみ)。キャビネット底面に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースを少なくできます。ガラス扉も対応可能です。付属品取付座金座金カバーバインド小ねじM4×4(本体・座金連結用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×30(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質PC/ABS樹脂質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
LAD用取付補助プレート
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷リフトアシストダンパーLAD型、LAD-ST型のアームユニット取付面を補強するプレートです。付属品M4×8バインド小ねじ材質ステンレス鋼質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
ステンレス鋼製天付フック
LAMP(スガツネ工業)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷面取りを施した、安全でデザイン性に優れた天付ステンレス鋼製フックです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。厚み5 mmと重厚な造りです。付属品十字穴付皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)130種類標準奥行(mm)69仕上鏡面研磨取付け方法天井付け付加機能なし耐荷重(N)200RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスドア用戸当り
LAMP(スガツネ工業)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から3日以内出荷天井付け用の戸当りです。 戸当りを壁や床に設置できない納まりに最適です。 シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。材質ステンレス鋼、シリコーンゴム
連結用マルチローラーリニアガイド レール MLGX25型 中荷重用
LAMP(スガツネ工業)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から3日以内出荷連結用のレールです。長尺や色々な長さに対応できます。テーパー加工により、連結部を通過する際の予圧を軽減します。連結補助治具で簡単に芯出しができます。(オプション品)材料ステンレス鋼(SUS304)
樹脂製ワンウェイトルクヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ガラス繊維強化ポリアミド色ブラック質量(g)130種類平蝶番型長さL(mm)85幅W(mm)60開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 丸棒取手
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷握り部分が傾斜し、握り易い形状です。材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)84質量(g)130種類取手・引手ねじ径M6グリップ径(Φmm)9仕上鏡面バフ研磨取付け方法おねじ取付穴深さ(mm)17U字形種類ストレート面付形種類U字形
樹脂製ワンウェイトルクヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ガラス繊維強化ポリアミド色ブラック質量(g)130種類平蝶番型長さL(mm)85幅W(mm)60開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応
リニア型多目的スライドレール C2415
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本3日以内出荷から4日以内出荷インナーメンバーが常にボールリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。材質/仕上[アウターレール・インナーレール]鋼(SPCC)/光沢クロメート処理、[M3クリンチングナット]鋼(SF)/光沢クロメート処理、[リテーナー]鋼(SECC)/(亜鉛めっき鋼板)、[スチールボール]鋼(SWCH)/-種類リニア形定格荷重(N)147/ペア材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
ステンレス鋼製ファスナー 37-1260SLSS、33-1260SS316 標準型
LAMP(スガツネ工業)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷から4日以内出荷いたずら防止のシリンダー錠付とシリンダー錠なしの仕様があります。ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。高さ(mm)23適合フック01-502SS、02-502SS、03-502SS許容荷重(N)1764RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター DB型 プレートタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷から4日以内出荷双輪タイプのスタンダードキャスターです。色車輪:ブラック材質(本体)亜鉛合金材質(車輪)ポリアミド仕上本体:クロームめっき、プレート:光沢クロメート処理ストッパー回転ストッパー材質(プレート)鋼材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA)取付け方法プレートプレート長さ(mm)38車輪数双輪
ランプ印 つまみ DW-50
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷扉裏側からねじ止めするタイプです。材質黄銅(真鍮)質量(g)130種類つまみ仕上サチライトクロームめっき
樹脂製ワンウェイトルクヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など材質ガラス繊維強化ポリアミド色ブラック質量(g)130種類平蝶番型長さL(mm)85幅W(mm)60開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスドア用引手
LAMP(スガツネ工業)¥43,980~税込¥48,378~1セット4日以内出荷ステンレス鋼製のガラス扉用の引手です。本体はねじ構造になっており、ガラスを狭んで締めるだけで取り付けできます。材質ステンレス鋼(SUS304)色シルバー系高さ(mm)7質量(g)130長さL(mm)70仕上光沢研磨
重量用リニアローラーレール LAN型 レール
LAMP(スガツネ工業)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷から10日以内出荷レールは特殊窒化処理を施し、耐久性に優れています。キャリッジは予圧調整機能付きです。材質鋼
ランプ印 つまみ DW-50N
LAMP(スガツネ工業)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷扉裏面に取付ねじが見えないタイプです。付属品十字穴付皿小ねじM4×20(ステンレス鋼)材質黄銅(真鍮)質量(g)130種類つまみ仕上本体:サチライトクロームめっき、ベース:素地
ステンレス鋼製超強力ファスナー
LAMP(スガツネ工業)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷ロック機構付です。マイナスドライバーや硬貨で解除可能なすりわり仕様とロックレバー仕様があります。シーリングピンに適応しています。仕様ロックレバー材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)18質量(g)130仕上バレル研磨許容荷重(N)1764RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製超強力ファスナー
LAMP(スガツネ工業)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷ロック機構付です。マイナスドライバーや硬貨で解除可能なすりわり仕様とロックレバー仕様があります。シーリングピンに適応しています。仕様すりわり材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)20.3質量(g)130仕上バレル研磨許容荷重(N)1764RoHS指令(10物質対応)対応
収納フック NF-R77型
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷フックは自動的に閉まります。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。サイズとカラーのバリエーションが豊富です。質量(g)130種類収納タイプ奥行(mm)44.3取付け方法壁付け材質(フック)亜鉛合金(ZDC)付加機能自動収納あり耐荷重(N)196RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ワンウェイトルクヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ガラス繊維強化ポリアミド色ブラック質量(g)130種類平蝶番型長さL(mm)85幅W(mm)60開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ワンウェイトルクヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ガラス繊維強化ポリアミド色ブラック質量(g)130種類平蝶番型長さL(mm)85幅W(mm)60開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ワンウェイトルクヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ガラス繊維強化ポリアミド色ブラック質量(g)130種類平蝶番型長さL(mm)85幅W(mm)60開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ハイジェニックハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷3A認定品です。光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。用途厨房機器、食品加工機械材質ステンレス鋼(SUS304)色グレー・シルバー系高さ(mm)46種類裏止めハンドルグリップ径(Φmm)10仕上光沢研磨取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル XLA-HA型
LAMP(スガツネ工業)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷線と面を基調とした美しいデザインです。付属品十字穴付トラスねじM4×25材質(ハンドル)アルミ合金/シルバーアルマイト処理材質(脚部)亜鉛合金/ダルクロームめっき
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら