カテゴリ
- 機構部品(6)
- 建築金物(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(9)
- BAHCO(バーコ)(5)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](10)
- KTC(19)
- NAC(長堀工業)(6)
- NOK(6)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(11)
- SHIMANO(シマノ)(23)
- THK(11)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
- TRUSCO(44)
- アルトコーポレーション(5)
- イシグロ(6)
- イマオコーポレーション(14)
- エコデバイス(8)
- ナカバヤシ(10)
- ユーエイキャスター(13)
- 岩田製作所(6)
- 水本機械製作所(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「g195」の検索結果
特価

ステンレス鋼製平丁番
LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。仕様穴あき材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991本当日出荷棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。 棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。 別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。 現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。 SPS-1600が新しく加わりました。仕様保護テープなし材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)195寸法L(mm)1600仕上ヘアライン仕上取付穴数9
スライドレール C2421
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷高さが20 mmの小型鋼製スライドレールです。材質/仕上(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数2推奨ねじM3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
ステンレス鋼製キャスター SUS-ET型
LAMP(スガツネ工業)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から4日以内出荷本体がステンレス鋼(SUS304)製のため耐食性に優れています。導電性ゴム車も製作可能です。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)特性静電気防止、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
アジャスターボルト MKP型(鋼/クロームメッキ)
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,388税込¥1,5271個当日出荷アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも本体を手で廻して高さ調整が行えます。用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に材質(台座)スチール材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理クロームメッキ材質(ねじ部)スチール材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH)材質(底部)スチール
キャップBLW83C、BLW106C、BLW135C
LAMP(スガツネ工業)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から6日以内出荷中央の穴は、用途に合わせて大きく加工できます(お客様にて行ってください)。材質シリコーンゴム(Q)色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷キャリッジにベアリングローラーを使用しているため滑らかな動きです。LGB-30CMキャリッジは、樹脂製外輪タイプのベアリングローラーを使用した静音タイプです。ガイドレールとキャリッジには、汎用性を持たせるためクリアランスを設けています。用途ショーケースの底引きガイドレールとして、自動販売機、アミューズメント機器、医療機器、半導体機器、食品加工機器、洗浄機など付属品(プレート)六角穴付き皿ボルトM5×16 3本(ステンレス鋼)仕様使用温度範囲: 0 ℃~+40 ℃幅(mm)30高さ(mm)18.3種類ローラ形定格荷重(N)294材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
棚柱収納システム用樹脂ボックス
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷棚柱収納システム用プレート AP-SP型に取り付けて、小物を収納できるボックスです。 本体が樹脂のため軽量です。 プレートにワンタッチで取り付けられます。 取付後はスライドさせるだけで位置を自由に決められます。仕様アルミ製棚柱 AP-DM型用材質ABS樹脂質量(g)195耐荷重(N)19.6
ステンレス鋼製平儀星蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷樹脂ワッシャ入りで、金属同士の接触による金属粉の飛散を抑えます。付属品十字穴付皿タッピンねじ4×25材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)195タイプ平行形種類平蝶番仕上ヘアライン仕上本体長さ(mm)89羽根厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)89