カテゴリ

  • 建築金物(4)
  • 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(2)
  • プロトブレンボ(180)
  • SMC(140)
  • MAZDA(マツダ)(38)
  • SAMTEC(17)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • アイリスチトセ(13)
  • MICROCHIP(11)
  • シグマ光機(10)
  • ベンカン機工(10)
  • TRUSCO(8)
  • アサダ(6)
  • ULVAC(アルバック)(5)
  • ミヤナガ(5)
  • brembo(5)
  • ATHENA(アテナ)(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • 未来工業(4)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gp-50」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軽量用ホック LAMP(スガツネ工業)

    軽量用ホック

    LAMP(スガツネ工業)
    32,980税込36,278
    1箱(500個)
    4日以内出荷
    用途ノックダウン用家具に最適です。ホワイト質量(g)4.1/セット
  • 棚ダボSS-307型 LAMP(スガツネ工業)

    棚ダボSS-307型

    LAMP(スガツネ工業)
    32,980税込36,278
    1袋(500個)
    4日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
    材質ポリアミド(PA)
  • 棚ダボ SS-307型 Φ5穴用 LAMP(スガツネ工業)

    棚ダボ SS-307型 Φ5穴用

    LAMP(スガツネ工業)
    32,980税込36,278
    1箱(500個)
    4日以内出荷
    システム32の下穴に合わせたΦ5穴用の樹脂製棚ダボです。ゴム付きは、ガラス棚板の使用や棚板の前ずれが軽減できます。
    用途可動棚材質ポリアミド質量(g)0.9差込サイズ(Φmm)5耐荷重N(kgf)98N/4ヶ(10kgf/4ヶ)
  • キャスター GX-W50GP LAMP(スガツネ工業)

    キャスター GX-W50GP

    LAMP(スガツネ工業)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    固定キャスター GX-W50Kとセットで使用すると、操作性が向上します。低床で耐荷重が高い双輪キャスターです。
    材質(本体)アルミニウム合金質量(g)420材質(車輪)ポリアセタール(POM)車輪幅(mm)64.5ストッパーなし取付穴径(Φmm)6.2取付け方法プレートプレート長さ(mm)90耐荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応偏心(mm)16キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • キャスター GX-W50K LAMP(スガツネ工業)

    キャスター GX-W50K

    LAMP(スガツネ工業)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    旋回キャスター GX-W50GPとセットで使用すると、操作性が向上します。低床で耐荷重が高い双輪キャスターです。
    材質(本体)アルミニウム合金(ADC)質量(g)300材質(車輪)ポリアセタール(POM)車輪幅(mm)64.5ストッパーなし取付穴径(Φmm)6.2取付け方法プレートプレート長さ(mm)91プレート幅(mm)68耐荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ双輪取付穴ピッチW1(mm)48
  • ガラス丁番 GS-GH50型 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス丁番 GS-GH50型

    LAMP(スガツネ工業)
    109,800税込120,780
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    大型ガラスショーケースのインセット扉用丁番です。 シリンダーガラス錠GS-GL50型と一緒に使うことでデザインを統一できます。 仮止め機能により、大きな扉も従来より簡単に取り付けできます。 左右調整ねじを回すことで、取付後に扉を±3 mmずつ調整できます。 高さ調整リングを回すことで、取付後に扉下のすき間を7 mmから12 mmに調整できます。
    付属品十字穴付き皿タッピンねじ 呼び5×30、パッキンA(t12、t12.7 mm用)、ガラス厚調整スペーサー(t8 mm用)、六角棒スパナ呼び3(左右・高さ調整用)、六角棒スパナ呼び5(丁番表裏組み立て用)シリーズインセット扉用 GS-Gシリーズ PAT適合扉高さ(mm)2500以下適合扉幅(mm)900以下
関連キーワード
内装商品カテゴリ