カテゴリ
- 建築金物(4)
- 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(2)
- プロトブレンボ(180)
- SMC(140)
- MAZDA(マツダ)(38)
- SAMTEC(17)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- アイリスチトセ(13)
- MICROCHIP(11)
- シグマ光機(10)
- ベンカン機工(10)
- TRUSCO(8)
- アサダ(6)
- ULVAC(アルバック)(5)
- ミヤナガ(5)
- brembo(5)
- ATHENA(アテナ)(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- 未来工業(4)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「gp-50」の検索結果

棚ダボ SS-307型 Φ5穴用
LAMP(スガツネ工業)¥32,980~税込¥36,278~1箱(500個)4日以内出荷システム32の下穴に合わせたΦ5穴用の樹脂製棚ダボです。ゴム付きは、ガラス棚板の使用や棚板の前ずれが軽減できます。用途可動棚材質ポリアミド質量(g)0.9差込サイズ(Φmm)5耐荷重N(kgf)98N/4ヶ(10kgf/4ヶ)
キャスター GX-W50GP
LAMP(スガツネ工業)¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷固定キャスター GX-W50Kとセットで使用すると、操作性が向上します。低床で耐荷重が高い双輪キャスターです。材質(本体)アルミニウム合金質量(g)420材質(車輪)ポリアセタール(POM)車輪幅(mm)64.5ストッパーなし取付穴径(Φmm)6.2取付け方法プレートプレート長さ(mm)90耐荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応偏心(mm)16キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
キャスター GX-W50K
LAMP(スガツネ工業)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷旋回キャスター GX-W50GPとセットで使用すると、操作性が向上します。低床で耐荷重が高い双輪キャスターです。材質(本体)アルミニウム合金(ADC)質量(g)300材質(車輪)ポリアセタール(POM)車輪幅(mm)64.5ストッパーなし取付穴径(Φmm)6.2取付け方法プレートプレート長さ(mm)91プレート幅(mm)68耐荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ双輪取付穴ピッチW1(mm)48
ガラス丁番 GS-GH50型
LAMP(スガツネ工業)¥109,800税込¥120,7801セット(2個)4日以内出荷大型ガラスショーケースのインセット扉用丁番です。 シリンダーガラス錠GS-GL50型と一緒に使うことでデザインを統一できます。 仮止め機能により、大きな扉も従来より簡単に取り付けできます。 左右調整ねじを回すことで、取付後に扉を±3 mmずつ調整できます。 高さ調整リングを回すことで、取付後に扉下のすき間を7 mmから12 mmに調整できます。付属品十字穴付き皿タッピンねじ 呼び5×30、パッキンA(t12、t12.7 mm用)、ガラス厚調整スペーサー(t8 mm用)、六角棒スパナ呼び3(左右・高さ調整用)、六角棒スパナ呼び5(丁番表裏組み立て用)シリーズインセット扉用 GS-Gシリーズ PAT適合扉高さ(mm)2500以下適合扉幅(mm)900以下