カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(34)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • SAMTEC(12)
  • SIBATA(柴田科学)(11)
  • TMEHジャパン(11)
  • ダイヤトレンド(9)
  • ベンカン機工(9)
  • SMC(7)
  • ラトックシステム(5)
  • シグマ光機(5)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • omron(オムロン)(4)
  • BEET(4)
  • brembo(4)
  • 渡辺電機工業(4)
  • 三桂製作所(3)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(3)
  • A&D(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gp40」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランプ印 軸吊ガラス丁番 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 軸吊ガラス丁番 インセット扉用LAMP(スガツネ工業)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
ガラス加工は不要で、上下・左右勝手が無いため、使い易いガラス蝶番です。左右上下は共通で、ストッパーねじの取付位置のみ変わります。ガラスを固定するために薄板プレートをはさみ込みガラス固定ねじで固定します。
用途家具・ショーケース用材質黄銅形状ピボット(軸吊)丁番型材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき質量(g)76種類ガラス丁番仕上ホワイトブロンズめっき適合扉高さ(mm)700適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4以下適合ガラス厚(mm)3、4、5、6、8最大扉幅(mm)450
アジャスター LAMP(スガツネ工業)アジャスターLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で回して高さ調整ができます。底部は滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製です。
材質(本体)ポリアミド(PA)材質(ねじ部)鋼(SWCH)ねじ径MM8耐荷重(N)588RoHS指令(10物質対応)対応
薄型アジャスター LAMP(スガツネ工業)薄型アジャスターLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド(PA)材質(ねじ部)鋼(SWCH)RoHS指令(10物質対応)対応