カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- NXP(4)
- ユーアールディ(3)
- 岩田製作所(2)
- 日本モレックス(molex)(2)
- SPARKFUN(2)
- RS PRO(2)
- 大見工業(1)
- オーム電機(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- エナパック(1)
- 第一機材(1)
- パネフリ工業(1)
- グリーンクロス(1)
- BROADCOM(1)
- MICROCHIP(1)
- 由良産商(1)
- Y2K(1)
- 大阪魂(1)
「hcs-8」の検索結果

REELL トルクヒンジ PHCS型
LAMP(スガツネ工業)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から4日以内出荷屋外使用可能です。屋外で使用できる小型で薄型の高トルクヒンジです。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。用途収納箱、OA機器、医療機器、液晶モニター、タッチパネルなど仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/素地質量(g)44種類平蝶番型長さL(mm)38使用温度(℃)0~60仕上素地幅W(mm)40.6開閉角度(°)270