カテゴリ
- 機構部品(12)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- 栃木屋(4)
- 日東工器(1)
- アトムリビンテック(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「hg-vh8-cl」の検索結果

バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から3日以内出荷同形状で内蔵ユニットがダンパー、トルクのタイプがあります。異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。ばね反力を六角棒スパナで調節できます。用途小型の機器などの軽い蓋用。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)質量(g)18種類平蝶番型付加機能ばね力調整機能付本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36
バラエティーモーションヒンジHG-VH8型
LAMP(スガツネ工業)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがトルク、スプリングのタイプがあります。用途小型の機器などの軽い蓋用。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)色ブラック種類平蝶番型本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°本体幅(mm)36
トルクヒンジ HG-TS型
LAMP(スガツネ工業)(25件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。用途音響機器、FA機器、各種自動機器仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃使用湿度:90 % RH以下材質ステンレス(SUS304)種類平蝶番型表面処理光沢バレル研磨仕上げ仕上光沢バレル研磨取付け方法ねじ止め(別売)動作範囲0~180°ねじ穴数4穴径(mm)4.3
バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991個欠品中異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがトルク、スプリングのタイプがあります。用途小型の機器などの軽い蓋用。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)色ホワイト質量(g)14種類平蝶番型長さL(mm)50幅W(mm)36本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36
ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型
LAMP(スガツネ工業)(25件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番型
バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥499税込¥5491個3日以内出荷異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがダンパー、スプリングのタイプがあります。用途小型の機器などの軽い蓋用。材質ポリアセタール(POM)質量(g)11種類平蝶番型本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36
バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがダンパー、スプリングのタイプがあります。用途小型の機器などの軽い蓋用。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)質量(g)19種類平蝶番型長さL(mm)50幅W(mm)36本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36
トルクヒンジ HG-TA型
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。用途液晶モニターや監視カメラなど材質(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ HG-TB型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。用途液晶モニターや監視カメラなど種類特殊形状開き角度(度)360RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング丁番 HG-SH型
LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS304)種類スプリング丁番仕上光沢バレル研磨
ダンパーヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。ダンパー効き方向も開き方向、閉時方向の2種類あります。用途各種筐体の上蓋・上カバーなど材質PBT樹脂材質/仕上(ブラケット)ポリブチレンテレフタレート「亜鉛合金」/シボ(キャップ)ポリプロピレン/シボ(ラプコンダンパー)ステンレス鋼/-色ダークグレー種類平蝶番型仕上シボ適合負荷トルク範囲(N・cm)[kgf・cm]扉1枚に対し、2個使用した場合/600~1000[61.2~102]
ダンパーヒンジ HG-JHM9-S型 側面付き
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷装置の小型蓋などに最適なインセット仕様のダンパーヒンジです。両方向性ダンパーを使用しているため、上蓋用・上開き用・下開き用・下蓋用として使用できます。用途会議テーブル用配線孔の小型蓋、機械装置の小型カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ブラケット:ポリアセタール、受座:PBT樹脂幅(mm)32厚さ(mm)4全長(mm)43取付側面質量(g)29種類特殊型トルク(N・m)5.4~8.6/ペアねじ穴数6開き角度(度)105穴径(mm)3.5