・任意の角度を保持できるフリーストップ仕様です。・スガツネのオリジナル技術により、構成部品を少なく抑え、低価格を実現しました。・2万回の開閉テストをクリアしています。・使用温度:-10℃~50℃/保存湿度:95RH以下・アルミフレームに取り付けできます。
質量(g)15
定格トルク(N・m)0.35
最大トルク(kgf・cm)3.6
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器
材質ステンレス(SUS304)
仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃使用湿度:90 % RH以下
種類平蝶番型
表面処理光沢バレル研磨仕上げ
仕上光沢バレル研磨
取付け方法ねじ止め(別売)
動作範囲0~180°
ねじ穴数4
穴径(mm)4.3
関連キーワード