カテゴリ
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- CKD(4)
- KITZ(キッツ)(2)
- KSフィルター(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- S&K(三興製作所)(3)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- TRACO POWER(4)
- イスカル(28)
- エスコ(7)
- グリーンクロス(2)
- トップ工業(7)
- ベン(2)
- ホンダ(33)
- ボーセイ(2)
- リスパック(2)
- 大阪魂(3)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(6)
- 神保電器(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「hm32」の検索結果

マグナロック(正面取付タイプ)
LAMP(スガツネ工業)¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。側面取付タイプと正面取付タイプがあります。100万回の開閉テスト(規格:BHMAA156.23-2004)をクリアーしています(M32型、M62型で実施)。用途門扉(引戸、開き戸)。非常口やオフィスの出入口など。仕様吸着感知B機能付き、扉開閉感知D機能無しトラスコ品番824-7028セット内容ストライクプレート、取説材質本体:SUS304、ヨーク部:鋼製、他使用温度範囲(℃)-40~60吸着力(N)7938(810kgf)消費電流(mA)350/175縦(mm)76.2横(mm)47.6RoHS指令(10物質対応)対応
マグナロック(側面取付タイプ)
LAMP(スガツネ工業)¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。側面取付タイプで電磁石のある面と平行に取付穴があります。100万回の開閉テスト(規格:BHMAA156.23-2004)をクリアーしています(M32型、M62型で実施)。用途門扉(引戸、開き戸)に。非常口やオフィスの出入口など。トラスコ品番824-7021セット内容ストライクプレート、取説材質本体:ステンレス(SUS304)、ヨーク部:鋼製、他幅(mm)182.9厚さ(mm)40.6色シルバー高さ(mm)47.6吸着力(N)2666機能吸着感知:あり、扉開閉感知:なし縦(mm)47.6横(mm)40.6RoHS指令(10物質対応)対応