マグナロック(側面取付タイプ)
最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。
DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。
側面取付タイプで電磁石のある面と平行に取付穴があります。
100万回の開閉テスト(規格:BHMAA156.23-2004)をクリアーしています(M32型、M62型で実施)。
- 用途
- 門扉(引戸、開き戸)に。
非常口やオフィスの出入口など。
- トラスコ品番
- 824-7021
- セット内容
- ストライクプレート、取説
- 材質
- 本体:ステンレス(SUS304)、ヨーク部:鋼製、他
- 幅(mm)
- 182.9
- 厚さ(mm)
- 40.6
- 色
- シルバー
- 高さ(mm)
- 47.6
- 吸着力(N)
- 2666
- 機能
- 吸着感知:あり、扉開閉感知:なし
- 縦(mm)
- 47.6
- 横(mm)
- 40.6
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※吸着力は本体を固定し、ストライクプレートを水平に引張った時の実測値です。吸着力にはばらつきがあるため、現品にてご確認ください。※必ず付属のストライクプレートを使用してください。
※電源の極性を逆に接続すると機能しません。間違えないように確実に接続してください。
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。
ドア・扉金物 の新着商品
カテゴリ





























