3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラケットの高さが通常のハンドルより高いため、扉がドア枠より奥側にある場合でも開閉時に手をぶつけにくく、工作機械のインセットスライドドアに最適です。通常のハンドルと同じ高さのMTH-L型もあり、工作機械のハンドルをトータルコーディネートできます。パイプとブラケットをねじで固定しているため、パイプのがたつきや空回りを防ぎます。パイプは握りやすく、スライドしやすい楕円形状です。
用途工作機械、大型扉など U字形種類組立形 グリップ径(Φmm)27 材質アルミニウム合金 仕上シルバーアルマイト処理 ブラック 取付け方法丸穴 種類ハンドル 耐荷重(N)500 面付形種類U字形
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
用途ホースバンドとして。 トラスコ品番225-1744 材質ステンレス鋼(SUS304)、仕上:バレル研磨 厚さ(mm)0.8 許容荷重(kg)1471 最小径(Φmm)450 最大径(Φmm)495 バンド幅(mm)24.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。取付適応パイプ径70~375 mmタイプもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨 許容荷重(N)1471
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • pt-40