ブラケットの高さが通常のハンドルより高いため、扉がドア枠より奥側にある場合でも開閉時に手をぶつけにくく、工作機械のインセットスライドドアに最適です。通常のハンドルと同じ高さのMTH-L型もあり、工作機械のハンドルをトータルコーディネートできます。パイプとブラケットをねじで固定しているため、パイプのがたつきや空回りを防ぎます。パイプは握りやすく、スライドしやすい楕円形状です。
用途工作機械、大型扉など
U字形種類組立形
グリップ径(Φmm)27
材質アルミニウム合金
仕上シルバーアルマイト処理
色ブラック
取付け方法丸穴
種類ハンドル
耐荷重(N)500
面付形種類U字形
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
用途ホースバンドとして。
トラスコ品番225-1744
材質ステンレス鋼(SUS304)、仕上:バレル研磨
厚さ(mm)0.8
許容荷重(kg)1471
最小径(Φmm)450
最大径(Φmm)495
バンド幅(mm)24.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。取付適応パイプ径70~375 mmタイプもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
許容荷重(N)1471
関連キーワード