水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。開時保持仕様です。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。DMC1W-S型の後継品です。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16(ステンレス鋼)、専用ブラケット
寸法(mm)幅:全開時(241.6)閉時(147.6)、縦35.7、奥行:19
使用温度範囲(℃)-10~+40
材料PBT樹脂、ステンレス鋼(SUS304)、PPE樹脂
抗ウイルス加工・殺菌加工のコンセントカバーです。
コンセントカバーDMC1W型 樹脂タイプのスライドカバーに、抗ウイルス加工・抗菌加工コーティングを施しています。
コーティング剤はSIAAの基準を抗ウイルス加工・抗菌加工ともにクリアしています。
表面を洗浄液で拭いてもコーティングは剥がれません。(洗浄液の種類は対応洗浄液の表をご確認ください。)
DMC1W型 樹脂タイプ以外のコンセントカバー・プレートでも抗ウイルス加工・抗菌加工タイプをご用意できます(最低ロット100ヶ)。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)24.1×1.5×2.6
質量(g)30
材質PBT樹脂
口数1口2連
付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16(ステンレス鋼)、専用ブラケット
使用温度範囲(℃)-10~+40
仕様開時保持
金属カバータイプが新しく加わりました。水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが樹脂タイプは7 mm、金属カバータイプは7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
材質PBT樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。DMC1-S型の後継品です。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16、専用ブラケット
寸法(mm)幅:全開時(133.3)閉時(86.3)、縦35.7、奥行:22
使用温度範囲(℃)-10~+40
材料PBT樹脂、ステンレス鋼(SUS304)、PPE樹脂
関連キーワード