カテゴリ

  • 機構部品(8)
    • アジャスターボルト(1)
  • 建築金物(44)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 電気材料(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(112)
  • Kaba(1)
  • サンワサプライ(139)
  • メディアカバーマーケット(35,800)
  • SMC(25,170)
  • トヨタ(10,701)
  • ミツビシ(8,656)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8,505)
  • MAZDA(マツダ)(8,128)
  • ホンダ(7,356)
  • スズキ(6,352)
  • BAGSTER (バグスター)(6,067)
  • Kawasaki(4,560)
  • ニッサン(4,382)
  • スバル(4,177)
  • ナカバヤシ(2,505)
  • いすゞ自動車(2,449)
  • BIGM(丸山製作所)(2,127)
  • 三菱ふそう(2,037)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kaba」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棚受カバー LAMP(スガツネ工業)棚受カバーLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
63税込69
1個
当日出荷
SPE-FB20Sに、取り付けるカバーです。ガラス棚板の使用や、棚板の前ずれが軽減できます。
種別棚受けカバー材質エラストマー(TPE)ライトグレー質量(g)0.8種類棚受仕上-耐荷重N(kgf)-
ねじ穴 カバーシール LAMP(スガツネ工業)ねじ穴 カバーシールLAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
689税込758
1パック(14個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
粘着剤付き(シールタイプ)で、貼り付けが簡単です。プラスチック製キャップより種類が豊富で、早く、安く作業ができます。ねじ穴やくぎ穴をふさいだり、切り込みミスカットのカバーに便利です。
コンセントカバー LAMP(スガツネ工業)コンセントカバーLAMP(スガツネ工業)
989税込1,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
金属カバータイプが新しく加わりました。水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが樹脂タイプは7 mm、金属カバータイプは7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質PBT樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
棚受カバー LAMP(スガツネ工業)棚受カバーLAMP(スガツネ工業)
63税込69
1個
当日出荷
SPE-FB20Sに、取り付けるカバーです。ガラス棚板の使用や、棚板の前ずれが軽減できます。
材質エラストマー(TPE)ブラック質量(g)0.8種類棚受RoHS指令(10物質対応)対応
ドロップ丁番SDH-P型(ドロップ丁番+カバーセット) LAMP(スガツネ工業)ドロップ丁番SDH-P型(ドロップ丁番+カバーセット)LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
599税込659
1セット
当日出荷
3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。
種類ドロップ丁番(90°開閉)RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターカバー AD-501、AD-502用 LAMP(スガツネ工業)アジャスターカバー AD-501、AD-502用LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
アジャスターAD-501型、AD-502型、AD-502-P型の底部に取り付け、床を傷つけないようにするためのカバーです。
用途AD501、AD502用カバー材質プラスチック質量(g)1種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントカバー 金属タイプ DMC1W-SN型 LAMP(スガツネ工業)コンセントカバー 金属タイプ DMC1W-SN型LAMP(スガツネ工業)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から4日以内出荷
水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。開時保持仕様です。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。DMC1W-S型の後継品です。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16(ステンレス鋼)、専用ブラケット寸法(mm)幅:全開時(241.6)閉時(147.6)、縦35.7、奥行:19使用温度範囲(℃)-10~+40材料PBT樹脂、ステンレス鋼(SUS304)、PPE樹脂
コンセントカバー DMC1WK型 LAMP(スガツネ工業)コンセントカバー DMC1WK型LAMP(スガツネ工業)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から4日以内出荷
抗ウイルス加工・殺菌加工のコンセントカバーです。 コンセントカバーDMC1W型 樹脂タイプのスライドカバーに、抗ウイルス加工・抗菌加工コーティングを施しています。 コーティング剤はSIAAの基準を抗ウイルス加工・抗菌加工ともにクリアしています。 表面を洗浄液で拭いてもコーティングは剥がれません。(洗浄液の種類は対応洗浄液の表をご確認ください。) DMC1W型 樹脂タイプ以外のコンセントカバー・プレートでも抗ウイルス加工・抗菌加工タイプをご用意できます(最低ロット100ヶ)。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)24.1×1.5×2.6質量(g)30材質PBT樹脂口数1口2連付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16(ステンレス鋼)、専用ブラケット使用温度範囲(℃)-10~+40仕様開時保持
コンセントカバー 金属タイプ DMC1-SN型 LAMP(スガツネ工業)コンセントカバー 金属タイプ DMC1-SN型LAMP(スガツネ工業)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から4日以内出荷
水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。DMC1-S型の後継品です。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16、専用ブラケット寸法(mm)幅:全開時(133.3)閉時(86.3)、縦35.7、奥行:22使用温度範囲(℃)-10~+40材料PBT樹脂、ステンレス鋼(SUS304)、PPE樹脂
締付円盤用カバー LAMP(スガツネ工業)締付円盤用カバーLAMP(スガツネ工業)
14税込15
1個
当日出荷から4日以内出荷
KD-703専用カバーです。
材質ポリプロピレン質量(g)0.56
フック PXB-GN05-101型 (フック本体 +カバー) LAMP(スガツネ工業)フック PXB-GN05-101型 (フック本体 +カバー)LAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様石膏ボードにもお使いいただけます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。付属品十字穴付皿タッピングねじ4×32、石膏釘、石膏釘固定部品質量(g)39種類標準奥行(mm)35.3取付け方法壁付け材質(フック)シリコーンゴム(Q)付加機能なし耐荷重(N)40(ねじ取付)20(石膏ボード取付)
トルクヒンジ (カバー) LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ (カバー)LAMP(スガツネ工業)
759税込835
1個
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
用途液晶モニターや監視カメラなど材質/仕上ABS樹脂/シルバーメタリック、クリア塗装仕様使用温度:-10 ℃~50 ℃材質ABS樹脂仕上シルバーメタリック塗装
フック PXB-GR05-111型 (フック本体+カバー) LAMP(スガツネ工業)フック PXB-GR05-111型 (フック本体+カバー)LAMP(スガツネ工業)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。付属品十字穴付なべタッピンねじ4×32(ステンレス鋼)質量(g)48種類標準奥行(mm)50.5取付け方法壁付け材質(フック)シリコーンゴム(Q)付加機能なし耐荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応
エアダンパーユニット S型 カバー LAMP(スガツネ工業)エアダンパーユニット S型 カバーLAMP(スガツネ工業)
79税込87特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
後付けできる、引き出しや引戸を静かにゆっくりと閉められるダンパーです。扉質量15 kg、25 kg、40 kgタイプがあります。ダンパー用カバー(別売品)もございます。
材質ポリアセタール(POM)グレー質量(g)11RoHS指令(10物質対応)対応
フック PXB-GR05-211型 (フック本体+カバー) LAMP(スガツネ工業)フック PXB-GR05-211型 (フック本体+カバー)LAMP(スガツネ工業)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
用途保育園、幼稚園質量(g)78材質(フック)シリコーンゴム(Q)奥行(mm)63.1取付け方法壁付け種類帽子掛耐荷重(N)100付加機能なし付属品十字穴付なべタッピンねじ4×32(ステンレス鋼)仕様シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。RoHS指令(10物質対応)対応
フック PXB-GR05-212型 (フック本体+カバー) LAMP(スガツネ工業)フック PXB-GR05-212型 (フック本体+カバー)LAMP(スガツネ工業)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
用途保育園、幼稚園など質量(g)90.5材質(フック)シリコーンゴム(Q)奥行(mm)49.9取付け方法壁付け種類多連耐荷重(N)100付加機能なし付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32(ステンレス鋼)仕様シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。RoHS指令(10物質対応)対応
フック PXB-GN05M-101型 (フック本体 +カバー) LAMP(スガツネ工業)フック PXB-GN05M-101型 (フック本体 +カバー)LAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
質量(g)32材質(フック)シリコーンゴム(Q)奥行(mm)35取付け方法マグネット種類標準耐荷重(N)10付加機能なし仕様1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。RoHS指令(10物質対応)対応
締結金具IT2162(カバー) LAMP(スガツネ工業)締結金具IT2162(カバー)LAMP(スガツネ工業)
32税込35
1個
翌々日出荷
机やテーブルの天板、ベッドフレームなどのパネルを連結する締結金具です。シャフトと締付円盤の組み合わせによって、さまざまな用途に対応します。別売品で、円盤をかくすカバーもございます。
ホワイト
隠し棚受 IT7020型カバーキャップ LAMP(スガツネ工業)隠し棚受 IT7020型カバーキャップLAMP(スガツネ工業)
13税込14
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。
仕様上下・左右・角度調整機能付付属品十字穴付なべ小ねじM5×12材質ポリプロピレン質量(g)1棚受け金具その他棚受
ドロップ丁番SDH-P型用カバーセット(カバーのみ) LAMP(スガツネ工業)ドロップ丁番SDH-P型用カバーセット(カバーのみ)LAMP(スガツネ工業)
239税込263
1セット
3日以内出荷
3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。
材質ABS樹脂仕様ソケットカバー+マウンティングプレートカバー種類ドロップ丁番(90°開閉)RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトダウンステーPacta用カバー LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステーPacta用カバーLAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638
1セット(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
ソフトダウンステーPacta(パクタ)用カバーです。
質量(g)45左右区別左右1組
ランプ印 リフトコートハンガートールマン ブラケット用カバー TAC型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 リフトコートハンガートールマン ブラケット用カバー TAC型LAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ブラケットの化粧カバーです。
用途ブラケットの化粧カバーです。材質/仕上鋼/焼付塗装付属品皿ねじ(2本)質量(kg)0.21
ステンレスカバー オプション品 LAMP(スガツネ工業)ステンレスカバー オプション品LAMP(スガツネ工業)
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
既存の樹脂カバーから付け替えて使用します。
用途食品機械など付属品十字穴付スリムヘッドねじM4×8材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)452仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレス充電器用カバー LAMP(スガツネ工業)ワイヤレス充電器用カバーLAMP(スガツネ工業)
299税込329
1個
3日以内出荷
ワイヤレス充電器PUK3-15W用カバーです。
材質ポリカーボネート(PC)質量(g)14適合PUK3-15W
ステンレス鋼製 空気孔カバー LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 空気孔カバーLAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
空気孔 4814型用の、雨水の浸入を防ぐカバーです。
用途船舶や住宅などさまざまな場所で使用できます。材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型仕上電解研磨取付け方法面付RoHS指令(10物質対応)対応
オリンピアシリーズ 本体カバー インセット用 LAMP(スガツネ工業)オリンピアシリーズ 本体カバー インセット用LAMP(スガツネ工業)
79税込87
1個
3日以内出荷
オリンピア スライド丁番の標準扉用と厚扉用(インセット)の調整ねじを隠すためのカバーです。
材質シルバー仕上ニッケルメッキメーカー商品コード160-046-885
スライドラッチ AK-60型用 木口カバー LAMP(スガツネ工業)スライドラッチ AK-60型用 木口カバーLAMP(スガツネ工業)
129税込142
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
地震などの揺れにより収納キャビネットなどの扉が不意に開くのを防止する安全金具です。扉裏面に取り付け、つまみ・ハンドルが不要なため、扉の意匠を損ないません。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かり、レバーを指で押しながら開きます。取り付けは天板側、地板側のいずれも可能です。手掛け部の仕上げが不要になる、扉の木口に取り付けるカバーも別売でご用意しています。
仕様推奨扉サイズ高さ700 mm以下×幅500 mm以下標準天板厚または、地板厚:25 mm(20 mm、15 mmの場合はスペーサーを使用)※天板厚が25 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×15天板厚が20 mm、15 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×20付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15、3.5×20、4.0×15(ステンレス鋼)質量(g)28
ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPW型 正面カバー LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPW型 正面カバーLAMP(スガツネ工業)
149税込164
1個
3日以内出荷
棚受の取付穴が正面から見えないデザイン性に優れた棚柱です。正面カバー(別売品)を使用することで取付ねじを隠せます。正面カバーは2色ご用意しています。棚受取付穴が内穴のため、掘込取り付けもできます。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。棚受は別売品のステンレス鋼製棚受 SPW-20型をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SPW-EC20型の他に、SP-18E型も使用できます。
材質硬質ポリ塩化ビニル質量(g)8
本体カバー LAMP(スガツネ工業)本体カバーLAMP(スガツネ工業)
4,598税込5,058
1セット
4日以内出荷
ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーの本体カバーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
フック PXB-GN05-111型 (フック本体 +カバー) LAMP(スガツネ工業)フック PXB-GN05-111型 (フック本体 +カバー)LAMP(スガツネ工業)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途保育園、幼稚園仕様ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32質量(g)93種類標準奥行(mm)48取付け方法壁付け材質(フック)シリコーンゴム(Q)耐荷重(N)80RoHS指令(10物質対応)対応
フックPXB-GR05-211型用カバー(カバーのみ) LAMP(スガツネ工業)フックPXB-GR05-211型用カバー(カバーのみ)LAMP(スガツネ工業)
689税込758
1個
4日以内出荷
用途保育園、幼稚園仕様シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。付属品十字穴付なべタッピンねじ4×32(ステンレス鋼)適合本体PXB-GR05-211RoHS指令(10物質対応)対応
カバー LAMP(スガツネ工業)カバーLAMP(スガツネ工業)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
シャワーブースなどの水回りなどでもご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)は開閉範囲内に設定ができます。自動閉止機能付きです。扉が閉まる約15°手前から作動します。
材質/仕上黄銅(真鍮)/クロームめっき質量(g)240仕上クロムめっき
フックPXB-GR05-111型用カバー(カバーのみ) LAMP(スガツネ工業)フックPXB-GR05-111型用カバー(カバーのみ)LAMP(スガツネ工業)
499税込549
1個
4日以内出荷
仕様シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。付属品十字穴付なべタッピンねじ4×32(ステンレス鋼)適合本体PXB-GR05-111RoHS指令(10物質対応)対応
フックPXB-GN05-101型用カバー(カバーのみ) LAMP(スガツネ工業)フックPXB-GN05-101型用カバー(カバーのみ)LAMP(スガツネ工業)
559税込615
1個
4日以内出荷
仕様石膏ボードにもお使いいただけます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32、石膏釘、石膏釘固定部品適合本体PXB-GN05-101
FLUQS トップカバー LAMP(スガツネ工業)FLUQS トップカバーLAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
棚やフックを自由に取り付けできます。ねじで固定していくだけなので、施工が簡単です。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚など
フックPXB-GN05M-101型用カバー(カバーのみ) LAMP(スガツネ工業)フックPXB-GN05M-101型用カバー(カバーのみ)LAMP(スガツネ工業)
599税込659
1個
4日以内出荷
仕様1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。適合本体PXB-GN05M-101RoHS指令(10物質対応)対応
FLUQS ボトムカバー LAMP(スガツネ工業)FLUQS ボトムカバーLAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
棚やフックを自由に取り付けできます。ねじで固定していくだけなので、施工が簡単です。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚など
フックPXB-GN05-111型用カバー(カバーのみ) LAMP(スガツネ工業)フックPXB-GN05-111型用カバー(カバーのみ)LAMP(スガツネ工業)
829税込912
1個
4日以内出荷
用途保育園、幼稚園仕様ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32適合本体PXB-GN05-111
フックPXB-GR05-212型用カバー(カバーのみ) LAMP(スガツネ工業)フックPXB-GR05-212型用カバー(カバーのみ)LAMP(スガツネ工業)
949税込1,044
1個
4日以内出荷
用途保育園、幼稚園など仕様シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32(ステンレス鋼)適合本体PXB-GR05-212RoHS指令(10物質対応)対応
FLUQS トップカバー 25 LAMP(スガツネ工業)FLUQS トップカバー 25LAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
棚やフックを自由に取り付けできます。ねじで固定していくだけなので、施工が簡単です。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚など
アジャスターボルトカテゴリ