カテゴリ
- 物流用品(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(6)
- 信越化学工業(59)
- 武蔵オイルシール工業(2)
- TAKEGAWA(武川)(6,456)
- 理研計器(1,973)
- ホンダ(1,730)
- メディアカバーマーケット(1,269)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,158)
- ParkerTAIYO(880)
- DAIKEN(旧:大建工業)(689)
- KEIHIN(555)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(498)
- レイ・アウト(449)
- フルーク(FLUKE)(419)
- GIKEN(川口技研)(370)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(367)
- Panasonic(パナソニック)(365)
- 興研(325)
- 三菱(266)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「ke」の検索結果

封印シール カータスロック 転写なしタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥4,598~税込¥5,058~1袋(100枚)当日出荷シールタイプの封印具です。本体にボールペンなどで記入できます。シール本体に開封跡が残ります。剥がすとシール面に模様が浮かび上がります。用途郵便物・小包。輸送コンテナ。金庫。電子機器など。色レッド入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
封印シール カータスロック 全転写タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥8,998税込¥9,8981袋(100枚)当日出荷シールタイプの封印具です。本体にボールペンなどで記入できます。はがすと模様がすべて付着して、開封したことが一目で分かります。剥がすと剥いだ面に模様とその背景が全て付着します。用途郵便物・小包。輸送コンテナ。金庫。金庫に。電子機器などに。トラスコ品番351-5672幅(mm)40色ブルー長さ(m)85入数(枚)100縦(mm)40横(mm)85RoHS指令(10物質対応)対応
封印シール カータスロック 全転写タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥4,498税込¥4,9481袋(100枚)当日出荷シールタイプの封印具です。本体にボールペンなどで記入できます。はがすと模様がすべて付着して、開封したことが一目で分かります。剥がすと剥いだ面に模様とその背景が全て付着します。用途郵便物・小包。輸送コンテナ。金庫。金庫に。電子機器などに。トラスコ品番351-5656幅(mm)20色ブルー長さ(m)60縦(mm)20横(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型
LAMP(スガツネ工業)¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様固定材質(車輪)エラストマー金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 ストッパーなし
LAMP(スガツネ工業)¥72,980~税込¥80,278~1個4日以内出荷重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様ブレーキなし材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
トラックベースレール台座
LAMP(スガツネ工業)¥4,698~税込¥5,168~1個4日以内出荷レール形の台座です。RAM本体(サイズB、C)と、別売のレール台座用ボールを組み合わせて使用します。オプション品の連結部品で延長できます。付属品エンドキャップ、エンドストッパー種別レールの台座材質トラック:アルミニウム合金、エンドキャップ:ポリアミド(PA)色黒
重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 ストッパーなし
LAMP(スガツネ工業)¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。耐摩耗性の高い車輪素材です。用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様ブレーキなし材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応最大ばね縮み長さ(mm)20
トラックベースレール台座用連結部品
LAMP(スガツネ工業)¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷レール形の台座です。RAM本体(サイズB、C)と、別売のレール台座用ボールを組み合わせて使用します。オプション品の連結部品で延長できます。種別レール台座用連結部品色黒奥行(mm)11
重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 ストッパーあり
LAMP(スガツネ工業)¥94,980~税込¥104,478~1個4日以内出荷重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様ブレーキ付材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型
LAMP(スガツネ工業)¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。耐摩耗性の高い車輪素材です。用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様固定材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応最大ばね縮み長さ(mm)20
重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 ストッパーあり
LAMP(スガツネ工業)¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。耐摩耗性の高い車輪素材です。用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様ブレーキ付材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応最大ばね縮み長さ(mm)20