トラックベースレール台座用連結部品
レール形の台座です。
RAM本体(サイズB、C)と、別売のレール台座用ボールを組み合わせて使用します。
オプション品の連結部品で延長できます。
- 種別
- レール台座用連結部品
- 色
- 黒
- 奥行(mm)
- 11
- 内容量
- 1個
注意
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。モニターアーム の新着商品
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/ポールマウント クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ブラック/2年保証JAPANNEXT税込¥5,718¥5,198
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/ポールマウント クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証JAPANNEXT税込¥5,718¥5,198
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/壁掛け 間柱取付対応 コンクリート壁取付対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ブラック/2年保証JAPANNEXT税込¥7,258¥6,598
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/壁掛け 間柱取付対応 コンクリート壁取付対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証JAPANNEXT税込¥7,258¥6,598
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 デュアル 2画面 クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ブラック/2年保証JAPANNEXT税込¥10,338¥9,398
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 デュアル 2画面 クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証JAPANNEXT税込¥10,338¥9,398カテゴリ




















