曜日別特売

トラックベースレール台座

トラックベースレール台座 - LAMP(スガツネ工業)トラックベースレール台座 - LAMP(スガツネ工業)トラックベースレール台座 - LAMP(スガツネ工業)トラックベースレール台座 - LAMP(スガツネ工業)トラックベースレール台座 - LAMP(スガツネ工業)トラックベースレール台座 - LAMP(スガツネ工業)

レール形の台座です。
RAM本体(サイズB、C)と、別売のレール台座用ボールを組み合わせて使用します。
オプション品の連結部品で延長できます。

付属品
エンドキャップ、エンドストッパー
種別
レールの台座
材質
トラック:アルミニウム合金、エンドキャップ:ポリアミド(PA)
色
黒
内容量
1個
注意
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
寸法L(mm)
取付穴数N
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82615395RAM-TRACK-EXA-13BU500-58394034068
¥7,880
¥6,998
¥7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
82624511RAM-TRACK-EXA-5BU500-58282032033
¥5,110
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする