深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC)
付属品十字穴付丸皿木ねじ
形状L型
棚受け金具L型棚受け
高さ寸法が棚受 BTK型の半分以下で壁取付面が短くコンパクトな仕様です。天板下のスペースをすっきりと有効活用できます。深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。石膏ボードの壁面へ沈み込みを抑える補強用ゴム付きです。コーナーの内側にすき間なくピッタリ取り付けできます。
付属品十字穴付丸皿木ねじ
材質鋼(SECC)
形状L型
棚受け金具L型棚受け
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品十字穴付丸皿木ねじ
棚受け金具L型棚受け
スマートなデザインでインテリアによくマッチします。幅のせまい柱などにも取り付けできます。
材質鋼
形状L型
棚受け金具L型棚受け
使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
付属品BOS-180 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 十字穴付なべタッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×50(ステンレス鋼)BOS-240 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 十字穴付なべタッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ5×70(ステンレス鋼)
仕上サテン仕上
棚受け金具L型棚受け
ステンレス鋼製折りたたみ棚受EB型専用ダンパーです。ラプコン機構を搭載しているため、棚をゆっくり折りたたみ急な落下を防ぎます。付属のテンプレートで取付位置が簡単に決められます。
付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×16位置決めテンプレート
材質ABS樹脂、ポリアセタール(POM)、鋼
質量(g)400
仕上亜鉛めっき、クロムめっき
アズワン品番65-1993-17
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)15
棚受け金具L型棚受け
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。
ショーケースや陳列ケースなどに最適な、アルミニウム合金製棚柱です。
ヴィトリスガラス引戸金物と同じ仕上げで、組み合わせて使用すると統一感がでます。
棚板の高さ調整が25 mmピッチで行えます。
材質アルミニウム合金/アルマイト処理
取付穴数25
1本
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
棚受はひねって入れる方式のため、外れにくい構造です。
別売品の吸盤を取り付けると、ガラス棚がずれにくくなります。
材質アルミニウム合金/アルマイト処理
耐荷重(N)392
棚受け金具L型棚受け
棚受 BT型、BTK型の折りたたみタイプです。使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。
仕上ヘアライン仕上
材質ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重(N)1470
付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)
RoHS指令(10物質対応)対応
受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。
付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥94
税込¥103
4日以内出荷
棚ダボ AP-FK20Cに引っ掛けて使用する棚受です。棚板の角度を0~60°に調整できます。棚板の裏面にねじで取り付けるため、厚みのある棚板や、Z型、L型の棚板にも対応します。仮保持機能付きで、あおりによる脱落を防止します。
用途木板棚用
付属品十字穴付きトラスタッピンねじ4×16(ステンレス鋼)2本
材質ポリアセタール(POM)
色ホワイト
種類その他
付加機能角度調整
アズワン品番64-6768-50
耐荷重(N)294
最小適合板厚(mm)18
棚受け金具棚柱用
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
バロック調の装飾でインテリアを華やかに演出します。木製棚板用です。
材質亜鉛合金
形状L型
棚受け金具その他棚受
関連キーワード