フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨
種類標準
シリーズステンレスシリーズ
仕上研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
棚ダボ AP-FK20Cに引っ掛けて使用する棚受です。棚板の角度を0~60°に調整できます。棚板の裏面にねじで取り付けるため、厚みのある棚板や、Z型、L型の棚板にも対応します。仮保持機能付きで、あおりによる脱落を防止します。
用途木板棚用
付属品十字穴付きトラスタッピンねじ4×16(ステンレス鋼)2本
材質ポリアセタール(POM)
色ホワイト
種類その他
付加機能角度調整
アズワン品番64-6768-50
耐荷重(N)294
最小適合板厚(mm)18
棚受け金具棚柱用
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
ブラケットの高さが通常のハンドルより高いため、扉がドア枠より奥側にある場合でも開閉時に手をぶつけにくく、工作機械のインセットスライドドアに最適です。通常のハンドルと同じ高さのMTH-L型もあり、工作機械のハンドルをトータルコーディネートできます。パイプとブラケットをねじで固定しているため、パイプのがたつきや空回りを防ぎます。パイプは握りやすく、スライドしやすい楕円形状です。
用途工作機械、大型扉など
U字形種類組立形
グリップ径(Φmm)27
材質アルミニウム合金
仕上シルバーアルマイト処理
色ブラック
取付け方法丸穴
種類ハンドル
耐荷重(N)500
面付形種類U字形
HG-TA型にアシスト機能がつきました (0°~65°)。ばねのアシストで上蓋を軽く操作できます。両羽根ともL字のブラケットで、幅が長い蓋に最適です。保持トルクは調整ねじ(呼び10スパナ)を回すことで調整できます(0~ 3N。m/ヶ、0~6N。m/セット)。カバーによりすっきりとした外観になります。
用途医療機器、FA機器、液晶モニターや監視カメラなど
使用温度(℃)-10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード