ドイツのGSマークを取得した高品質な棚柱です。GSマークとは、ドイツの機器安全法によって試験に合格した安全な機器につけられるマークです。棚受は別売品の10105型、10300型をご使用ください。
材質鋼
種類棚柱
仕上焼付塗装
推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4
プラスチックハンマーなどで軽く打ち込むだけで、取り付けできます。
材質鋼
仕上焼付塗装
耐荷重N(kgf)392(40)/1本
材質鋼
質量(g)134
仕上焼付塗装
棚柱 10000型、棚柱 10001型専用のスチールパネルです。ツールホルダーなどを取り付けることができます。
材質鋼
色ホワイト
質量(g)1660
仕上焼付塗装
1セット(2枚)
¥6,488
税込¥7,137
4日以内出荷
プラスチックハンマーなどで軽く打ち込むだけで、取り付けできます。
材質鋼
仕上焼付塗装
耐荷重N(kgf)588(60)/1本
棚受10105型用のスチール棚です。
材質鋼
色ホワイト
仕上焼付塗装
耐荷重N(kgf)196(20)
耐荷重(N)196
棚受10105型、棚板取付専用の座金です。
材質鋼
質量(g)68
仕上ニッケルめっき
1パック(12個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
スチールパネル11400-00004に取り付ける工具などを掛けるツールホルダーです。
材質鋼
色ホワイト
質量(g)196
仕上焼付塗装
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。ブロンズが新しく加わりました。
用途木板棚用
材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)5.3
種類棚受
耐荷重(N)441
棚受け金具棚柱用
材質鋼
仕上焼付塗装
推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430)
推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1
種類棚柱
耐荷重(N)785
棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製の棚柱で、重量物を載せても変形しにくい構造です。実験室の薬品棚(ガラス棚)、収納家具、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。棚受は別売品のSPH-20、SPH-5、SPH-15をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
用途実験室の薬品棚(ガラス棚)の棚受、収納家具の棚受、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上ヘアーライン
スチールパネル 11400-00004に取り付けるフックです。
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)39
1パック(10個)
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
スチールパネル 11400-00004に取り付ける工具などを掛けるツールホルダーです。
材質鋼
色ホワイト
質量(g)40
仕上焼付塗装
1個
¥489
税込¥538
3日以内出荷
スチールパネル 11400-00004に取り付ける小箱です。
材質プラスチック
色ホワイト
スチールパネル 11400-00004に取り付ける工具などを掛けるツールホルダーです。
材質鋼
質量(g)143
仕上光沢クロメート処理
1パック(4個)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
スチールパネル 11400-00004に取り付ける小棚ユニットです。
材質鋼
色ホワイト
質量(g)700
仕上焼付塗装
1セット(2枚)
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
関連キーワード