2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)100 タイプM4ボルト L1109.5 L271 H314.5 L370 L473 H240 H164 H425 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 寸法P1(mm)88 寸法P3(mm)107 寸法P4(mm)130 寸法H5(mm)42 寸法P238
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

埋込取手 HH型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)埋込取手 HH型
HH-FC-1、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。M4ボルト仕様もあります。
付属品M4ボルト仕様のみ付属:六角ナットM4(ステンレス鋼)、平座金 呼び4、ばね座金 呼び4 高さ(mm)5 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 仕上(本体)鏡面研磨
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連キーワード