「m1000ml」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。3段仕様のため、従来品よりも大きなストロークを確保しています。ヨーロッパにおけるオフィス環境の新規格DIN EN 527-1:2011に対応しています。側面の黒い樹脂カバーを外すと溝があり、補強バーなどの部品を取り付けできます。伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。
付属品下取付プレート
ストローク(mm)650
質量(g)30520
種類電動式
仕上アルマイト処理
最低高さ(mm)560
3つのユーザーコードにそれぞれ2ヶ所まで高さを登録できます。
側面の黒い樹脂カバーを外すと溝があり、補強バーなどの部品を取り付けできます。
伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。
材質アルミニウム合金
電圧(V)DC24
電力(W)120
仕上アルマイ処理
連続使用時間(分)最大:2(18休止)
使用周囲温度(℃)+5 ~+40
誤差(mm)同調:0~2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード