10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。 ネオジム磁石を使用。コンパクトながら高吸着力です。 厚さ3.2 mmの極薄型サイズです。 洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売) との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など 材質磁石:ネオジム 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 質量(g)5 吸着力(N)14.7 推奨ねじ皿小ねじM3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインのハンドルです。 オプション品のブラケット HA-AF-BKT型を併用し、フレームに加工することで隠し丁番Air用アルミフレームに取付可能です。 隠し丁番Air用アルミフレームに合わせた4色展開です。
付属品十字穴付皿小ねじM3×8 (ステンレス鋼、アルミフレーム・板金取付用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 (ステンレス鋼、木取付用) 取手取手
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ガラス扉用ブラケット
HES3D-120型 用のガラス扉用ブラケットです。 シルバー、ゴールドはブラケットと同じ仕上げのねじカバーが付属しています。ブラックはヒンジ本体付属のカバーをご使用ください。
付属品六角穴付皿ボルトM5×14、十字穴付皿小ねじM5×14、六角棒スパナ呼び3 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) ガラス厚(mm)6~ 8
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HES3D-90型用のガラス扉用ブラケットです。縦長でスタイリッシュなデザインです。シルバー、ゴールドはブラケットと同じ仕上げのねじカバーが付属しています。ブラックはヒンジ本体付属のカバーをご使用ください。
用途家具・ショーケース用 付属品六角穴付皿ボルトM5×12 十字穴付皿小ねじM4×12六角棒スパナ呼び3 材質亜鉛合金(ZDC) 形状隠し丁番型 種類関連部品 付加機能三次元調整機能 ガラス厚(mm)5~6
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダンパートルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ダンパートルクヒンジ
RoHS
ダンパー付きのトルクヒンジです。トルク調整機能付きです。開閉中の蓋や扉を任意の位置で止め、さらに閉じ際のスピード感を変えられます。トルクは一方向に発生します。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、スムーズに操作できます。ストッパーは不要です。(保持機能はありません)
用途分析装置、医療機器、FA 機器、OA 機器など 付属品ねじカバー(エラストマー) 材質本体:亜鉛合金(ZDC)、アンダーカバー:ABS樹脂、十文字付皿小ねじM3×8:鋼(SWCH) 質量(g)490 使用温度(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応 モーメント(N・m)蓋:2.0~5.0/1個(20.4~50.9kgf・cm/1個)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用自由蝶番
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。約90°で扉を簡易保持します。
用途建具用 材質黄銅 形状通常型 縦(mm)80 対応ガラス板厚(mm)8、10
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

棒部分にスベリ止めが付いており、掛けたものがズレ落ちるのを防ぎます。ネクタイ掛、タオル掛としてご使用できます。
材質取付部:亜鉛合金、すべり止め部:塩化ビニール、本体:ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付丸木ねじ3.1×16(クロメート処理)十字穴付皿小ねじM3×8(クロムめっき) すべり止め部:ブラック 仕上取付部:クロームめっき、本体:鏡面研磨
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ネクタイ掛 STR型
棒部分にスベリ止めが付いており、掛けたものがズレ落ちるのを防ぎます。ネクタイ掛、タオル掛としてご使用できます。
材質取付部:亜鉛合金、すべり止め部:塩化ビニール、本体:ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付丸木ねじ3.1×16(クロメート処理)十字穴付皿小ねじM3×8(クロムめっき) すべり止め部:ブラック 仕上取付部:クロームめっき、本体:鏡面研磨
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。
用途店舗カウンター等、キッチンカウンター 材質アルミニウム合金 耐荷重(N)600 角度(°)60(アーム) 取付面位置天板 取付け方法面付 質量(g)930 付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20)、六角穴付きボルト(M6×40)、六角穴付き皿ボルト(M3×8)、六角穴付きボタンボルト(M3×8)、小径平座金(M3)、六角棒スパナ(呼び3) 仕様60° 壁面面付仕様 PAT
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
329 税込362
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)