カテゴリ

  • 機構部品(44)
  • 建築金物(16)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(23)
  • 大阪魂(1,537)
  • BIGM(丸山製作所)(739)
  • エスコ(220)
  • PISCO(ピスコ)(154)
  • SUS(エスユーエス)(146)
  • CKD(132)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(96)
  • 三興マテリアルサプライ(77)
  • StarTech.com(67)
  • サンワサプライ(65)
  • TRUSCO(61)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(59)
  • コクヨ(55)
  • SHIMANO(シマノ)(54)
  • Hirschmann Test & Measurement(46)
  • ATEN(41)
  • omron(オムロン)(37)
  • 三菱電機(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4×6」の検索結果

71件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (120040684)AS-6M4ステンレス鋼製ASナット LAMP(スガツネ工業)

    (120040684)AS-6M4ステンレス鋼製ASナット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥219税込¥241
    1個
    4日以内出荷
    インセット・かぶせ仕様の両方に対応できます。片側扉を操作すると、2枚の扉が連動して上下に開閉します。上下扉は任意の位置で止められます。レールは厚さ16mmと非常に薄く、内部のスペースを有効に活用できます。レールは、掘込加工不要でキャビネット内側へ直付けできます。
    用途アルミフレーム。トラスコ品番752-5656材質ステンレス鋼製(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 締付円盤用シャフト KD-601型 LAMP(スガツネ工業)

    締付円盤用シャフト KD-601型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥67税込¥74
    1個
    当日出荷
    KD-703用のシャフトです。
    用途M4・M6用材質鋼材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)8.5仕上有色クロメート処理
  • コネクターシステム座金用キャップ CS-492 LAMP(スガツネ工業)

    コネクターシステム座金用キャップ CS-492

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    セットアップ座金 SETUP型 M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。
    仕様M4材質ポリエチレン質量(g)0.23
  • セットアップ座金用キャップ LAMP(スガツネ工業)

    セットアップ座金用キャップ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1パック
    当日出荷から4日以内出荷
    セットアップ座金 SETUP型 M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。
    材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • セットアップ座金 SETUP LAMP(スガツネ工業)

    セットアップ座金 SETUP

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1セット(100個)
    当日出荷
    皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
    仕様M4質量(g)150仕上素地
  • セットアップ座金 LAMP(スガツネ工業)

    セットアップ座金

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1パック
    当日出荷から3日以内出荷
    皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
    材質ステンレス鋼(SUS303)仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼(SUS316)製 ASナット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316)製 ASナット

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミフレームに部品を固定するためのナットです。部品の後付けが可能です。ねじのゆるみ止めコーティング付きです。ナットは、溝の中で空回りせず確実にアルミフレームと金物を固定します。各社アルミフレームに幅広く使用できます。
    材質ステンレス鋼(SUS316)タイプ後付けタイプ仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニガイドレール LAMP(スガツネ工業)

    ミニガイドレール

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1本
    当日出荷
    すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
    種類リニア形材質(レール)アルミニウム合金材質/処理アルミ合金/シルバーアルマイト処理(両端は切断面につき素地)推奨取付ボルト六角穴付ボタンボルト(M4×長さ6以上)表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
  • アルミサポート LAMP(スガツネ工業)

    アルミサポート

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,598税込¥6,158
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。軸は長短あり、差し替える事により、組立(吊りこみ)しやすくなります。
    用途半導体製造関連、アルミフレーム、住設など
  • 平行極薄型マグネットキャッチ MC-159 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    平行極薄型マグネットキャッチ MC-159 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    厚み2.6 mmの極薄型サイズです。
  • テーブル連結部品 LAMP(スガツネ工業)

    テーブル連結部品

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    衣服が引っかかりにくい曲線形状です。受座のカバーを閉じるだけで簡単に連結ができます。本体は回転し収納できるため、不使用時も邪魔になりません。本体の先端は細く丸みを帯びているため、受座に挿入しやすくなっています。
    用途プレゼン・会議・店舗などで使用されるテーブルなど。付属品鬼目ナット M6十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×16(亜鉛合金タイプのみ付属)十字穴付丸木ねじ 4.1×20(樹脂タイプのみ付属)六角穴付低頭小ねじ M6×25適合板厚(mm)25以上最小適合板厚(mm)25
  • d line コート掛 LAMP(スガツネ工業)

    d line コート掛

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼SUS316製で優れた耐食性。d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。ブラックが新しく加わりました。
    材質ステンレス鋼(SUS316)種類標準シリーズd lineシリーズ仕上ヘアライン仕上取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)30
  • スイッチ付マグネットキャッチ SMC型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    スイッチ付マグネットキャッチ SMC型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。
    付属品吸着板、バックプレート
  • 埋め込み自由丁番 LAMP(スガツネ工業)

    埋め込み自由丁番

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷
    扉に埋め込むためヒンジが目立たずすっきり見えます。 床にベースプレートを使用することで面付でき、スピーディーに施工できます。 上部ヒンジで扉を閉める際の速度調整ができます。 六角棒スパナ(呼び5)で操作してください。
    材質亜鉛合金/ステンレス鋼/鋼色シルバー使用温度-5℃~40℃
  • セットアップ座金用キャップCS-492型 LAMP(スガツネ工業)

    セットアップ座金用キャップCS-492型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,098税込¥1,208
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    セットアップ座金SETUP型M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。
    用途各種産業機器用。材質ポリエチレン(PE)内径(Φmm)キャップ:12.4寸法A(mm)3.9寸法B(mm)2.4寸法D1(mm)16.5寸法D2(mm)12.4適合ねじM4寸法A3.9RoHS指令(10物質対応)対応キャップ外径(Φmm)16.5
  • セットアップ座金SETUP型 LAMP(スガツネ工業)

    セットアップ座金SETUP型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
    用途各種産業機器用。仕様M4厚さ(mm)キャップ:3.9色素地内径(Φmm)キャップ:12.4寸法A(mm)1.9寸法D1(mm)8寸法D2(mm)5適合ねじM4寸法D3(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応キャップ外径(Φmm)16.5
  • 収納フック用ブラケット NF-50D LAMP(スガツネ工業)

    収納フック用ブラケット NF-50D

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    収納フックNF-60D型、NF-R52・77型、NF-K52・77型を板金に取り付けるためのブラケットです。
    付属品NF-60D用:平座金組込十字穴付なべ小ねじM6×20(ステンレス鋼)NF-R52/NF-K52用:平座金組込十字穴付なべ小ねじM4×14(ステンレス鋼)トラスコ品番497-3861材質鋼(SPCC)質量(g)25種類関連部品仕上有色クロメート処理(三価)付加機能なし
  • クリーンマグネットキャッチ MC-JM45 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    クリーンマグネットキャッチ MC-JM45 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。
    用途洗浄機、厨房機器など
  • 赤外線センサー XMS LAMP(スガツネ工業)

    赤外線センサー XMS

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷
    マグナロックに直結できる専用赤外線センサーです。感知する範囲をさまざまに設定できます。 感知範囲:前後20°、左右最大90°、距離最大6 m。モニターLED付きです。屋内専用です。タイマー機能付きで、感知範囲からはずれてからの解放時間(0.5秒/4秒/8秒)を設定できます。
    用途室内用仕様モニターLED付材質プラスチック色ホワイト使用温度範囲(℃)0~43電圧(V)DC12/24(-5~+25%)電流(mA)20(待機時)、50(作動時)RoHS指令(10物質対応)対応感知距離(mm)最大/68(前後20°、左右最大90°)
  • モニターアーム KA-A1型 モニター質量4kg LAMP(スガツネ工業)

    モニターアーム KA-A1型 モニター質量4kg

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
    リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
    用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー仕様chemSHERPAに対応材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼耐荷重(kg)モニター質量4±1トルク(N・m)(チルト)6、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)(上操作)9.4、(下操作)6.9対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
  • ソフトダウンステー NSDX-35LK 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー NSDX-35LK 左用 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,798税込¥7,478
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
    付属品スタンダード座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別左
  • ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 左用 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,098税込¥5,608
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別左
  • ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 右用 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,098税込¥5,608
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別右
  • ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 左用 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,098税込¥5,608
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別左
  • ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 右用 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,098税込¥5,608
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別右
  • モニターアーム KA-A1型 モニター質量5.5kg LAMP(スガツネ工業)

    モニターアーム KA-A1型 モニター質量5.5kg

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
    リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
    用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー仕様chemSHERPAに対応材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼耐荷重(kg)モニター質量5.5±1トルク(N・m)(チルト)8.4、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)(上操作)13.3、(下操作)8対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
  • モニターアーム KA-A1型 モニター質量2kg LAMP(スガツネ工業)

    モニターアーム KA-A1型 モニター質量2kg

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
    リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
    用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー仕様chemSHERPAに対応材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼耐荷重(kg)モニター質量2±1トルク(N・m)(チルト)3.6、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)(上操作)5.3、(下操作)6.4対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
  • ソフトダウンステー NSDX-35RK 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー NSDX-35RK 右用 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,298税込¥6,928
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
    付属品スタンダード座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別右
  • ソフトダウンステー NSDX-10LK 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー NSDX-10LK 左用 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,898税込¥7,588
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
    付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別左
  • ソフトダウンステー NSDX-20LK 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー NSDX-20LK 左用 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,198税込¥6,818
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
    付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別左
  • ソフトダウンステー NSDX-10RK 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー NSDX-10RK 右用 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,898税込¥7,588
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
    付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別右
  • クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G ASセット LAMP(スガツネ工業)

    クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
    用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など
  • ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 左用 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,098税込¥5,608
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別左
  • ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 右用 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,098税込¥5,608
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別右
  • クリーンヒンジ HG-CV型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    クリーンヒンジ HG-CV型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。精密タイプはヒンジの羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
    用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など
  • ASセットアルミフレーム取付用(ヒンジ別売) LAMP(スガツネ工業)

    ASセットアルミフレーム取付用(ヒンジ別売)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ソフトクローズヒンジ HG-JV65-S型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットセットになります。(セット内容:取付ねじ・ASナット・ブラケット)
  • ステンレス鋼製 内掛け BLL型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 内掛け BLL型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
    付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)
  • ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー LSP-195B ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー LSP-195B ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    扉を全開状態でロックするステーです。つまみを引くと解除します。L-195B、L-270Bと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別が可能です。
  • アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アルミフレームの取付溝にぴったり合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の摩擦がないため金属粉の飛散を防ぎます。
  • ステンレス鋼製多段階ステー L-FS350A ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製多段階ステー L-FS350A ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    3日以内出荷から17日以内出荷
    扉を多段階でロックするステーです。任意の位置で操作部をスライドさせると、伸長方向と収縮方向を同時にロックします。LB-350Aと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別ができます。