70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KD-703用のシャフトです。
用途M4・M6用 材質 材質/仕上鋼/有色クロメート処理 質量(g)8.5 仕上有色クロメート処理
1個
67 税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コネクターシステム座金用キャップ CS-492 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
セットアップ座金 SETUP型 M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。
仕様M4 材質ポリエチレン 質量(g)0.23
1セット(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セットアップ座金 SETUP LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)セットアップ座金 SETUP
皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
仕様M4 質量(g)150 仕上素地
1セット(100個)
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セットアップ座金用キャップ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
セットアップ座金 SETUP型 M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。
材質ポリエチレン(PE) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

セットアップ座金 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)セットアップ座金
RoHS
皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
材質ステンレス鋼(SUS303) 仕上素地 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミフレームに部品を固定するためのナットです。部品の後付けが可能です。ねじのゆるみ止めコーティング付きです。ナットは、溝の中で空回りせず確実にアルミフレームと金物を固定します。各社アルミフレームに幅広く使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS316) タイプ後付けタイプ 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
種類リニア形 材質(レール)アルミニウム合金 材質/処理アルミ合金/シルバーアルマイト処理(両端は切断面につき素地) 推奨取付ボルト六角穴付ボタンボルト(M4×長さ6以上) 表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス鋼SUS316製で優れた耐食性。d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。ブラックが新しく加わりました。
材質ステンレス鋼(SUS316) 種類標準 シリーズd lineシリーズ 仕上ヘアライン仕上 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)30
1個
41,980 税込46,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)テーブル連結部品
衣服が引っかかりにくい曲線形状です。受座のカバーを閉じるだけで簡単に連結ができます。本体は回転し収納できるため、不使用時も邪魔になりません。本体の先端は細く丸みを帯びているため、受座に挿入しやすくなっています。
用途プレゼン・会議・店舗などで使用されるテーブルなど。 付属品鬼目ナット M6十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×16(亜鉛合金タイプのみ付属)十字穴付丸木ねじ 4.1×20(樹脂タイプのみ付属)六角穴付低頭小ねじ M6×25 適合板厚(mm)25以上 最小適合板厚(mm)25
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。
付属品吸着板、バックプレート
1セット
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)アルミサポート
RoHS
摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。軸は長短あり、差し替える事により、組立(吊りこみ)しやすくなります。
用途半導体製造関連、アルミフレーム、住設など
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

1セット
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

XMS 赤外線センサー XMS LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)赤外線センサー XMS
RoHS
マグナロックに直結できる専用赤外線センサーです。感知する範囲をさまざまに設定できます。 感知範囲:前後20°、左右最大90°、距離最大6 m。モニターLED付きです。屋内専用です。タイマー機能付きで、感知範囲からはずれてからの解放時間(0.5秒/4秒/8秒)を設定できます。
用途室内用 仕様モニターLED付 材質プラスチック ホワイト 使用温度範囲(℃)0~43 電圧(V)DC12/24(-5~+25%) 電流(mA)20(待機時)、50(作動時) RoHS指令(10物質対応)対応 感知距離(mm)最大/68(前後20°、左右最大90°)
1個
51,980 税込57,178
翌々日出荷

ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
左右区別 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
6,898 税込7,588
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
左右区別 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
6,898 税込7,588
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
用途食品機器、厨房機器
1セット
1,598 税込1,758
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル 仕様chemSHERPAに対応 付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー 材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼 耐荷重(kg)モニター質量5.5±1 トルク(N・m)(チルト)8.4、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 操作力(N・m)(上操作)13.3、(下操作)8 対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
5,098 税込5,608
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
5,098 税込5,608
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
5,098 税込5,608
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
5,098 税込5,608
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ソフトクローズヒンジ HG-JV65-S型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットセットになります。(セット内容:取付ねじ・ASナット・ブラケット)
1セット
2,198 税込2,418
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミフレームの取付溝にぴったり合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の摩擦がないため金属粉の飛散を防ぎます。
1セット
3,500 税込3,850
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
1,898 税込2,088
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル 仕様chemSHERPAに対応 付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー 材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼 耐荷重(kg)モニター質量2±1 トルク(N・m)(チルト)3.6、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 操作力(N・m)(上操作)5.3、(下操作)6.4 対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル 仕様chemSHERPAに対応 付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー 材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼 耐荷重(kg)モニター質量4±1 トルク(N・m)(チルト)6、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 操作力(N・m)(上操作)9.4、(下操作)6.9 対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル 仕様chemSHERPAに対応 付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー 材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼 耐荷重(kg)モニター質量6~10 トルク(N・m)(チルト)16、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 操作力(N・m)モニター質量6kg:(上操作)5.6、(下操作)10.8、モニター質量10kg:(上操作)11.4、(下操作)5.2 対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納フックNF-60D型、NF-R52・77型、NF-K52・77型を板金に取り付けるためのブラケットです。
材質鋼(SPCC) 付属品NF-60D用:平座金組込十字穴付なべ小ねじM6×20(ステンレス鋼)NF-R52/NF-K52用:平座金組込十字穴付なべ小ねじM4×14(ステンレス鋼) トラスコ品番497-3861 質量(g)25 種類関連部品 仕上有色クロメート処理(三価) 付加機能なし
1個
289 税込318
当日出荷

ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
6,198 税込6,818
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)埋め込み自由丁番
扉に埋め込むためヒンジが目立たずすっきり見えます。 床にベースプレートを使用することで面付でき、スピーディーに施工できます。 上部ヒンジで扉を閉める際の速度調整ができます。 六角棒スパナ(呼び5)で操作してください。
材質亜鉛合金/ステンレス鋼/鋼 シルバー 使用温度-5℃~40℃
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトダウンステー NSDX-35LK 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品スタンダード座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
6,398 税込7,038
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトダウンステー NSDX-35RK 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品スタンダード座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
6,298 税込6,928
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など
1セット
2,498 税込2,748
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)
1セット
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

扉を全開状態でロックするステーです。つまみを引くと解除します。L-195B、L-270Bと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別が可能です。
1セット
3,798 税込4,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
2,398 税込2,638
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スペーサー UA-44型
パネルを笠木から吊り下げるための金具です。適応パネル厚は13、15、16、20 mmです(別売のスペーサー使用)。パネルの固定は、付属のコネクターねじセットにより両側から狭み込みます。
付属品コネクターねじセット六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ4×16 材質ポリアミド ブラック
1個
45 税込50
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉時のキャッチ機能付です。全開時の衝撃や思わぬ外力を吸収するブリージング(クッション)機能付です。脱着式ヒンジピンの採用により扉の吊込みが楽にできます。
1セット
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード