カテゴリ

  • 電気材料(36)
  • 建築金物(19)
  • 機構部品(18)
  • 店舗什器・備品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(3)
  • 大阪魂(654)
  • Modes(6)
  • TRUSCO(83)
  • エスコ(185)
  • ジョー・プリンス竹下(53)
  • SUS(エスユーエス)(49)
  • BONDHUS(33)
  • エイト(27)
  • 新日軽(LIXIL)(25)
  • TOSTEM(LIXIL)(24)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
  • サイマコーポレーション(20)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(19)
  • BEST[金物](19)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(12)
  • エレコム(11)
  • コノエ(11)
  • ミトロイ(11)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS303(2)
  • 黄銅(真鍮)(1)
表面処理
  • その他(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 皿ねじ」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチ・コンセントプレート LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレートLAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1枚
翌々日出荷
艶やかなブラックのフレームが、きりりと空間を引き締めます。シックでスタイリッシュなテクスチャを取りそろえました。お使いのコンセントやスイッチのカバーとの交換はどなたでも簡単にできます。(取付説明書付き)豊富なラインナップで、カーテンや壁紙のデザインを選ぶように、空間に合わせたスイッチ・コンセントカバーを選ぶことができます。
適合【コンセント】パナソニック社:フルカラーシリーズ/神保電器社:NK SERIE、ニューマイルドビーシリーズなど材質AES樹脂縦(mm)120取付ピッチ(mm)101
ダンパートルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)ダンパートルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ダンパー付きのトルクヒンジです。トルク調整機能付きです。開閉中の蓋や扉を任意の位置で止め、さらに閉じ際のスピード感を変えられます。トルクは一方向に発生します。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、スムーズに操作できます。ストッパーは不要です。(保持機能はありません)
用途分析装置、医療機器、FA 機器、OA 機器など付属品ねじカバー(エラストマー)材質本体:亜鉛合金(ZDC)、アンダーカバー:ABS樹脂、十文字付皿小ねじM3×8:鋼(SWCH)質量(g)490使用温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応モーメント(N・m)蓋:2.0~5.0/1個(20.4~50.9kgf・cm/1個)
アルミフレーム用フックAS-HK100型 LAMP(スガツネ工業)アルミフレーム用フックAS-HK100型LAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
アルミフレームへ取り付け可能なフックです。ねじ固定が可能です。引っ掛けて使用することもできます。
用途工場、製造ライン材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨推奨ねじM5皿ねじ耐荷重N(kgf)100(10.2)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ガラスドア用グラビティー丁番 GH-G07型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ガラスドア用グラビティー丁番 GH-G07型LAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
扉は約70°以下で自動的に(自重で)閉まります。 シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。 約70°~160°の区間は自動的に開きます。この区間に戸当りを設けると、扉を開いた状態で保持できます。
材質ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨適合扉幅(mm)2ヶ:800以下、3ヶ850以下適合扉高さ(mm)2ヶ:850以下、3ヶ2400以下ガラス厚(mm)8~12耐荷重(N)2ヶ:441、3ヶ:490開き角度(度)160付属品十字穴付き皿小ねじM5×14(ステンレス鋼製、仕上は丁番同等)※紛失時はM8500型オプション品の六角穴付皿ボルトをお使いください
カウンター用支柱金物 CTB65-VM60-300型 LAMP(スガツネ工業)カウンター用支柱金物 CTB65-VM60-300型LAMP(スガツネ工業)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。
用途店舗カウンター等、キッチンカウンター材質アルミニウム合金耐荷重(N)600角度(°)60(アーム)取付面位置天板取付け方法面付質量(g)930付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20)、六角穴付きボルト(M6×40)、六角穴付き皿ボルト(M3×8)、六角穴付きボタンボルト(M3×8)、小径平座金(M3)、六角棒スパナ(呼び3)仕様60° 壁面面付仕様 PAT
カウンター用支柱金物 CTB65-PM90-200型 LAMP(スガツネ工業)カウンター用支柱金物 CTB65-PM90-200型LAMP(スガツネ工業)
8,098税込8,908
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。 200型です。
用途店舗カウンター等、キッチンカウンター材質アルミニウム合金耐荷重(N)600角度(°)90(アーム)取付面位置天板取付け方法裏止め質量(g)423付属品十字穴付皿タッピンねじ(M5×20)、六角穴付ボルト(M6×45)、木用座金(呼び6)、ばね座金(呼び6)仕様90° 天板裏止め仕様 PAT
カウンター用支柱金物 CTB65-PM60-170型 LAMP(スガツネ工業)カウンター用支柱金物 CTB65-PM60-170型LAMP(スガツネ工業)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。 170型です。
用途店舗カウンター等、キッチンカウンター材質アルミニウム合金耐荷重(N)600角度(°)60(アーム)取付面位置天板取付け方法裏止め質量(g)450付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20)、六角穴付ボルト(M6×45)、木用座金(呼び6)、ばね座金(呼び6)仕様60° 天板裏止め仕様 PAT
d line タオル掛 LAMP(スガツネ工業)d line タオル掛LAMP(スガツネ工業)
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
シンプルで実用的でありながら、川原の小石のように丸みがあり、遊びごころを感じさせるデザインです。 BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)は、革新的なデザインアプローチを得意とする国際的建築家集団です。 数多くの世界的建築コンペで受賞し、2016年『タイム』誌で『世界で最も影響力のある100人』に選出されました。
仕上ヘアライン仕上耐荷重(N)80質量(g)700付属品ヘクサロビュラ(T20)穴付皿木ねじ4.5×70、アンカープラグΦ8×40、六角棒スパナ(呼び2.5)、六角穴付止めねじ尖り先M5×25(取付には使用しません)、テンプレート備考BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)コレクション
ガラス扉用ブラケット LAMP(スガツネ工業)ガラス扉用ブラケットLAMP(スガツネ工業)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
HES3D-120型 用のガラス扉用ブラケットです。 シルバー、ゴールドはブラケットと同じ仕上げのねじカバーが付属しています。ブラックはヒンジ本体付属のカバーをご使用ください。
付属品六角穴付皿ボルトM5×14、十字穴付皿小ねじM5×14、六角棒スパナ呼び3材質(本体)亜鉛合金(ZDC)ガラス厚(mm)6~ 8
スイッチ・コンセントプレート LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレートLAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷
付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5材質亜鉛合金(ZDC)/ステンレス鋼(SUS304)種類スイッチ・コンセントプレート仕上24金箔仕上
スイッチ・コンセントプレート LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレートLAMP(スガツネ工業)
9,798税込10,778
1セット
3日以内出荷
質量(g)150材質亜鉛合金(ZDC)/黄銅種類スイッチ・コンセントプレート付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5
角度調整機能付棚受 LAMP(スガツネ工業)角度調整機能付棚受LAMP(スガツネ工業)
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
斜めの壁に0~66°の間で角度を調整して使用することができます。屋根裏部屋や階段下の部屋など、通常の棚受では設置できない箇所での棚利用が可能です。デッドスペースを有効利用できます。ステンレス鋼(SUS304)製なので錆に強く、さまざまな場所での使用が可能です。
付属品十字穴付皿木ねじ5×50(ステンレス鋼)六角穴付ボタンボルトM6×8(ステンレス鋼)アンカープラグ8×50六角棒スパナ呼び4材質SUS304形状特殊質量(g)387耐荷重(N)138棚受け金具その他棚受
ステンレス鋼製フック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フックLAMP(スガツネ工業)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
面取りを施した、安全でデザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。引手や房掛、コート掛など、アイディア次第でさまざまな使い方ができます。厚み5 mmと重厚な造りです。
付属品5H-45:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)5H-60:十字穴付丸皿木ねじ5.1×25(ステンレス鋼)5H-85:十字穴付丸皿木ねじ5.8×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準取付け方法壁付け付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製天付フック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製天付フックLAMP(スガツネ工業)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
面取りを施した、安全でデザイン性に優れた天付ステンレス鋼製フックです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。厚み5 mmと重厚な造りです。
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)130種類標準奥行(mm)69仕上鏡面研磨取付け方法天井付け付加機能なし耐荷重(N)200RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス扉用フェイスプレート LAMP(スガツネ工業)ガラス扉用フェイスプレートLAMP(スガツネ工業)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
オリンピアシリーズ スライド丁番 360をガラスに取り付ける際に使用するフェイスプレートです。 (厚扉用のH360には使えません。)
付属品十字穴付皿小ねじM5×18材質亜鉛合金(ZDC)、ポリアセタール(POM)質量(g)150種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスドア用自由蝶番 LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用自由蝶番LAMP(スガツネ工業)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。約90°で扉を簡易保持します。
用途建具用材質黄銅形状通常型縦(mm)80対応ガラス板厚(mm)8、10
玉付フック LAMP(スガツネ工業)玉付フックLAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
奥行(mm)53.9取付け方法壁付け種類標準付加機能なし付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×25
セットアップ座金 LAMP(スガツネ工業)セットアップ座金LAMP(スガツネ工業)
5,598税込6,158
1パック
当日出荷から3日以内出荷
皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
材質ステンレス鋼(SUS303)仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスドア用自由丁番壁取付タイプ用取付ねじ LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用自由丁番壁取付タイプ用取付ねじLAMP(スガツネ工業)
329税込362
1セット
4日以内出荷
材質ステンレス鋼
収納フックNF-45D用ブラケット LAMP(スガツネ工業)収納フックNF-45D用ブラケットLAMP(スガツネ工業)
169税込186
1個
3日以内出荷
収納フックNF-45D型を板金に取り付けるためのブラケットです。板金の表裏のどちらからでも取付できます。仮固定用の両面テープ(推奨テープ厚:0.8~1.0 mm)を貼り付けるフランジがあります。
付属品取付用ねじ表側取付用:十字穴付皿小ねじM4×25(鋼製/クロメート処理)裏側取付用:平座金組込十字穴付なべ小ねじM5×20(鋼製/クロメート処理)材質鋼(SPCC)質量(g)40種類関連部品仕上有色クロメート処理(三価)付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
ガラス専用ブラケット HES3D-G90BKT型 LAMP(スガツネ工業)ガラス専用ブラケット HES3D-G90BKT型LAMP(スガツネ工業)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
HES3D-90型用のガラス扉用ブラケットです。縦長でスタイリッシュなデザインです。シルバー、ゴールドはブラケットと同じ仕上げのねじカバーが付属しています。ブラックはヒンジ本体付属のカバーをご使用ください。
用途家具・ショーケース用付属品六角穴付皿ボルトM5×12 十字穴付皿小ねじM4×12六角棒スパナ呼び3材質亜鉛合金(ZDC)形状隠し丁番型種類関連部品付加機能三次元調整機能ガラス厚(mm)5~6
ガラス扉用フェイスプレート J95シリーズアーバンメタルクエストシリーズ LAMP(スガツネ工業)ガラス扉用フェイスプレート J95シリーズアーバンメタルクエストシリーズLAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
J95をガラス扉に取り付ける際に使用するフェイスプレートです。七宝模様をモダンやクラシックな空間に調和するデザインに仕上げました。ご要望に応じてデザインのカスタムが可能です。
付属品十字穴付皿ねじM5×18形状スライド(多軸)丁番型質量(g)305種類関連部品最小ガラス厚(mm)8最大ガラス厚(mm)10
ガラス扉用フェイスプレート 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用 LAMP(スガツネ工業)ガラス扉用フェイスプレート 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用LAMP(スガツネ工業)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
J95をガラス扉に取り付ける際に使用するフェイスプレートです。
質量(g)320材質亜鉛合金(ZDC)付属品十字穴付皿小ねじM5×18
重量用ワンタッチスライド丁番 J95 LAMP(スガツネ工業)重量用ワンタッチスライド丁番 J95LAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。2ヶ使いで最大25kg、3ヶ使いで最大40kgの大型扉に対応。(ガラス扉の場合は最大35kg)扉の脱着がワンタッチで簡単。簡単で敏速な扉調整方法。
材質本体:鋼、カップ:亜鉛合金(ZDC)形状スライド(多軸)丁番型種類ワンタッチスライドヒンジ推奨ねじM5皿小ねじ、M5丸皿小ねじカップ径(Φmm)Φ40掘込深さ(mm)15推奨扉厚(mm)18~30適合ガラス厚(mm)8、10最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)18最小ガラス厚(mm)8最大ガラス厚(mm)10
セットアップ座金 SETUP LAMP(スガツネ工業)セットアップ座金 SETUPLAMP(スガツネ工業)
5,798税込6,378
1セット(100個)
当日出荷
皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
仕様M4質量(g)150仕上素地
スイッチ・コンセントプレート デュポンコーリアンシリーズ LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレート デュポンコーリアンシリーズLAMP(スガツネ工業)
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
材質デュポンコーリアンセット内容プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)種類スイッチ・コンセントプレート外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×125×8
ブラケット LAMP(スガツネ工業)ブラケットLAMP(スガツネ工業)
499税込549
1個
8日以内出荷
スイッチ・コンセントプレートに付属する専用取付ブラケットです。破損、紛失などの際の予備として、単品でご注文いただけます。
材質m-PPE樹脂種類ブラケット・取付枠
プレミアムウッドSQシリーズ ワイドコンセントプレート LAMP(スガツネ工業)プレミアムウッドSQシリーズ ワイドコンセントプレートLAMP(スガツネ工業)
5,798税込6,378
1個
8日以内出荷
付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5質量(g)19.6種類スイッチ・コンセントプレート仕上クリアー塗装
プレミアムウッドRDシリーズ ワイドコンセントプレート LAMP(スガツネ工業)プレミアムウッドRDシリーズ ワイドコンセントプレートLAMP(スガツネ工業)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5セット内容プレート、専用取付ブラケット(1個)、十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)質量(g)22.6種類スイッチ・コンセントプレート仕上クリアー塗装外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×125×10.2
プレミアムウッドSQシリーズ ワイドスイッチプレート LAMP(スガツネ工業)プレミアムウッドSQシリーズ ワイドスイッチプレートLAMP(スガツネ工業)
5,798税込6,378
1個
8日以内出荷
付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5質量(g)15種類スイッチ・コンセントプレート仕上クリアー塗装
プレミアムウッドRDシリーズ ワイドスイッチプレート LAMP(スガツネ工業)プレミアムウッドRDシリーズ ワイドスイッチプレートLAMP(スガツネ工業)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5セット内容プレート、専用取付ブラケット(1個)、十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)質量(g)18.3種類スイッチ・コンセントプレート仕上クリアー塗装外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×125×9
スイッチ・コンセントプレート プレミアムウッドSQシリーズ 3連 LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレート プレミアムウッドSQシリーズ 3連LAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
質量(g)32仕上クリアー塗装種類スイッチ・コンセントプレート付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5
スイッチ・コンセントプレート プレミアムウッドRDシリーズ 3連 LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレート プレミアムウッドRDシリーズ 3連LAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5セット内容プレート、専用取付ブラケット(2個)、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本)質量(g)44.5種類スイッチ・コンセントプレート仕上クリアー塗装外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168×125×8.2
スイッチ・コンセントプレート プレミアムウッドSQシリーズ 2連 LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレート プレミアムウッドSQシリーズ 2連LAMP(スガツネ工業)
9,598税込10,558
1個
8日以内出荷
質量(g)27.9仕上クリアー塗装種類スイッチ・コンセントプレート付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5
スイッチ・コンセントプレート プレミアムウッドRDシリーズ 2連 LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレート プレミアムウッドRDシリーズ 2連LAMP(スガツネ工業)
7,498税込8,248
1個
8日以内出荷
付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5セット内容プレート、専用取付ブラケット(2個)、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本)質量(g)32.4種類スイッチ・コンセントプレート仕上クリアー塗装外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×125×8.2
スイッチ・コンセントプレート クールメタルシリーズ 3連 LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレート クールメタルシリーズ 3連LAMP(スガツネ工業)
5,898税込6,488
1個
8日以内出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5セット内容プレート、専用取付ブラケット(2個)、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本)質量(g)175種類スイッチ・コンセントプレート外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)166×120×7.2
スイッチ・コンセントプレート クールメタルシリーズ 2連 LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレート クールメタルシリーズ 2連LAMP(スガツネ工業)
4,798税込5,278
1個
8日以内出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5セット内容プレート、専用取付ブラケット(2個)、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本)質量(g)144種類スイッチ・コンセントプレート外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×7.2
スイッチ・コンセントプレート フレックスブラックシリーズ 2連 LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレート フレックスブラックシリーズ 2連LAMP(スガツネ工業)
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
材質AES樹脂付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5セット内容内フレーム(2個)、外フレーム、シート、スペーサー、ベース、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本)質量(g)39.7種類スイッチ・コンセントプレート外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×8.6
スイッチ・コンセントプレート フレックスブラックシリーズ 2連 LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレート フレックスブラックシリーズ 2連LAMP(スガツネ工業)
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
材質AES樹脂付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5セット内容内フレーム(2個)、外フレーム、シート、スペーサー、ベース、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本)ブラックオーク質量(g)39.7種類スイッチ・コンセントプレート外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×8.6
スイッチ・コンセントプレート フレックスホワイトシリーズ 2連 LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレート フレックスホワイトシリーズ 2連LAMP(スガツネ工業)
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
材質AES樹脂付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5セット内容内フレーム(2個)、外フレーム、シート、スペーサー、ベース、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本)質量(g)39.7種類スイッチ・コンセントプレート外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×8.6
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら