175件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・M6六角ボルト取付タイプとM5皿ねじ取付タイプの2種類があります。
仕様M6六角ボルト取付タイプ(小型) ブラック 質量(g)42 材料ポリアミド(PA)
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

・M6六角ボルト取付タイプとM5皿ねじ取付タイプの2種類があります。
仕様M5皿ねじ取付タイプ(小型) ブラック 質量(g)71 材料ポリアミド(PA)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・M6六角ボルト取付タイプとM5皿ねじ取付タイプの2種類があります。
仕様M7六角ボルト取付タイプ(大型) ブラック 質量(g)70 材料ポリアミド(PA)
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

・M6六角ボルト取付タイプとM5皿ねじ取付タイプの2種類があります。・ねじ部を隠すカバーキャップ付です。
仕様M6六角ボルト取付タイプ ブラック 質量(g)61 L1170 L2126 P150 材料ポリアミド(PA)
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

・M6六角ボルト取付タイプとM5皿ねじ取付タイプの2種類があります。・ねじ部を隠すカバーキャップ付です。
仕様M5皿ねじ取付タイプ ブラック 質量(g)61 L1142 L298 P122 材料ポリアミド(PA)
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ポイントフィックス(別売品)用のホルダーです。ポイントフィックスを使用して、手すりの支柱などにガラスを取り付ける際に使用します。別売の推奨ポイントフィックスと併用してお使いください。M5ねじ仕様(PTH-5)と、M8ねじ仕様(PTH-8)の2種類です。調整範囲:上下方向±5 mm、前方向4 mm。左右方向の調整は、ポイントフィックスでできます(PTH-8のみ可能)。屋外で使用できます。
材質/仕上(本体)SCS13、(前後調整ねじ)ステンレス鋼SUS304/(本体)鏡面研磨、(前後調整ねじ)ヘアーライン 材質(本体)ステンレス鋼 調整範囲(mm)上下方向±5、前方向4 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])44(443) 推奨ねじ六角穴付ボタンボルトM10
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セットアップ座金 SETUP LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)セットアップ座金 SETUP
皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
仕様M4 質量(g)150 仕上素地
1セット(100個)
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セットアップ座金 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)セットアップ座金
エコ商品
皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
材質ステンレス鋼(SUS303) 仕上素地 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部)鋼(SWCH)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
材質/仕上ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地六角ナット:ステンレス鋼/素地
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

セットアップ座金用キャップ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
セットアップ座金 SETUP型 M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。
材質ポリエチレン(PE) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アルミフレームに部品を固定するためのナットです。部品の後付けが可能です。ねじのゆるみ止めコーティング付きです。ナットは、溝の中で空回りせず確実にアルミフレームと金物を固定します。各社アルミフレームに幅広く使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS316) タイプ後付けタイプ 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コネクターシステム座金用キャップ CS-492 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
セットアップ座金 SETUP型 M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。
仕様M4 材質ポリエチレン 質量(g)0.23
1セット(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ハンドル MH-P170
エコ商品
本体がクリアなため、アクリルなどに取り付けてもデザインを損ねません。手袋を着けていてもつかみやすい形状です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂(PVC)を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。
材質塩化ビニル樹脂(PVC) 種類ハンドル 規格SEMI 取付け方法丸穴 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中空構造のため軽量です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類ハンドル グリップ径(Φmm)15 仕上サテン仕上 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
材質ステンレス鋼(SUS303) 種類取手・引手 仕上バレル研磨 取付け方法めねじ U字形種類変形 面付形種類U字形
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種機器に調和するシンプルなデザインです。
材質亜鉛合金 タイプ裏止めハンドル 種類取手・引手 仕上クロームめっき 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
特価
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス鋼製の重量用平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14) 材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)/鏡面バフ研磨 タイプ平行形 種類平蝶番 仕上本体:鏡面バフ研磨 材質(回転軸)ステンレス鋼(SUS316) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

資料や記録メディアなどが乱雑に散らかりがちなOAデスクに後付けできるトレーです。レール全閉時、全開時にその状態を簡易的に保持します。
付属品スライドレール 2本スライドレール用ブラケット 4個十字穴付なべ小ねじM4×5 4本十字穴付トラスタッピンねじ4×12 8本 質量(g)2050 仕上光沢クロメート処理/ブラック アズワン品番64-6783-77 材質/処理鋼/光沢クロメート処理ABS樹脂/ブラック
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドルHA-NE型
先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。 本製品とトータルコーディネートできるALH型があります。
材質アルミニウム合金 仕上アルマイト処理 付属品十字穴付トラス小ねじM5×28(ステンレス鋼)
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミフレーム用フックAS-HK100型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)アルミフレーム用フックAS-HK100型
エコ商品
アルミフレームへ取り付け可能なフックです。ねじ固定が可能です。引っ掛けて使用することもできます。
用途工場、製造ライン 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨 推奨ねじM5皿ねじ 耐荷重N(kgf)100(10.2) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ4.5穴、4.5×5長円穴が予めあいた取付プレートです。。キャリッジの取付ねじ(M2.6小ねじ ねじ長さ=取付板厚+4まで)が付属しています。
用途医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器 付属品0番1種なべ小ねじ M2.6×4 ゆるみ止め付 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)20.2 質量(g)26 幅W(mm)10.5 アズワン品番64-8611-07 RoHS指令(10物質対応)対応 許容ラジアル荷重(N)40 レール長さL(mm)200~400 許容アキシアル荷重(N)4
1個
429 税込472
当日出荷

スライドレール 底引きタイプ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
引き出しの底にレールを取り付けるタイプです。引き出しても筐体側にスライドレールが見えません。レバー操作でアウターメンバーを取り外せます。本体の厚みは、わずか19.5 mmと薄型です。
用途宝飾品・時計など店舗のショーケースなど。ホテルの茶器収納部分など。 材質鋼(SPCC) 仕様底引き
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。化粧座金付きです。
高さ(mm)41 種類取手・引手 グリップ径(Φmm)8 取付け方法めねじ U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量用ワンタッチスライド丁番 J95 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。2ヶ使いで最大25kg、3ヶ使いで最大40kgの大型扉に対応。(ガラス扉の場合は最大35kg)。扉の脱着がワンタッチで簡単。簡単で敏速な扉調整方法。
材質本体:鋼、カップ:亜鉛合金(ZDC) 形状スライド(多軸)丁番型 種類ワンタッチスライドヒンジ 推奨ねじM5皿小ねじ、M5丸皿小ねじ カップ径(Φmm)Φ40 掘込深さ(mm)15 推奨扉厚(mm)18~30 適合ガラス厚(mm)8、10 最大扉厚(mm)30 最小扉厚(mm)18 最小ガラス厚(mm)8 最大ガラス厚(mm)10
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フラッシュパネルラッチ LJ-61型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
幅広い板厚に適応できます。固定座の取付位置を変えることにより、フラッシュ材のような薄い板面にも取り付けできます。扉内部からラッチを解除できるつまみ付きです。
付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(SUS316)十字穴付なべ小ねじM5×18(SUS316) 材質(本体・レバー・固定座)ポリカーボネイト(ラッチ)ポリアセタール(受座)スレンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨 質量(g)60 保持力N(kgf)147[15] RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(N)147
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

218型蝶番用のめねじ加工済ナットプレートです。取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。
材質 適合180°開き面付小型丁番(418-9305型)、270°開きステンレス鋼(SUS316相当品)製面付丁番(218-93型)、270°開き面付丁番(218型)、270°開き面付丁番(218-92型)、270°開き面付丁番(218-9108)、270°開きアン・シンメトリー丁番(218-9110) 仕上光沢クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドルHA-FR型
面付ハンドルながら、ねじが目立ちにくいハンドルです。 先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。
材質アルミニウム合金 仕上アルマイト処理 耐荷重(N)300 耐荷重N(kgf)31 推奨ねじ六角穴付ボルトM5、または十字穴付なべ小ねじM5
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製つまみ
エコ商品
中空のため軽いつまみです。
用途医療用・業務用流し台、自動車、船舶 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 種類丸形 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シンプルなデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
対応ガラス板厚(mm)6~10 推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び5、または皿小ねじM5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒンジ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
用途各種筐体の上蓋、上カバーなど
1個ほか
特価
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

ワンウェイトルクヒンジHG-TQS15型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
一方向のみにトルクが発生するトルクヒンジです。逆方向のトルクが発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、検査装置、各種自動機器 材質/仕上固定本体・回転本体:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、固定筒:ポリアセタール(POM)/ブラック、シャフト:ステンレス鋼/-、ハウジング:亜鉛合金/ニッケルめっき 質量(g)89 推奨ねじM5ねじ トルク値N・m(kgf・cm)1.5(+40%・-20%)[15.3(+40%・-20%)] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)樹脂製平丁番 HG-P100
塩化ビニル製のため耐薬品性に優れています。軸以外は樹脂製で金属同士の摩耗がないため、金属粉は発生しません。クリアー仕様のため、透明な扉でもデザインを損なわずご使用いただけます。鉛不使用で環境に配慮しています。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など 材質(羽根)塩化ビニル樹脂(PVC)、(回転軸)チタン合金、(ワッシャー)PEEK樹脂 質量(g)74 種類平蝶番 仕上(羽根)クリアー、(回転軸)素地 耐荷重(N/ペア)98 推奨ねじM5ねじ(締付けトルク推奨値 2.0N・m) 本体長さ(mm)100 羽根厚さ(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)80
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ソフトクローズヒンジ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ソフトクローズヒンジ
エコ商品
横開き扉用のソフトクローズ機能付き一軸ヒンジです。閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることができます。(速度調整可) 六角棒スパナで扉の閉じ速度を調整できます。 引き込み機能により、扉をゆっくり引き込みます。
付属品ねじカバー 材質軸 鋼、ねじカバー:エラストマー (TPE) 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)85 使用温度範囲(℃)0~40 適合扉高さ(mm)2400以下 推奨ねじM5バインド小ねじ、M5なべ小ねじ、M5ボタンボルト RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)700以下 扉質量(kg/本)1.0~ 7.0/2、7.0~ 12.0/3
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

P&S ポイントフィックス LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ガラスやサインなどを固定します。丸穴若しくは皿穴加工用です。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ランプ印 ラプコンステー SLS-ELAN型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
材質/仕上アルミ合金、ABS 樹脂/アルマイト処理(ライトグレー) 付属品取付座金(木扉用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)十字穴付トラス小ねじM4×5(座金連結用) 材質アルミニウム合金/ABS樹脂 質量(g)600 仕上アルマイト処理/ライトグレー 開き方上開き
1個
特価
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス鋼(SUS316相当品)フォールディングパットアイ EY-R型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
アームが180°回転して折りたためるため、邪魔になりません。フリクション(抵抗機能)が、振動によるアームの音鳴りを防止します。アームは高強度の特殊ステンレス鋼を使用しています。 (耐食性はSUS304相当)。アームが取付面と接触しないよう本体が緩衝するため、取付面への傷を防止します。
用途船舶、マリン関連の家具および設備など 付属品EY-R50:六角穴付皿小ねじM5×16(ステンレス鋼)EY-R60:六角穴付皿小ねじM6×16(ステンレス鋼)EY-R80:六角穴付皿小ねじM8×16(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SCS14) 種類その他 仕上光沢バレル研磨 取付け方法壁付け 付加機能可動(フリクション)
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スライドレール 5301
エコ商品
重量用の鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に、簡易的に保持します。中間メンバーとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。
用途重量用 種類スライド形 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 材質 高さ(mm)53 仕上光沢クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,398 税込8,138
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)