54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネルとフレームを自由に組み合わせて配線孔の位置を変更できます。これまでのグロメットではケーブルの数だけ穴加工が必要でしたが、本品は1つの穴で複数のケーブルを通せます。他の防水・防塵グロメットシリーズを取り付けできます。例えば、ホールドタイプを付ければストレインリリーフ機能を付加できます。特注で色変更も可能です。各パーツを単品またはセットでご購入いただけます。
用途サーバーラックや制御盤など、数多くのケーブルを通す機器に。 種類グロメット 適合T-2665400(フレーム単品)、T-2665401/T-2665402/T-2665403(セット品) 材質ポリプロピレン(PP)、エラストマー(TPE) ライトグレー 使用温度(℃)-20~125 防塵防水性能IP65適合 難燃性UL94HB適合 適合ケーブル(Φmm)パネルA:4~10(×10本)パネルB:6~13(×2本)パネルC:5~10(×2本)、8~17(×2本)パネルD:8~17(×2本)パネルE:7~14(×9本)パネルF:6~13(×1本) 仕様使用温度:-20 ℃~125 ℃防水・防塵(IP65適合)難燃材(UL94HB適合)使用ハロゲンフリー材料使用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトクローズヒンジ HG-JV65-S型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットセットになります。(セット内容:取付ねじ・ASナット・ブラケット)
1セット
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AS-HG-PA300-30-8 バランス調整式パワーアシストヒンジ アルミフレーム取付用セット LAMP(スガツネ) 動画あり
バランス調整式パワーアシストヒンジ HG-PA300-15をアルミフレームに取り付けるためのセットです。 スプリングの反力により、重い蓋・装置カバーを軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。 バランス調整機能により従来のパワーアシストヒンジよりも、対応できる範囲が広がりました。 閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。 トルクはトルク調整ねじを回すことで調整できます(±10 %)。 樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
用途アルミフレームを使用する工場設備、半導体製造現場、など 適合フレーム溝幅8 構成部品パワーアシストヒンジHG-PA30-015:1ヶブラケットA-SHG-PA300:3ヶASナットA-S8M5:12ヶばね座金・平座金組込六角穴付ボルトM5×12:20ヶ六角穴付ボルトM5×6:2ヶ
1セット
42,980 税込47,278
4日以内出荷

アルミフレームに部品を固定するためのナットです。部品の後付けが可能です。ねじのゆるみ止めコーティング付きです。ナットは、溝の中で空回りせず確実にアルミフレームと金物を固定します。各社アルミフレームに幅広く使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS316) タイプ後付けタイプ 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)アルミサポート
摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。軸は長短あり、差し替える事により、組立(吊りこみ)しやすくなります。
用途半導体製造関連、アルミフレーム、住設など
1個ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

重量用リニアローラーレール LAMP(スガツネ) 動画あり
ダブルボールベアリング内蔵のローラー式リニアレールです。 キャリッジSG-RA・SG-RP型は傾き誤差を補正します。更にSG-RP型は平行誤差も補正します。 レールは剛性の強い引抜材のため、荷重が加わった状態でもゆがみが少なくスムーズにスライドします。 レールは高周波焼き入れ(サイズ18は特殊窒化処理)を施し、コンパクトで耐久性に優れています。 垂直方向の移動にも使用できます。 キャリッジにはゴミ等を侵入しにくくするサイドシールドと、摺動時にレール内のゴミを除去するワイパーが付いています。 潤滑油を含ませたフェルトにより省メンテナンス性に優れています。 キャリッジは予圧調整機能付きです。
1本ほか
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

パイプをジョイントするクランプにブッシュやインサートを組み合わせることで、パイプ径の変更や丸パイプと角パイプの交換を可能にします。同シリーズの製品同士で幅広い互換性があるため、拡張性に優れています。堅牢・高耐荷重・高精度。硬質ガラス入りポリアミド(PA)が従来の樹脂ジョイントのような誤差を解消し、高精度にジョイントできます。また堅牢で、高い荷重にも耐えられます。驚きの軽さ。樹脂製のため、非常に軽量です。アルミ合金製や鋼製のパイプジョイントに比べて、移動や組み換えも容易に行えます。耐水性・耐食性。ポリアミド製の本体に加え、ステンレス鋼製ボルトを使用しているため、耐水性、耐食性に優れています。
用途錆に強く、研究所や食品工場、湿気の多い飲料工場などに最適です。 材質ポリアミド ブラック
1パック(5個)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

AS-HG-SUSヒンジをアルミフレームに取付けするためのセット品です。アルミフレームの取付溝にピッタリ合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の磨耗がないため金属粉の飛散を防ぎます。
用途半導体製造関連、アルミフレーム
1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナットが不要、位置決め不要、ねじ1本でアルミフレームを簡単にジョイントできるので、作業時間が短縮できます。付けたい位置に直接取り付けでき、後付けが可能です。各社アルミフレームに幅広く使用できます(一部使用できないものもあります)。組み立てたアルミフレーム同士を導電状態にするタイプもあります。PJ-80HA、PJ-100HAは、ジョイントカバーの向きを変えることにより、5 mmのパネルを取り付けできます(ねじ穴付仕様をお選びください)。
材質/仕上(ジョイントカバー)アルミ合金/焼付塗装(シルバー)(インナージョイント)亜鉛合金/有色クロメート処理(三価) タイプ1本溝/後付け/スタンダード 溝数1 ねじの種類六角穴付サラねじ(寸法d)
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AS-PTBをアルミフレームに取り付けるためのセットです。アルミフレームにパネルを取り付ける場合、パネルのばたつきを防止するために使用するブラケットです。ジョイントシステムPJ型ねじ穴付タイプ専用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
929 税込1,022
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミフレームの取付溝にぴったり合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の摩擦がないため金属粉の飛散を防ぎます。
1セット
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MC-JM-63Gをアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
材質スレンレス鋼(SUS430) 材質(本体)ステンレス鋼(SUS430) 種類関連部品 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
4日以内出荷

ジョイントシステム PJ型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ジョイントシステム PJ型
エコ商品
ナットが不要、位置決め不要、ねじ1本でアルミフレームを簡単にジョイントできるので、作業時間が短縮できます。付けたい位置に直接取り付けでき、後付けが可能です。各社アルミフレームに幅広く使用できます(一部使用できないものもあります)。組み立てたアルミフレーム同士を導電状態にするタイプもあります。PJ-80HA、PJ-100HAは、ジョイントカバーの向きを変えることにより、5 mmのパネルを取り付けできます(ねじ穴付仕様をお選びください)。
材質(ジョイントカバー)アルミ合金/焼付塗装(シルバー)(インナージョイント)亜鉛合金/有色クロメート処理 タイプ導電タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。精密タイプはヒンジの羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など
1セット
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス鋼製 面付片折ハンドル HKM型 LAMP(スガツネ) 動画あり
握り部が90°折れ、使わない時は倒せるハンドルです。 ハンドルを倒す時と起こす時にクリック感(仮保持機能)があります。 アルミフレーム取付ができます。
用途各種機器の収納ハンドルなど 材質ステンレス鋼(SCS13) 仕上鏡面研磨 耐荷重(N)490 耐荷重N(kgf)50 推奨ねじM6ねじ
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の磨耗がないため金属粉が飛散しません。抜き差しが可能なので、扉の脱着が簡単です。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。
用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など
1セット
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス鋼製ガラス丁番 LAMP(スガツネ) 動画あり
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。
用途ガラス・アクリルを使用した扉、各種ショーケース等 形状通常型 種類ガラス蝶番
1個
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
1,498 税込1,648
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)
1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
用途食品機器、厨房機器
1セット
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など
1セット
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・180°開きです。・扉を90°以上開くとロックが解除され、ピンを抜かずに扉の着脱を行えます。・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。・同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
仕様右用 質量(g)128 適合板厚(mm)15~20 取付穴フレーム:Φ6.2 取付ねじM6皿ねじ取付タイプ
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

・180°開きです。・扉を90°以上開くとロックが解除され、ピンを抜かずに扉の着脱を行えます。・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。・同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
仕様右用 質量(g)133 適合板厚(mm)15~20 取付穴フレーム:8またはΦ10 取付ねじM6ねじ取付タイプ
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

・180°開きです。・扉を90°以上開くとロックが解除され、ピンを抜かずに扉の着脱を行えます。・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。・同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
仕様左用 質量(g)132 適合板厚(mm)15~20 取付穴フレーム:8またはΦ10 取付ねじM6ねじ取付タイプ
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:鋼(光沢クロメート処理) 質量(g)122 適合板厚(mm)15~20 取付穴フレーム:8またはΦ10 取付ねじM6ねじ取付タイプ
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:鋼(光沢クロメート処理) 質量(g)121 適合板厚(mm)15~20 取付穴フレーム:Φ6.2 取付ねじM6皿ねじ取付タイプ
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:ポリアセタール(ホワイト)抜け止め付 質量(g)107 適合板厚(mm)15~20 取付穴フレーム:Φ6.2 取付ねじM6皿ねじ取付タイプ
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:ポリアセタール(ホワイト)抜け止め付 質量(g)108 適合板厚(mm)15~20 取付穴フレーム:8またはΦ10 取付ねじM6ねじ取付タイプ
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷


扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。
1セット
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉を多段階でロックするステーです。任意の位置で操作部をスライドさせると、伸長方向と収縮方向を同時にロックします。LB-350Aと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別ができます。
1セット
4,998 税込5,498
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉を90°以上開くとロックが解除され、ピンを抜かずに扉の着脱を行えます。回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
用途かぶせ扉用 材質(本体)亜鉛合金 種類抜き差し蝶番 適合板厚(mm)1.5~2 材質(ピン)鋼/光沢クロメート処理 色(本体)ブラック 最大適合板厚(mm)2 本体長さ(mm)42 羽根厚さ(mm)6 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)1.5
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
用途かぶせ扉用 材質(本体)亜鉛合金 種類抜き差し蝶番 適合板厚(mm)1.5~2 色(本体)ブラック 最大適合板厚(mm)2 本体長さ(mm)50 羽根厚さ(mm)4 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)1.5
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


開閉時のキャッチ機能付です。全開時の衝撃や思わぬ外力を吸収するブリージング(クッション)機能付です。脱着式ヒンジピンの採用により扉の吊込みが楽にできます。
1セット
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)