カテゴリ
- 機構部品(3)
- 建築金物(3)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(73)
- OHSATO(大里)(20)
- SUS(エスユーエス)(95)
- TAKIGEN(タキゲン)(7)
- TRUSCO(10)
- アサダ(10)
- アサ電子工業(16)
- イハラサイエンス(11)
- イマオコーポレーション(6)
- エスコ(37)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](7)
- 三星産業貿易(7)
- 大阪魂(122)
- 岩田製作所(8)
- 日栄インテック(7)
- 水本機械製作所(14)
- 由良産商(9)
- 鶴見製作所(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「m8×20 sus」の検索結果
特価

ステンレス鋼(SUS316相当品)製 埋込取手 HH-KS型
LAMP(スガツネ工業)¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷から4日以内出荷付属品を含めてオールステンレス鋼製の商品です。本品は手掛かりがあります。付属品スペーサー木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼)質量(g)110RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼(SUS316相当品)製 埋込取手 HH-DS型
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷付属品を含めてオールステンレス鋼製の商品です。本品は手掛かりがあります。付属品固定金具板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼)木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)高さ(mm)4質量(g)105種類取手・引手取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)15
REELL トルクヒンジ PHCS型
LAMP(スガツネ工業)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から4日以内出荷屋外使用可能です。屋外で使用できる小型で薄型の高トルクヒンジです。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。用途収納箱、OA機器、医療機器、液晶モニター、タッチパネルなど仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/素地質量(g)44種類平蝶番型長さL(mm)38使用温度(℃)0~60仕上素地幅W(mm)40.6開閉角度(°)270
ステンレス鋼製ハンドルSSH型
LAMP(スガツネ工業)¥17,980~税込¥19,778~1本4日以内出荷シンプルなデザインのステンレス鋼製ハンドルです。用途大型扉に。手摺などに。材質ステンレス鋼(SUS304)ねじ(mm)M8-1.25×20RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 埋込取手HH-DS114型
LAMP(スガツネ工業)¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷オールステンレス鋼製で耐食性に優れています。用途シールドラック、制御盤、配電盤など。付属品固定金具(SUS304)板金扉用、板金扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼)、木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS14)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製面付カマ錠
LAMP(スガツネ工業)¥239,800税込¥263,7801セット5日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。 優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。 ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。 内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。 扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。 表示器には緊急時に、室外から開錠できる機能が付いています。中心部をコインなどで90°回転して開錠します。付属品【扉取付用】六角穴付き皿ボルト(M4×20)×3、【カバー取付用】六角穴付皿ボルト(M3×10)×1、六角穴付皿ボルト(M3×8)×2仕様ガラス扉用材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L適合板厚(mm)10~12.7