「m8用スペーサー」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
本品は手掛かりがあります。
材質亜鉛合金(ZDC)
材質(本体)亜鉛合金
付属品十字穴付トラス小ねじM4×8スペーサー
全長(mm)130
高さ(mm)10
質量(g)105
種類取手
仕上本体:サテン銅めっき、カップ:ブラック
取付け方法めねじ
材質(カップ部)ハイインパクトスチロール
取付穴深さ(mm)16
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
本品は手掛かりがあります。
用途キャビネットに
材質亜鉛合金
付属品十字穴付トラス小ねじM4×8スペーサー
高さ(mm)10
質量(g)105
種類取手・引手
長さL(mm)130
取付け方法めねじ
取付ピッチ(mm)116
寸法(縦×横×奥行)(mm)130×50×26
取付穴深さ(mm)16
キャッチ付のガラス用蝶番です。取り付け後に扉の調整が可能です。(上下±2 mm、左右±1 mm)
用途家具・ショーケース用
付属品ガラス保護用プラスチックスペーサーガラス取付用ねじM5×8
材質亜鉛合金(ZDC)
形状通常型
仕上ニッケルめっき
対応ガラス板厚(mm)5、6
付加機能キャッチ付
開き角度(度)230°
最大扉幅(mm)600
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
キャッチ付のガラス用蝶番です。取り付け後に扉の調整が可能です。(上下±2 mm、左右1 mm)
用途家具・ショーケース用
付属品ガラス保護用プラスチックスペーサーガラス取付ねじM5×8(ガラス厚5、6 mm用)ガラス取付ねじM5×10(ガラス厚8 mm用)側板用ねじ6.3×13
材質亜鉛合金(ZDC)
形状通常型
仕上ニッケルめっき
対応ガラス板厚(mm)5、6、8
付加機能キャッチ付
開き角度(度)230°
最大扉幅(mm)600
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
ガラス扉用の引手です。付属のスペーサーを取り替えることで、6、8、10、12 mmのガラス厚に適応します。
用途ガラス扉用の引手です。
付属品スペーサーハンドルプレートパッキン十字穴付皿小ねじM3×14(ガラス厚6、8 mm用)十字穴付皿小ねじM3×18(ガラス厚10、12 mm用)
材質アルミニウム合金
材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理
高さ(mm)15.5
質量(g)430
種類引手
仕上アルマイト処理
対応ガラス板厚(mm)6、8、10、12
適合扉(ガラス厚mm)6、8、10、12
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
付属品を含めてオールステンレス鋼製の商品です。本品は手掛かりがあります。
付属品スペーサー木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼)
質量(g)110
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品を含めてオールステンレス鋼製の商品です。本品は手掛かりがあります。
用途カバー、キャビネットに。
材質ステンレス(SCS14)
付属品スペーサー木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼)
高さ(mm)4
質量(g)110
種類取手・引手
長さL(mm)114
取付け方法めねじ
寸法(縦×横×奥行)(mm)114×41×19
ピッチP(mm)96
取付穴深さ(mm)15
関連キーワード