カテゴリ
- 機構部品(12)
- 建築金物(3)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- SUGICO(スギコ)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「mc-yn」の検索結果
特価

平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001P
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。用途MC型対応の受座です。付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14仕様本体・受座・ねじトラスコ品番418-3622材質/仕上(受座)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき高さ(mm)12材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)4種類標準タイプ吸着力(N)26.5仕上ニッケルめっき吸着力(N[kgf])26.5[2.7]推奨ねじサラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1
平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14仕様本体のみトラスコ品番418-3614材質/仕上(本体)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき高さ(mm)12材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)4種類標準タイプ吸着力(N)26.5仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。ステンレス鋼製でさらに磁石にもエポキシ樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。リベット取り付けも可能です。付属品MC-YN015SPのみ受座十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼)材質(ヨーク)ステンレス鋼(特殊材)、(蓋)ステンレス鋼(SUS304)、(磁石)ネオジム、(受座)ステンレス鋼(特殊材)高さ(mm)12材質(本体)ステンレス鋼(特殊材)種類標準タイプ吸着力(N)22.5仕上(ヨーク)バレル研磨、(蓋)素地、(磁石)エポキシ樹脂コーティング、(受座)バレル研磨使用環境防錆吸着力(N[kgf])22.5(2.3)推奨ねじ皿小ねじM3または、皿木ねじ呼び3.1
ステンレス鋼製耐熱マグネットキャッチ MC-YN-005HP型
LAMP(スガツネ工業)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷耐熱仕様(約250 ℃)のマグネットキャッチです。ステンレス鋼製のため防錆性に優れています。用途厨房機器、各種試験装置など仕様耐熱仕様質量(g)11耐熱温度(℃)250材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨材質(磁石)サマリウムコバル/素地材質(ヨーク)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 極薄型マグネットキャッチMC-YN015S、MC-YN015SP
LAMP(スガツネ工業)¥489税込¥5381個4日以内出荷厚さ2.2mmの極薄型サイズです。ステンレス鋼製でさらに磁石にもエポキシ樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。リベット取り付けも可能です。付属品MC-YN015SPのみ、受座、十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼)仕様本体のみトラスコ品番133-4013材質ステンレス鋼(特殊材)種類標準タイプ吸着力(N)22.5使用環境防錆吸着力(N[kgf])2.3RoHS指令(10物質対応)対応
薄型マグネットキャッチMC-YN003
LAMP(スガツネ工業)¥359税込¥3951個4日以内出荷厚み4.5mmの極薄型サイズです。トラスコ品番132-5674材質ヨーク:鋼(SPCC)、磁石:フェライト幅(mm)4.5厚さ(mm)36全長(mm)36吸着力(N)16.6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチMC-YN005型
LAMP(スガツネ工業)¥249税込¥2741個4日以内出荷センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは。印部の品番刻印で識別できます。用途食品機器、厨房機器トラスコ品番824-7051材質本体:SUS430/光沢バレル研磨 他全長(mm)39色シルバー吸着力(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 平行小型マグネットキャッチ MC-YN-005 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥1,598~税込¥1,758~1セット3日以内出荷から4日以内出荷センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。用途食品機器、厨房機器
ステンレス鋼製平行小型マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)¥269税込¥2961個当日出荷センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。用途食品機器、厨房機器材質/仕上(ヨーク・センターヨーク)ステンレス鋼(SUS430)/素地(磁石)フェライト/素地(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/素地高さ(mm)11材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)質量(g)9種類標準タイプ吸着力(N)29.4仕上素地吸着力(N[kgf])29.4[3]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)¥649税込¥7141個当日出荷センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。用途食品機器、厨房機器高さ(mm)11材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)質量(g)10種類標準タイプ長さL(mm)39吸着力(N)73.5仕上素地幅W(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
極薄型マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)¥94税込¥1031個当日出荷ラウンド形状のマグネットキャッチ受座です。材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)4種類関連部品仕上銅めっき(黒色処理)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 極薄型耐熱マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)¥579~税込¥637~1個ほか当日出荷から3日以内出荷耐熱仕様(約250 ℃)のマグネットキャッチです。ステンレス鋼製のため防錆性に優れています。厚さ2.8 mmの極薄型サイズです。リベット取付も可能です。付属品MC-YN016HPPのみ受座十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼)高さ(mm)12材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)種類標準タイプ長さL(mm)35仕上バレル研磨使用環境耐熱|防錆幅W(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱マグネットキャッチ ステンレス製・縦型
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷耐熱仕様(約250 ℃)のマグネットキャッチです。ステンレス鋼製のため防錆性に優れています。用途厨房機器、各種試験装置など。色シルバー種類標準タイプ仕上光沢バレル研磨使用環境耐熱|防錆材質(カバー)ステンレス(SUS304)材質(ヨーク)ステンレス(SUS430)