曜日別特売

ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチMC-YN005型

ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチMC-YN005型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチMC-YN005型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチMC-YN005型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチMC-YN005型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチMC-YN005型 - LAMP(スガツネ工業)

センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。
フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。
ネオジム磁石タイプは
印部の品番刻印で識別できます。

用途
食品機器、厨房機器
トラスコ品番
824-7051
材質
本体:SUS430/光沢バレル研磨 他
全長(mm)
39
色
シルバー
吸着力(N)
29.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82632387MC-YN005
¥270
¥249
¥274(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする